2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(1)
AC200(2)
AC220(1)
エバラポンプ(荏原製作所)NSPB型 マグネットポンプ
軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。 コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。 ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
用途海水の移送、機械組込用 極数2極 形式全閉外扇形 接続ホース継手 取扱液海水、腐食性液 密度1.1kg/L以下 設置場所屋内 構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含) 構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク 許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2) 液温(℃)0~60(清水)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)NLP型 マグネットポンプ
軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。 ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。 どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。
用途海水の移送、腐食性液の移送 極数2極 形式全閉外扇形 フランジJIS10K形相当 取扱液海水、腐食性液 吸込全揚程(m)-2以内(20℃) 密度1.2kg/L以下 設置場所屋内 構造(羽根車)クロ-ズド 構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク 許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2) 保護方式IP44(屋内) 効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上 液温(℃)0~60(清水) 三相
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング