加湿器 :「タイマー 消音」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】
サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。
加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。
湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。
お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。
就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。
切タイマー付で、2・4時間と設定できます。
パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)5400
電源(V)AC100
タンク容量(L)3.7
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395
消費電力(W)(50/60Hz)160/155
適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳
連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)
運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強
最大加湿量(mL/h)550
加湿方式ハイブリッド式
1台
¥12,990
税込¥14,289
4日以内出荷
気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。
交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。
およそ5年を目安に交換してください。
交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
タンク容量(L)約5.0
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103
運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28
連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7
動作温度(℃)5~35
タイマー切タイマー:2・4時間
加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
1枚
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
質量(g)5400
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)266
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)500
連続加湿時間(時間)10
タンク容量(L)5
切タイマー2・4・8時間
動作温度(℃)5~35
電源コード(m)1.5
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。