樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。

検索条件:
キーワードバンコランベアリング 幅(mm)11

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 L100 1個
レビュー:(4)

【特長】バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】軽負荷 【形状】B 【色】ブラウン 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 幅B(mm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35342702 L100-B30-608ZZ 1個 30 11 7 ¥1,290 0営業日後以内
35342711 L100-B35-608ZZ 1個 35 11 7 ¥1,590 3営業日後以内
35342727 L100-B45-6202ZZ 1個 45 15 11 ¥1,590 0営業日後以内

2. バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 中負荷 L200 1個
レビュー:(1)

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】中負荷 【形状】B 【色】ブルー 【寸法R(mm)】1.5 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35342772 L200-B45-6202ZZ 1個 45 15 11 ¥2,390 3営業日後以内

3. バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 重負荷 L400 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】重負荷 【形状】BB 【色】ブラック 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 幅B(mm) 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35342903 L400-BB30-698ZZ 1個 11 30 8 ¥3,290 3営業日後以内
35342912 L400-BB35-608ZZ 1個 11 35 8 ¥3,390 3営業日後以内

4. ベストローラー重荷重用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥908 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TRUSCO ベストローラー重荷重用 1個

【特長】ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。【用途】自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 【仕様】熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用 【種別】重荷重用ベアリングウレタンローラー 【材質】ウレタンゴム

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 タイプ 外径D(Φmm) 幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08280474 BRH-30V 1個 インナーレース片側突出タイプ 30 11 ¥908 0営業日後以内
08280483 BRH-35V 1個 インナーレース片側突出タイプ 35 11 ¥1,095 0営業日後以内
08280562 BRH-30VV 1個 インナーレース両側突出タイプ 30 11 ¥938 0営業日後以内
08280571 BRH-35VV 1個 インナーレース両側突出タイプ 35 11 ¥1,193 1営業日後以内

5. 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥420 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
TRUSCO 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 1個
レビュー:(2)

【特長】剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。【用途】自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 【種別】軽荷重用ベアリングウレタンローラー 【材質】ウレタンゴム

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 タイプ 外径D(Φmm) 幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08280106 BR-30 1個 インナーレース突出なし 30 11 ¥435 0営業日後以内
08280124 BR-35 1個 インナーレース突出なし 35 11 ¥450 0営業日後以内
08280115 BR-30V 1個 インナーレース片側突出 30 11 ¥450 1営業日後以内
08280133 BR-35V 1個 インナーレース片側突出 35 11 ¥488 1営業日後以内
08280456 BR-20VV 1個 インナーレース両側突出 20 8 ¥495 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ