樹脂ベアリング、プラスチックベアリング スガツネ(LAMP) 出荷目安:当日 【通販モノタロウ】ベアリング・伝導機器:ベアリング/機械部品/キャスター

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。

検索条件:
ブランドスガツネ(LAMP) 出荷目安当日

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. プラスチックベアリング スガツネ(LAMP)

販売価格   ¥56 〜
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) プラスチックベアリング 1個
レビュー:(1)

【特長】ベアリングの材料として最適なポリアセタール樹脂を使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。【用途】事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、タイプライ。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車、編物機械)

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
注文コード 品番 内容量 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37898637 DR-19-A0.5 1個 4  ¥59 0営業日後以内
37898646 DR-22-A1 1個 4.4 ¥56 0営業日後以内
37898664 DR-26-AH 1個 -  ¥75 0営業日後以内
37898725 DR-24-B0.5 1個 - ¥79 0営業日後以内
37898786 DR-22-B2 1個 -  ¥71 0営業日後以内

2. スチールベアリング スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥189 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) スチールベアリング 1個

【特長】ベアリングの材料として最適なポリアセタール樹脂を使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37899382 AS-26-B2-11 1個 ¥229 0営業日後以内

3. 非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥1,590
スガツネ(LAMP) 非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5 1個

【特長】耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)【用途】業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など。(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。) 【仕様】(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 【材質】(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン 【質量(g)】43.1 【タイプ】外周凸Rタイプ 【使用温度範囲(℃)】-40〜110 【許容荷重(N[kgf])】294[30]/300r.p.m 【クリアランス(mm)】(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 【摩擦係数】0.005

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37898086 MSUS309/S3.5 1個 ¥1,590 0営業日後以内

4. 非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥1,590
0営業日後以内
スガツネ(LAMP) 非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5 1個

【特長】耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)【用途】業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など。(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。) 【仕様】(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 【材質】(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン 【質量(g)】46.35 【タイプ】外周フラットタイプ 【使用温度範囲(℃)】-40〜110 【許容荷重(N[kgf])】294[30]/300r.p.m 【クリアランス(mm)】(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 【摩擦係数】0.005

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37898077 FSUS309/S3.5 1個 ¥1,590 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ