樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。

検索条件:
ブランドスガツネ(LAMP) 出荷目安3日

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. プラスチックベアリング スガツネ(LAMP)

販売価格(税別)   ¥59 〜
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) プラスチックベアリング 1個
レビュー:(1)

【特長】ベアリングの材料として最適なポリアセタール樹脂を使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。【用途】事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、タイプライ。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車、編物機械)

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
注文コード 品番 内容量 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37898637 DR-19-A0.5 1個 4  ¥59 0営業日後以内
37898646 DR-22-A1 1個 4.4 ¥62 0営業日後以内
37898655 DR-22-AH(1)3.5-8019 1個 - ¥98 3営業日後以内
37898664 DR-26-AH 1個 -  ¥79 0営業日後以内
37898673 DR-22-AH2.5-3.65 1個 - ¥119 3営業日後以内

2. 防錆型樹脂ベアリング CD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 防錆型樹脂ベアリング CD型 1個
レビュー:(2)

【特長】内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。【用途】業務用厨房機器、MRT、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。) 【許容荷重(N[kgf])】196[20]/300r.p.m 【仕様】(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 【材質】(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 【幅(mm)】7 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【クリアランス(mm)】(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 【摩擦係数】0.005

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング
注文コード 品番 内容量 直径D1(Φmm) 質量(g) タイプ 販売価格 出荷目安 数量
37898095 CD-227/68SUS 1個 22 5.75 外周フラットタイプ 内軸穴仕様 ¥459 0営業日後以内
37898113 CD-267/68SUS 1個 26 7.15 外周フラットタイプ 内軸穴仕様 ¥479 3営業日後以内
37898122 CD-287/68SUS 1個 28 7.8 外周フラットタイプ 内軸穴仕様 ¥569 3営業日後以内
37898165 CD-247/P5SUS 1個 24 8.85 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 ¥479 3営業日後以内
37898174 CD-267/P5SUS 1個 26 9.6 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 ¥479 3営業日後以内

3. 防錆型樹脂ベアリング MCD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥579 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 防錆型樹脂ベアリング MCD型 1個

【特長】内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。【用途】業務用厨房機器、MRT、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。) 【仕様】(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 【材質】(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 【幅(mm)】7 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【許容荷重(N[kgf])】196[20]/300r.p.m 【クリアランス(mm)】(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 【摩擦係数】0.005

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング
注文コード 品番 内容量 寸法D1(Φmm) 質量(g) タイプ 販売価格 出荷目安 数量
37898296 MCD-267/68SUS 1個 26 6.85 外周凸Rタイプ 内軸穴仕様 ¥599 3営業日後以内
37898305 MCD-287/68SUS 1個 28 7.55 外周凸Rタイプ 内軸穴仕様 ¥669 3営業日後以内
37898314 MCD-307/68SUS 1個 30 8.3 外周凸Rタイプ 内軸穴仕様 ¥669 3営業日後以内
37898332 MCD-227/P5SUS 1個 22 8 外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様 ¥579 3営業日後以内
37898341 MCD-247/P5SUS 1個 24 8.6 外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様 ¥599 3営業日後以内

4. 中荷重ベアリング スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥199 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 中荷重ベアリング 1個

【特長】ベアリングの材料として最適なポリアセタール樹脂を使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。 【材質】(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリース

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
注文コード 品番 内容量 寸法D(mm) 寸法d(mm) 寸法W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37899416 IDS-22-A2.5 1個 22 5 7 ¥199 3営業日後以内
37899425 IDS-26-A1.5 1個 26 6 8 ¥209 3営業日後以内
37899434 IDS-22-B1.5-11 1個 22 - 7 ¥199 3営業日後以内
37899452 IDS-26-H6.35W0.8 1個 26 - 8 ¥209 3営業日後以内
37899461 IDS-35-H6.35W0.26 1個 35 - 9 ¥309 3営業日後以内

5. スチールベアリング スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) スチールベアリング 1個

【特長】ベアリングの材料として最適なポリアセタール樹脂を使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
注文コード 品番 内容量 寸法D(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37899382 AS-26-B2-11 1個 26 ¥239 0営業日後以内

6. 防錆型樹脂ベアリング RCD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥599 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 防錆型樹脂ベアリング RCD型 1個

【特長】内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。【用途】業務用厨房機器、MRT、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。) 【仕様】(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 【材質】(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【許容荷重(N[kgf])】156.8[16]/300r.p.m 【クリアランス(mm)】(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 【摩擦係数】0.005

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング

7. 非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別)   ¥1,390
スガツネ(LAMP) 非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5 1個

【特長】耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)【用途】業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など。(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。) 【仕様】(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 【材質】(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン 【質量(g)】43.1 【タイプ】外周凸Rタイプ 【使用温度範囲(℃)】-40〜110 【許容荷重(N[kgf])】294[30]/300r.p.m 【クリアランス(mm)】(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 【摩擦係数】0.005

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

8. 非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別)   ¥1,390
0営業日後以内
スガツネ(LAMP) 非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5 1個

【特長】耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)【用途】業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など。(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。) 【仕様】(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 【材質】(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン 【質量(g)】46.35 【タイプ】外周フラットタイプ 【使用温度範囲(℃)】-40〜110 【許容荷重(N[kgf])】294[30]/300r.p.m 【クリアランス(mm)】(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 【摩擦係数】0.005

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

9. 中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥779 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 1個

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング

10. ベアリング スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥98 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ベアリング 1個

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング

戻る ページ: 1 次へ