樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。

検索条件:
ブランドスガツネ(LAMP) 内径(Φmm)6

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. プラスチックベアリング スガツネ(LAMP)

販売価格(税別)   ¥59 〜
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) プラスチックベアリング 1個
レビュー:(1)

【特長】ベアリングの材料として最適なポリアセタール樹脂を使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。【用途】事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、タイプライ。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車、編物機械)

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
注文コード 品番 内容量 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37898917 DR-22-H6 1個 6 ¥80 3営業日後以内
37898926 DR-24-H6 1個 6 ¥80 3営業日後以内
37898935 DR-26-H6 1個 6 ¥80 3営業日後以内
37898944 DR-28-H6 1個 6 ¥169 3営業日後以内
37899154 DO-22-H6 1個 6 ¥98 3営業日後以内

2. 防錆型樹脂ベアリング CD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 防錆型樹脂ベアリング CD型 1個
レビュー:(2)

【特長】内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。【用途】業務用厨房機器、MRT、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。) 【許容荷重(N[kgf])】196[20]/300r.p.m 【仕様】(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 【材質】(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 【幅(mm)】7 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【クリアランス(mm)】(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 【摩擦係数】0.005

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング
注文コード 品番 内容量 直径D1(Φmm) 質量(g) タイプ 販売価格 出荷目安 数量
37898095 CD-227/68SUS 1個 22 5.75 外周フラットタイプ 内軸穴仕様 ¥459 0営業日後以内
37898104 CD-247/68SUS 1個 24 6.4 外周フラットタイプ 内軸穴仕様 ¥479 4営業日後以内
37898113 CD-267/68SUS 1個 26 7.15 外周フラットタイプ 内軸穴仕様 ¥479 3営業日後以内
37898122 CD-287/68SUS 1個 28 7.8 外周フラットタイプ 内軸穴仕様 ¥569 3営業日後以内
37898131 CD-307/68SUS 1個 30 8.6 外周フラットタイプ 内軸穴仕様 ¥569 4営業日後以内

3. 防錆型樹脂ベアリング MCD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥579 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 防錆型樹脂ベアリング MCD型 1個

【特長】内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。【用途】業務用厨房機器、MRT、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。) 【仕様】(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 【材質】(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 【幅(mm)】7 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【許容荷重(N[kgf])】196[20]/300r.p.m 【クリアランス(mm)】(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 【摩擦係数】0.005

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング
注文コード 品番 内容量 寸法D1(Φmm) 質量(g) タイプ 販売価格 出荷目安 数量
37898271 MCD-227/68SUS 1個 22 5.55 外周凸Rタイプ 内軸穴仕様 ¥579 4営業日後以内
37898287 MCD-247/68SUS 1個 24 6.1 外周凸Rタイプ 内軸穴仕様 ¥599 4営業日後以内
37898296 MCD-267/68SUS 1個 26 6.85 外周凸Rタイプ 内軸穴仕様 ¥599 3営業日後以内
37898305 MCD-287/68SUS 1個 28 7.55 外周凸Rタイプ 内軸穴仕様 ¥669 3営業日後以内
37898314 MCD-307/68SUS 1個 30 8.3 外周凸Rタイプ 内軸穴仕様 ¥669 3営業日後以内

4. 中荷重ベアリング スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥199 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 中荷重ベアリング 1個

【特長】ベアリングの材料として最適なポリアセタール樹脂を使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。 【材質】(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリース

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
注文コード 品番 内容量 寸法D(mm) 寸法d(mm) 寸法W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37899425 IDS-26-A1.5 1個 26 6 8 ¥209 3営業日後以内

5. 防錆型樹脂ベアリング RCD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥599 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 防錆型樹脂ベアリング RCD型 1個

【特長】内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。【用途】業務用厨房機器、MRT、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。) 【仕様】(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 【材質】(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【許容荷重(N[kgf])】156.8[16]/300r.p.m 【クリアランス(mm)】(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 【摩擦係数】0.005

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング
注文コード 品番 内容量 寸法D1(Φmm) 内径(mm) 幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37898454 RCD-227/68SUS 1個 22 6 7 ¥599 4営業日後以内
37898463 RCD-247/68SUS 1個 24 6 7 ¥639 3営業日後以内
37898472 RCD-267/68SUS 1個 26 6 7 ¥639 3営業日後以内
37898481 RCD-287/68SUS 1個 28 6 7 ¥729 3営業日後以内
37898497 RCD-307/68SUS 1個 30 6 7 ¥729 4営業日後以内

6. 中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥779 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 1個

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング

7. ベアリング スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥98 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ベアリング 1個

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング

戻る ページ: 1 次へ