樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。

本日11月15日(木)は、ベアリング・伝導機器カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000018181115
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

14件中 1件〜14件

並び替え:

1. バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 L100 1個
レビュー:(4)

【特長】バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】軽負荷 【形状】B 【色】ブラウン 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 幅B(mm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35342675 L100-B15-684ZZ 1個 15 6 4 ¥1,990 3営業日後以内
35342684 L100-B20-696ZZ 1個 20 8 5 ¥1,690 3営業日後以内
35342693 L100-B25-626ZZ 1個 25 9 6 ¥1,690 3営業日後以内
35342702 L100-B30-608ZZ 1個 30 11 7 ¥1,290 0営業日後以内
35342711 L100-B35-608ZZ 1個 35 11 7 ¥1,590 3営業日後以内

2. バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 中負荷 L200 1個
レビュー:(1)

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】中負荷 【形状】B 【色】ブルー 【寸法R(mm)】1.5 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35342754 L200-B30-608ZZ 1個 30 8 7 ¥1,790 0営業日後以内
35342763 L200-B35-608ZZ 1個 35 8 7 ¥1,990 3営業日後以内
35342772 L200-B45-6202ZZ 1個 45 15 11 ¥2,390 3営業日後以内
35342781 L200-B55-6204ZZ 1個 55 20 14 ¥2,890 0営業日後以内
35342797 L200-B65-6205ZZ 1個 65 25 15 ¥3,290 0営業日後以内

3. バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 重負荷 L400 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】重負荷 【形状】BB 【色】ブラック 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 幅B(mm) 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35342903 L400-BB30-698ZZ 1個 11 30 8 ¥3,290 3営業日後以内
35342912 L400-BB35-608ZZ 1個 11 35 8 ¥3,390 3営業日後以内
35342921 L400-BB40-6001ZZ 1個 14 40 12 ¥3,690 3営業日後以内
35342937 L400-BB45-6002ZZ 1個 15 45 15 ¥3,990 3営業日後以内
35342946 L400-BB50-6904ZZ 1個 16 50 20 ¥5,490 3営業日後以内

4. バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 高負荷 L300 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】高負荷 【形状】BB 【色】ナチュラル 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35342806 L300-BB30-698ZZ 1個 30 8 6 ¥2,490 3営業日後以内
35342815 L300-BB35-608ZZ 1個 35 8 7 ¥2,690 3営業日後以内
35342824 L300-BB40-6001ZZ 1個 40 12 8 ¥2,990 44日
35342833 L300-BB45-6002ZZ 1個 45 15 9 ¥3,390 3営業日後以内
35342842 L300-BB50-6904ZZ 1個 50 20 9 ¥4,390 3営業日後以内

5. バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング フリクション F100 1個
レビュー:(1)

【特長】負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。【用途】紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機 【仕様】フリクション 【色】ブラウン 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35343007 F100-BK13-684ZZ 1個 13 4 4 ¥2,390 3営業日後以内
35343016 F100-BK19-696ZZ 1個 19 6 5 ¥1,990 3営業日後以内
35343025 F100-BK24-626ZZ 1個 24 6 6 ¥1,990 3営業日後以内
35343034 F100-BK28-608ZZ 1個 28 8 7 ¥1,690 3営業日後以内
35343043 F100-B15-684ZZ 1個 15 4 4 ¥1,990 3営業日後以内

6. バンコランベアリング 中負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 中負荷 1個

【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

7. バンコランベアリング 軽負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 1個

【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

8. ベストローラー重荷重用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥908 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TRUSCO ベストローラー重荷重用 1個

【特長】ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。【用途】自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 【仕様】熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用 【種別】重荷重用ベアリングウレタンローラー 【材質】ウレタンゴム

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

9. 樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス イースタン精工

販売価格(税別) ¥1,890 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
イースタン精工 樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス 1個

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

10. バンコランベアリング 重負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,390 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 重負荷 1個

【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

11. 鋼製ベアリング A TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥159
4営業日後以内
トックベアリング(TOK) 鋼製ベアリング A TYPE4 1個
レビュー:(1)

【許容荷重(N[kgf])】784[80](300r.p.m)

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

12. 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥420 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
TRUSCO 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 1個
レビュー:(2)

【特長】剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。【用途】自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 【種別】軽荷重用ベアリングウレタンローラー 【材質】ウレタンゴム

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

13. バンコランベアリング 高負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 高負荷 1個

【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

14. バンコランベアリング フリクション バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,890 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング フリクション 1個

【2018年トラスコ掲載ページ】2 0049

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

戻る ページ: 1 次へ