樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。

検索条件:
キーワードバンコランベアリング 出荷目安翌日

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 L100 1個
レビュー:(4)

【特長】バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】軽負荷 【形状】B 【色】ブラウン 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 幅B(mm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35342702 L100-B30-608ZZ 1個 30 11 7 ¥1,290 0営業日後以内
35342727 L100-B45-6202ZZ 1個 45 15 11 ¥1,590 0営業日後以内
35342736 L100-B55-6204ZZ 1個 55 18 14 ¥1,990 0営業日後以内
35342745 L100-B65-6205ZZ 1個 65 19 15 ¥2,490 0営業日後以内

2. バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 中負荷 L200 1個
レビュー:(1)

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】中負荷 【形状】B 【色】ブルー 【寸法R(mm)】1.5 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35342754 L200-B30-608ZZ 1個 30 8 7 ¥1,790 0営業日後以内
35342781 L200-B55-6204ZZ 1個 55 20 14 ¥2,890 0営業日後以内
35342797 L200-B65-6205ZZ 1個 65 25 15 ¥3,290 0営業日後以内

3. バンコランベアリング 中負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 中負荷 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。【用途】郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。 【材質】ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
89746177 L200-B30-608ZZ 1個 855-8756 ¥1,690 1営業日後以内
89746186 L200-B35-608ZZ 1個 855-8757 ¥1,890 1営業日後以内
89746195 L200-B45-6202ZZ 1個 855-8758 ¥2,290 1営業日後以内
89746204 L200-B55-6204ZZ 1個 855-8759 ¥2,790 1営業日後以内
89746213 L200-B65-6205ZZ 1個 855-8760 ¥2,990 1営業日後以内

4. ベストローラー重荷重用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥908 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TRUSCO ベストローラー重荷重用 1個

【特長】ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。【用途】自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 【仕様】熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用 【種別】重荷重用ベアリングウレタンローラー 【材質】ウレタンゴム

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 タイプ 外径D(Φmm) 幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08280474 BRH-30V 1個 インナーレース片側突出タイプ 30 11 ¥908 0営業日後以内
08280483 BRH-35V 1個 インナーレース片側突出タイプ 35 11 ¥1,095 0営業日後以内
08280492 BRH-40V 1個 インナーレース片側突出タイプ 40 14 ¥1,230 0営業日後以内
08280501 BRH-45V 1個 インナーレース片側突出タイプ 45 15 ¥1,733 1営業日後以内
08280517 BRH-50V 1個 インナーレース片側突出タイプ 50 16 ¥2,070 0営業日後以内

5. バンコランベアリング 重負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,390 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 重負荷 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。【用途】事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。 【材質】ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
89746317 L400-BB30-698ZZ 1個 855-8770 ¥3,390 1営業日後以内
89746326 L400-BB35-608ZZ 1個 855-8771 ¥3,590 1営業日後以内
89746335 L400-BB40-6001ZZ 1個 855-8772 ¥3,890 1営業日後以内
89746344 L400-BB45-6002ZZ 1個 855-8773 ¥3,990 1営業日後以内
89746353 L400-BB50-6904ZZ 1個 855-8774 ¥5,790 1営業日後以内

6. バンコランベアリング 軽負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 1個

【特長】バンコランベアリングの標準タイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。【用途】小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。 【材質】ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

7. 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥420 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
TRUSCO 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 1個
レビュー:(2)

【特長】剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。【用途】自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 【種別】軽荷重用ベアリングウレタンローラー 【材質】ウレタンゴム

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

8. 樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
イースタン精工 樹脂ベアリング Eタイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。【用途】ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 【使用温度範囲】-20〜80℃ 【精度等級】JIS B 1514 0級

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

9. バンコランベアリング 高負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 高負荷 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

10. バンコランベアリング フリクション バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,890 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング フリクション 1個

【特長】低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。【用途】紙幣両替機、自動改札機など。 【材質】ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0049

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

戻る ページ: 1 次へ