検索条件:

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

販売価格(税別) ¥3,890 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アドコート エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) 1袋(100枚)ほか
レビュー:(2)

【特長】コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。【用途】鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。【形状】シート【厚さ(mm)】0.13【材質】クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)【防錆可能年月】6〜12ヵ月(ポリ袋で密封 12〜36ヵ月)【品質保持期間】未開封3年間品質保持

防錆紙
注文コード 品番 内容量 幅(mm)長さ(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
39536987 H1-A5 1袋(400枚) 148 210 1.2(袋) ¥3,890 0営業日後以内
39536971 H1-A4 1袋(200枚) 210 297 1.2(袋) ¥3,890 0営業日後以内
39536962 H1-A3 1袋(100枚) 297 420 1.3(袋) ¥3,890 0営業日後以内
39537005 H1-B5 1袋(200枚) 182 257 0.9(袋) ¥3,890 0営業日後以内
39536996 H1-B4 1袋(100枚) 257 364 0.9(袋) ¥3,890 0営業日後以内

2. 気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アドコート 気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) 1パック(10枚)ほか
レビュー:(5)

【特長】防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべて弊社で製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。【用途】鉄鋼用 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。

防錆紙
注文コード 品番 内容量 幅(mm)長さ(m)有効期限(年) 販売価格 出荷目安 数量
07328447 GK-7(M) 1パック(10枚) 900 0.6 未開封/3年梱包後/6〜12ヶ月 ¥2,590 0営業日後以内
07328456 GK-7(M) 1本 900 30 未開封/3年梱包後/6〜12ヶ月 ¥4,990 0営業日後以内
09886992 GK-7(M) 1本 1000 100 未開封/3年梱包後/6〜12ヶ月 ¥14,900 0営業日後以内
70491015 GK-7(M) 1セット(200枚) 1000 100   ¥33,900 9営業日後以内

3. 気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート

販売価格(税別) ¥16,900
アドコート 気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) 1本

【特長】防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべて弊社で製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。【用途】鉄鋼用【仕様】鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。【その他】対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。【有効期限(年)】未開封/3年梱包後/12〜36ヶ月

防錆紙
注文コード 品番 内容量 材質長さ(m)幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09887001 GP-7(M) 1本 75g防錆用クラフト 100 1000 ¥16,900 0営業日後以内

4. 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アドコート 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) 1パック(10枚)ほか

【特長】防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべて弊社で製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。【用途】鉄・非鉄共用【仕様】鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。【その他】対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。【材質】75g防錆用クラフト【有効期限(年)】未開封/3年梱包後/6〜12ヶ月

防錆紙
注文コード 品番 内容量 幅(mm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
07328465 SK-7(M) 1パック(10枚) 900   ¥2,990 0営業日後以内
07328474 SK-7(M) 1本 900 30 ¥5,990 0営業日後以内
09887026 SK-7(M) 1本 1000 100 ¥14,900 0営業日後以内

5. 気化性防錆紙 アドパック SP-7(M) アドコート

販売価格(税別) ¥19,900
アドコート 気化性防錆紙 アドパック SP-7(M) 1本

【特長】鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。 JIS Z 0321 に規定された試験に合格。【材質】75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ【質量(kg)】11【タイプ】鉄・非鉄金属共用タイプ【防錆可能年月】12〜36ヶ月【ロール直径(mm)】Φ145【幅(mm)】1000

防錆紙
注文コード 品番 内容量 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
46836334 SP-7(M) 1本 100 ¥19,900 0営業日後以内

6. 気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アドコート 気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) 1パック(10枚)ほか

【特長】防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。【用途】銅および銅合金用【仕様】銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。【その他】対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。【材質】60g防錆用クラフト【有効期限(年)】未開封/3年梱包後/6〜12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12〜36ヶ月)

防錆紙

7. 気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アドコート 気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) 1パック(10枚)ほか
レビュー:(3)

【特長】防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべて弊社で製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。【用途】長期鉄鋼用【仕様】鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。【その他】対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。【材質】60g防錆用クラフト【有効期限(年)】未開封/3年梱包後/6〜12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12〜36ヶ月)

防錆紙

8. 気化性防錆紙 アドパック TP-810(M) アドコート

販売価格(税別) ¥18,900
アドコート 気化性防錆紙 アドパック TP-810(M) 1本

【特長】クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。 主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。 JIS Z 1535 に規定された試験に合格【材質】75g防錆紙用中性クラフト【質量(kg)】10【タイプ】長期鉄鋼用塗工タイプ【防錆可能年月】10〜14ヶ月【ロール直径(mm)】Φ135【幅(mm)】1000【長さ(m)】100

防錆紙

9. アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコート

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アドコート アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) 1袋(80枚)ほか
レビュー:(1)

【特長】コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。【用途】鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管)【形状】チャック付きポリ袋入りシート【厚さ(mm)】0.13【質量(kg)】1(袋)【材質】クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)【防錆可能年月】6〜12ヵ月(ポリ袋で密封 12〜36ヵ月)【品質保持期間】未開封3年間品質保持

防錆紙

10. 気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N) アドコート

販売価格(税別) ¥25,900
5営業日後以内
アドコート 気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N) 1本

【特長】防錆紙にクロスを貼り合わせていることにより、紙単体の製品に比べ破れにくく強度があり重量物などの包装に適しています。 また、防湿性がございますので防錆性能に持続性が期待できます。【用途】鉄鋼用【質量(kg)】20【タイプ】鉄鋼用含浸タイプ【ロール直径(mm)】180

防錆紙

戻る ページ: 1 次へ

『防錆紙、防錆シート』には他にこんなカテゴリがあります