ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

★「必要な長さだけ欲しい」お客様は、ぜひMonotaROで!20mまでは1m単位で購入できます!ホースの切売販売
検索条件:

13件中 1件〜13件

並び替え:

1. エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥1,097 〜 カスタマイズ画面へ
クラレプラスチックス エアーダクト AD2型 1本
レビュー:(2)

【特長】軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付【用途】住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。 【長さ(m)】1〜50 【流体】空気、木紛、塵等の送・排気 【商品タイプ】カスタマイズ品 【種別】左巻き 【呼び径(mm)】025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300

ホース > ダクトホース

2. マルチナ クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥1,131 〜 カスタマイズ画面へ
クラレプラスチックス マルチナ 1本
レビュー:(1)

【特長】オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付【用途】静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。 【内径(Φmm)】(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6 【外径(Φmm)】(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5 【長さ(m)】1〜50 【特性】帯電防止 【流体】空気、粉体、集塵 【商品タイプ】カスタマイズ品 【種別】左巻き 【ピッチ(mm)】(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2 【呼び径(mm)】025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 【肉厚(mm)】(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8

ホース > 静電防止用ホース

3. ネオライト クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥945 〜 カスタマイズ画面へ
クラレプラスチックス ネオライト 1本

【特長】内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50〜200)【用途】デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 【長さ(m)】1〜50 【流体】水、泥水、スラリー、他 【商品タイプ】カスタマイズ品 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【呼び径(mm)】025、032、038、050、065、075、100、125、150、200

ホース > サクションホース

4. バンナーA型 クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥1,868 〜
2営業日後以内
カスタマイズ画面へ
クラレプラスチックス バンナーA型 1本
レビュー:(1)

【特長】合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り【用途】乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。 【長さ(m)】1〜50 【特性】耐寒、耐熱、帯電防止 【流体】粉・粒体、鉄粉、温風 【商品タイプ】カスタマイズ品 【種別】左巻き 【呼び径(mm)】025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300

ホース > 耐熱・耐摩耗用ホース

5. DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥1,862 〜 カスタマイズ画面へ
クラレプラスチックス DS-3型オイルクイーン 1本

【特長】耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付【用途】重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 【内径(Φmm)】(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8 【外径(Φmm)】(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2 【長さ(m)】1〜50 【特性】耐油 【流体】軽油、灯油、重油 【商品タイプ】カスタマイズ品 【種別】左巻き 【ピッチ(mm)】(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2 【呼び径(mm)】019、025、032 【肉厚(mm)】(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9

ホース > 耐油ホース

6. ネオホーマー6型 クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥1,443 〜 カスタマイズ画面へ
クラレプラスチックス ネオホーマー6型 1本

【特長】補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。【用途】送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 ダンパー車のサクション用 【長さ(m)】1〜50 【流体】水、泥水、スラリー、他 【商品タイプ】カスタマイズ品 【種別】右巻き 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【呼び径(mm)】025、032、038、050、065、075、100、125、150、200 【耐圧(MPa)】0.5

ホース > サクションホース

7. バンナーTM-A型 クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥2,232 〜
2営業日後以内
カスタマイズ画面へ
クラレプラスチックス バンナーTM-A型 1本

【特長】ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。 軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。【用途】粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。 集塵機、クリーナー、研磨機用。 乾燥機、温風機用。 その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。 【長さ(m)】1〜20 【特性】帯電防止 【流体】粉・粒体、鉄粉、温風 【商品タイプ】カスタマイズ品 【種別】左巻き 【呼び径(mm)】025、032、038、050

ホース > 耐熱・耐摩耗用ホース

8. ループAD-2用カフス クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥449 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
クラレプラスチックス ループAD-2用カフス 1個

ホース > ホース関連商品

9. DS-3型全透明 クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥1,175 〜 カスタマイズ画面へ
クラレプラスチックス DS-3型全透明 1本

【特長】外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付【用途】デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 【長さ(m)】1〜50 【流体】水、泥水、スラリー、他 【商品タイプ】カスタマイズ品 【種別】左巻き 【呼び径(mm)】025、032、038、050、065、075、090、100、125、150

ホース > サクションホース

10. DS-2型耐油用 クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥1,934 〜
2営業日後以内
カスタマイズ画面へ
クラレプラスチックス DS-2型耐油用 1本
レビュー:(1)

【特長】搬送物が見やすい、明暗コントラストタイプの静電気帯電防止用ホースです。 特殊配合により帯電防止効果に優れています。 どこよりも優れた静電性で効果抜群。【体積抵抗率107Ω-cm(メーカー試験値)】 優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。 明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。 軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。 カットマーク付 軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。【用途】樹脂ペレット類他、各種粉・粒体の輸送。 その他、帯電防止配管用。 【長さ(m)】1〜50 【特性】静電気帯電防止、耐油 【流体】各種粉・粒体 【商品タイプ】カスタマイズ品 【種別】左巻き 【呼び径(mm)】025、032、038、050、065、075

ホース > 耐油ホース

11. ワイヤー入り耐熱 クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥3,778 〜
2営業日後以内
カスタマイズ画面へ
クラレプラスチックス ワイヤー入り耐熱 1本

【特長】食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。 可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。 ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。 ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。【用途】ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等 【長さ(m)】1〜20 【特性】耐熱、静電防止 【流体】酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水 【商品タイプ】カスタマイズ品 【呼び径(mm)】025、032、038、050、065、075、100、125、150、200

ホース > 食品用ホース

12. ネオホーマー6型 クラレプラスチックス

クラレプラスチックス ネオホーマー6型

【特長】補強繊維入りですので、耐圧性能に優れています。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。【用途】送水・吸水用。粉・粒体の輸送用。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。ダンパー車のサクション用。 【許容圧力(MPa)】0.5

ホース > サクションホース

13. ループAD-2 クラレプラスチックス

クラレプラスチックス ループAD-2
レビュー:(1)

【特長】軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。【用途】住宅、ビルの空調用、木工機械、研磨機等の集塵用。鉱山・トンネル内での送・排気用、粉・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。

ホース > サクションホース

戻る ページ: 1 次へ