ホース :「チューブ」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
-
(206)エアーホース
-
(5)ガーデンホース
-
(300)コイルホース
-
(44)ブレードホース
-
(507)樹脂ホース
-
(2)ダクトホース
-
(14)サクションホース
-
(61)フッ素ホース・シリコンホース
-
(7)ゴムホース
-
(7)給排水用ホース
-
(572)チューブ
-
(34)その他ホース
-
(61)ホース関連商品


【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。【用途】一般空気圧配管に。【最高使用圧力(MPa)】0.8【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】0〜60【使用流体】圧縮空気【特性】柔軟性【化学物質安全性参考資料】(0.3MB)


- モノタロウ
- チューブ ポリウレタン製
- ¥159 〜
【特長】柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。【チューブ全長(m)】20【長さ(m)】20


【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。【色】オレンジ【最高使用圧力(MPa)】1.47【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-40〜60【内径(Φmm)】6.5【外径(Φmm)】10【常用圧力(MPa)】0.78【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー【材質(カプラ)】スチール(クロームメッキ)

【特長】柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。【用途】一般空気圧用【長さ(m)】5【色】透明【最高使用圧力(MPa)】(空気)0.8/(水)0.6【材質】ウレタン【使用温度範囲(℃)】(空気)-40〜80/(水)0〜50【使用流体】空気、水【負圧性能(kPa)】-101.294


【特長】長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。【用途】換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。【色】半透明【材質】ポリエチレン(PE)【使用流体】水

【特長】TPチューブに比べ耐水性に優れています。軽量で柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取り扱い容易です。【最高使用圧力(MPa)】(圧縮空気)0.8、(水)0.3【材質(本体)】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】(圧縮空気)-5〜60、(水)0〜40【最高真空圧力】-100kPa【破壊圧力(MPa)】3【使用流体】圧縮空気・水【使用真空圧力(kPa)】-100【特性】耐水


【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。【色】ブルー【最高使用圧力(MPa)】1.5【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-40〜60【内径(Φmm)】8.5【外径(Φmm)】12.5【常用圧力(MPa)】0.78【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー


【特長】耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。【用途】ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水【材質】PVC【色】透明ピンク【使用温度範囲(℃)】-20〜70【常用圧力(MPa)】0.1【ホース長さ(m)】1【使用流体】ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水


- モノタロウ
- エアーホース PVC製
- ¥1,690 〜
【特長】軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐油:油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。【用途】各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など【最高使用圧力(MPa)】1【材質】PVC【使用温度範囲(℃)】-5〜60【使用流体】空気【連続使用温度(℃)】-5〜50【特性】耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ【材質(補強材)】ポリエステル糸


- モノタロウ
- チューブカッター ニッパー…
- ¥399
【特長】山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。【材質】刃物鋼+樹脂(グリップ部)【仕様】切断可能チューブ材質/ナイロン、ウレタン、フッソ【適合】TC-C【トラスコ品番】378-3031【質量(g)】48【使用可能チューブ】Φ3〜Φ16まで

【特長】圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。【用途】土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用【色】黒【材質】ゴム【使用温度範囲(℃)】-20〜60【使用流体】圧縮空気【特性】耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性


- モノタロウ
- チューブ ポリウレタン製
- ¥159 〜
【特長】柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。【長さ(m)】5【最高使用圧力(MPa)】0.8(20℃ 65%RH時)【使用温度範囲(℃)】-15〜60(不凍)【使用流体】空気、水【チューブ全長(m)】5【材質(チューブ)】ポリウレタン【使用真空圧力(kPa)】-100

【材質】内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)【使用流体】空気【流体温度(℃)】-20〜60

【特長】縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。【用途】エアーコンプレッサー用ホース【内径×外径(Φmm)】5×8【最高使用圧力(MPa)】0.7【材質】ポリウレタン樹脂【内径(Φmm)】5【外径(Φmm)】8


【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。【色】黄【最高使用圧力(MPa)】1.5【内径(Φmm)】6.5【外径(Φmm)】10.7【材質】PVC【使用温度範囲(℃)】-40〜60【常用圧力(MPa)】0.8【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー【特性】耐キンク性/柔軟性


【特長】ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。【用途】エアツール用ホースに【長さ(m)】10【色】黒【最高使用圧力(MPa)】2【材質】PVC【破壊圧力(MPa)】6【使用流体】空気【特性】柔軟性


【特長】耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。【用途】エア配管に。【長さ(m)】5【色】黒【最高使用圧力(MPa)】1.5【材質】ナイロン【使用温度範囲(℃)】-15〜90【使用流体】空気

【特長】従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。 流体をしっかり確認できるクリアタイプ。【用途】適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)【色】ピンク【種別】耐油燃料チューブ【材質】PVC【使用流体】水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油【脆化温度(℃)】-40【特性】耐油

【特長】耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。【用途】多目的用途配管用【長さ(m)】5【色】乳白【材質】ナイロン【使用温度範囲(℃)】(空気・一般作動油)-40〜100/(水)0〜70【使用流体】空気、水、一般作動油【負圧性能(kPa)】-101.294【特性】耐油、耐薬品

【用途】一般空気配管用【材質】ナイロン12【使用温度範囲(℃)】-40〜100/(水)0〜70(凍結なきこと)【使用流体】空気/水【主な用途】一般空気配管用

【特長】一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示【長さ(m)】20【最高使用圧力(MPa)】1.5(20℃ 65%RH時)【材質】ナイロン【使用流体】空気、水【使用真空圧力(kPa)】-100

【特長】TPチューブに比べ耐水性に優れています。 軽量で柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。 機械的強度、特に耐摩耗性に優れています。 1m間隔でカットマークが表示されており、 裁断作業、在庫管理に便利です。【色】黒【最高使用圧力(MPa)】(圧縮空気)0.8、(水)0.3【材質(本体)】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】(圧縮空気)-5〜60、(水)0〜40【破壊圧力(MPa)】3【使用流体】圧縮空気・水【使用真空圧力(kPa)】-100【特性】耐水


- モノタロウ
- チューブ ポリウレタン製
- ¥159 〜
【特長】柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。【チューブ全長(m)】10【最高使用圧力(MPa)】0.8(20℃ 65%RH時)【長さ(m)】10【使用温度範囲(℃)】-15〜60(不凍)【使用流体】空気、水【材質(チューブ)】ポリウレタン【使用真空圧力(kPa)】-100

【特長】耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。【用途】多目的用途配管用【最高使用圧力(MPa)】2.3(at20℃)【材質】ナイロン【使用温度範囲(℃)】(空気)-40〜+100、(水)0〜+70、(一般作動油)-40〜+100【使用流体】空気・水・一般作動油【負圧性能(kPa)】-101.294【特性】耐油、耐薬品


【特長】Φ3〜Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。【用途】Φ3〜Φ14mmまでのチューブの切断に。【適合】PU、ナイロン、PE、PVC【材質(本体)】ポリアセタール【適合チューブ外径(Φmm)】3~14【材質(刃)】ポリアセタール


【特長】ホースをつぶさずに楽々カットできます。【用途】Φ14までの各種チューブ切断【色】黒【適合】PU、ナイロン、PE、PVC【材質(本体)】樹脂【適合チューブ外径(Φmm)】3〜14【材質(刃)】SUS420

【特長】ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。【用途】エアーホース。【材質】ポリウレタン樹脂【内径(Φmm)】7【外径(Φmm)】10【使用流体】空気


- モノタロウ
- チューブカッター
- ¥399
【特長】Φ3 〜Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ【トラスコ品番】148-4401【質量(g)】35.0【適合チューブ外径(Φmm)】3〜16【寸法A(mm)】80.0【寸法E(mm)】25.0【寸法B(mm)】31.5【寸法C(mm)】27.5【適合チューブ】ポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ


【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。【最高使用圧力(MPa)】1.5【色】青【材質】PVC【使用温度範囲(℃)】-40〜50【内径(Φmm)】8【外径(Φmm)】12【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー【特性】柔軟性

【特長】柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。【全長(m)】50【色】黒【最高使用圧力(MPa)】0.8(20℃ 65%RH時)【長さ(m)】50【使用温度範囲(℃)】-15〜60(不凍)【使用流体】空気、水【チューブ全長(m)】50【材質(チューブ)】ポリウレタン【使用真空圧力(kPa)】-100【チューブ色】黒【RoHS指令】6物質対応

【特長】ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン【最高使用圧力(MPa)】1【材質】ポリウレタン【色】赤【使用温度範囲(℃)】-5〜60【内径(Φmm)】5【外径(Φmm)】8【常用圧力(MPa)】約0.7【破壊圧力(MPa)】約2.4【使用流体】空気【材質(ソケット)】スチール(クロームメッキ仕上)

【特長】ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。【用途】工場・建築向き常圧エア用【最高使用圧力(MPa)】1.5【材質】特殊エラストマー【色】黒【内径(Φmm)】6.5【外径(Φmm)】10【使用流体】圧縮空気【材質(プラグ)】鉄【材質(ソケット)】鉄・真ちゅう・NBR【特性】耐スパッタ

【特長】コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。【材質】ポリウレタン【使用温度範囲】-15〜60℃(凍結なきこと)【使用真空圧力】-100kPa

【特長】空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適【最高使用圧力(MPa)】0.8(20℃ 65%RH時)【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-15〜60(不凍)【使用流体】空気【使用真空圧力(kPa)】-100【特性】耐油

【特長】耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。【用途】多目的用途配管用【長さ(m)】20【色】黒【材質】ナイロン【使用温度範囲(℃)】(空気・一般作動油)-40〜100/(水)0〜70【使用流体】空気、水、一般作動油【負圧性能(kPa)】-101.294【特性】耐油、耐薬品

【特長】優れた外径精度です。【色】透明【最高使用圧力(MPa)】(圧縮空気)0.8、(水)0.3【参考】※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。【材質(本体)】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】(圧縮空気)-5〜60、(水)0〜40【破壊圧力(MPa)】3【使用流体】圧縮空気・水【使用真空圧力(kPa)】-100【特性】耐水


- モノタロウ
- エアーコイルホース
- ¥1,390 〜
【特長】一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。【ホース寸法(内径×外径)(mm)】5×8【色】黄【使用圧力(MPa)】0.8【空気接続口】ツータッチカプラー【材質】ポリウレタン【内径(Φmm)】5【外径(Φmm)】8【使用流体】空気【ホース継手】1/4カップリング【流体温度(℃)】-5〜60(凍結なきこと)【コイル径(mm)】42


- モノタロウ
- ナイロンチューブ
- ¥359 〜
【特長】耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。【用途】多目的用途配管用【長さ(m)】5【色】黒【材質】ナイロン【使用温度範囲(℃)】(空気・一般作動油)-40〜100/(水)0〜70【使用流体】空気、水、一般作動油【負圧性能(kPa)】-101.294【特性】耐油、耐薬品

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 次へ