ホース :「配管エアー」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐油
1巻
754 税込829
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等) ブルー 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業 動画あり
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水 仕様カットマーク入り 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体水、空気、粉体、油 特性耐油
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50 使用流体空気・水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.8 使用温度(℃)-5~60 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手
1巻
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.75MB) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 長さ(m)10 透明 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管 特性耐寒/耐圧/柔軟性 オレンジ 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 使用流体空気
1巻
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い ブルー透明/イメージライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
1本
459 税込505
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6 使用流体空気 特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部 ライトグリーン 使用流体空気 トラスコ品番376-1746 全長(mm)675 質量(g)180 内径(Φmm)5 使用圧力(MPa)0.8 長さL(mm)675 外径(Φmm)7 接続ホースフィッティング 流体温度(℃)-5~60 コイル部(mm)275 使用範囲(m)4.0 コイル径(mm)47 継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
1本
1,999 税込2,199
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) ローズ 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0~1.5 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火花、軽量エアーホース 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.56MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水 特性耐油性
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)14.5 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール トラスコ品番814-6392 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃) 使用流体空気 特性耐圧/柔軟性/気密性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
399 税込439
当日出荷

水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース ライトグレー/透明ライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐圧 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報1.(0.75MB) 商品情報2.(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.54MB)
1本
609 税込670
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 長さ(m)5 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 クリアブルー 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く) 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-61 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20
1個
2,760 税込3,036
当日出荷