133件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハンドポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥6,390 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン ハンドポンプ 1個ほか

【特長】ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。

その他ポンプ
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 全長(mm) 高さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33185415 本体 1個 1-667-01 250 100(ハンドル部除く) ¥30,800 0営業日後以内
33185442 替えゴム 1個 1-667-04     ¥6,390 0営業日後以内
33185424 専用ホース 1袋(2本) 1-667-02     ¥8,090 取扱終了
33185433 専用ホース 1袋(2本) 1-667-03     ¥10,700 取扱終了

2. AC100V(50/60Hz) バスポンプ エスコ

販売価格(税別) ¥3,460
0営業日後以内
エスコ AC100V(50/60Hz) バスポンプ 1個
レビュー:(1)

【特長】スイッチの防水カバーは柔らかく、スムーズな操作が可能です。 【電源(V)】AC100 【最大吐出量】15L/分 【寸法(mm)】変圧器:80×82×128(H)mm ポンプ:Φ70×140(H)mm 【適合ホース内径(Φmm)】16.5 【全揚程(m)】5.1 【エスコ品番】EA345GA-2

その他ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50625277 EA345GA-2 1個 ¥3,460 0営業日後以内

3. AC100V(50/60Hz) バスポンプ エスコ

販売価格(税別) ¥3,650
0営業日後以内
エスコ AC100V(50/60Hz) バスポンプ 1個
レビュー:(2)

【エスコ品番】EA345GA-1

その他ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50625243 EA345GA-1 1個 ¥3,650 0営業日後以内

4. パブールポンプ 工進

販売価格(税別) ¥24,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
工進 パブールポンプ 1台
レビュー:(2)

【特長】最高揚程70m(SUR-25V)、スプリンクラー、高所への灌水に最適。 高圧、摩耗に強いハイグレードタイプ。 口径25mmから80mmまで5種類用意していますので、エンジン・モーターまた、用途、目的に合わせてお選びください。【用途】レンコン掘りに、果樹園の散水に、養殖漁業の給・排水に、貯水槽への給水に、農機具の洗浄・畜舎の清掃に、水田の灌水に。

その他ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86336433 SU25V 1台 ¥24,900 0営業日後以内
86336442 SU40V 1台 ¥32,900 2営業日後以内
86336451 SU40VB 1台 ¥49,900 3営業日後以内
86336467 SU50V 1台 ¥38,900 0営業日後以内
86336476 SU50VB 1台 ¥54,900 2営業日後以内

5. 非自動ヒューガルポンプ 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥109,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) 非自動ヒューガルポンプ 1台
レビュー:(1)

【特長】融雪・農事・池の水の給水に。 【吸上高さ(m)】7

その他ポンプ
注文コード 品番 内容量 出力(W) 周波数(Hz) 電源 販売価格 出荷目安 数量
70294175 F-P400X5 1台 400 50 単相100V ¥109,000 3営業日後以内
70294184 F-P400X6 1台 400 60 単相100V ¥109,000 3営業日後以内
70294193 F-K750X5 1台 750 50 三相200V ¥119,000 3営業日後以内
70294202 F-K750X6 1台 750 60 三相200V ¥119,000 3営業日後以内

6. Vベルト駆動ポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) ¥25,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 Vベルト駆動ポンプ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。【用途】農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船 【付属品】ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個) 【材質】ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C 【羽根形状】セミオープン 【構造(軸封)】メカニカルシール

その他ポンプ

7. 小型自動給水装置(電解水・機能水用) 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥149,000 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) 小型自動給水装置(電解水・機能水用) 1台

【特長】接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。 使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。 低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。【用途】飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水 【取扱液】清水0〜40℃(凍結なきこと) 【材質】インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13 【極数】4 【制御方式】周波数制御による吐出圧一定 【運転方式】単独 【電動機】全閉外扇屋内形 【ポンプ】カスケードポンプ 【吸込全揚程(m)】‐8 【設置場所】屋内・屋外(標高1000m以下)

その他ポンプ

8. 非自動ビルジポンプ 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥62,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) 非自動ビルジポンプ 1台

【特長】池の水の循環・入れかえに。

その他ポンプ

9. 非自動温水循環ポンプ 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥48,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) 非自動温水循環ポンプ 1台

【特長】セントラルヒーティング用に。 【仕様】90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ 【電源】単相100V 【電源コード(m)】2

その他ポンプ

10. ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ 工進

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ 1台

【用途】船底にたまるビルジ水や雨水 、油の汲み出しに 【トラスコ品番】850-8941 【質量(kg)】2.3 【電流(A)】5 【最大吐出量(L/min)】20 【吸入/吐出口径(mm)】15

その他ポンプ

11. 井戸用 砂取器 コーヨー

販売価格(税別) ¥8,590
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コーヨー 井戸用 砂取器 1台

【特長】吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。 フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。 使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。【用途】寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。 【材質】鋳物 【質量(kg)】2.9 【メッシュ】60 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】157×110×108 【材質(網)】標準ステンレス

その他ポンプ

12. ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ 工進

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ 1台

【用途】船底にたまるビルジ水や雨水 、油の汲み出しに 【トラスコ品番】850-8939 【質量(kg)】2.3 【電流(A)】10 【最大吐出量(L/min)】20 【吸入/吐出口径(mm)】15

その他ポンプ

13. 手押しポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) ¥31,900
1営業日後以内
寺田ポンプ製作所 手押しポンプ 1台
レビュー:(1)

【特長】実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。【用途】手押し井戸用ポンプ。 【材質】鋳鉄製 【使用温度(℃)】1〜40 【吐出し量(L/min)】最大30〜50 【最大揚程(m)】7 【口径(mm)】32

その他ポンプ

14. 大流量ハンドポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥399
1営業日後以内
アズワン 大流量ハンドポンプ 1本
レビュー:(1)

【特長】バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。 【アズワン品番】3-5948-01

その他ポンプ

15. ニュービルジキング 24Vタイプ 工進

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
工進 ニュービルジキング 24Vタイプ 1台

【付属品】起動スイッチ付コード×1、ストレーナー×1、デリバリーノズル×1、デリバリーノズルナット×1、ホース3m×1、タッピングネジ(5×10・4×20・4×10)×4、タッピングネジ(4×16)×1、ヒューズ8A×1 【トラスコ品番】850-8940 【質量(kg)】2.3 【電流(A)】5 【最大吐出量(L/min)】20 【吸入吐出口径(mm)】15

その他ポンプ

16. 小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥88,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) 小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ 1台

【特長】業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。【用途】水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧 【電源(V)】単相100V 【液性】pH:5.8〜8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下 【材質】インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13 【質量(kg)】4.7 【周波数(Hz)】50/60 【全揚程(m)】15 【定格出力(W)】150 【運転方式】単独 【騒音値(dB)】38 【許容押込圧力(MPa)】0.01〜0.49 【液温(℃)】0〜90(凍結なきこと) 【封入圧力(MPa)】0.09 【吸込条件】流れ込み専用 【運転揚程(m)】L:15、M:21、H:27

その他ポンプ

17. イージーアクションポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥10,700
1営業日後以内
アズワン イージーアクションポンプ 1個

【アズワン品番】2-8510-01

その他ポンプ

18. エコノミー油回転真空ポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン エコノミー油回転真空ポンプ 1個

その他ポンプ

19. 手押しポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) ¥32,900
1営業日後以内
寺田ポンプ製作所 手押しポンプ 1台

【特長】実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。【用途】手押し井戸用ポンプ。 【材質】鋳鉄製 【使用温度(℃)】1〜40 【吐出し量(L/min)】最大35〜60 【最大揚程(m)】7 【口径(mm)】40

その他ポンプ

20. ハンドロータリーポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥88,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ハンドロータリーポンプ 1個

その他ポンプ

21. サイフォンポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
アズワン サイフォンポンプ 1個

【アズワン品番】1-3344-01

その他ポンプ

22. 研究用マルチェアーポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥77,900
1営業日後以内
アズワン 研究用マルチェアーポンプ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。 【材質】接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、テフロン(R) 【寸法(mm)】224×206×254 【質量(kg)】6.6 【電源】AC100V 50/60Hz 4.6/3.3A 【機能】吐出・吸引兼用 【最高圧力】6.8bar(99PSIG) 【排気量(L/min)】18/22 【到達真空度】13.3kPa1(100Torr・33mbar) 【接続口径(Φmm)】8

その他ポンプ

23. 非自動ビルジポンプ 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥67,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) 非自動ビルジポンプ 1台

【用途】池の水の循環・入れ替えに。 【仕様】モーター焼損防止装置 【質量(kg)】20 【タイプ】自吸式(逆止弁内蔵) 【出力(W)】200 【周波数(Hz)】50 【消費電力(W)】340 【全揚程(m)】4 【吐出口径(Φmm)】30 【吸込口径(Φmm)】30 【揚水量(L/min)】95(全揚程4m時) 【吸上高さ(m)】6

その他ポンプ

24. FC製電動ハンディポンプ アクアシステム

販売価格(税別) ¥66,900
1営業日後以内
アクアシステム FC製電動ハンディポンプ 1個

【特長】安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)【用途】灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに 【トラスコ品番】827-4163 【材質】本体:ポンプFC、モーター:アルミニウム、パッキン:テフロン 【出力(W)】90 【電流(A)】0.9 【電源(V)】AC100 【揚程(m)】5 【吐出量(L/min)】30 【吸入/吐出口径(mm)】20/20 【使用可能粘度(cP)】500

その他ポンプ

25. ニュービルジキング 12Vタイプ 工進

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
工進 ニュービルジキング 12Vタイプ 1台

【トラスコ品番】850-8938

その他ポンプ

26. サイフォンポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥269
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン サイフォンポンプ 1本

【特長】使用する液体等の区別のため、6色より選べます。

その他ポンプ

27. ポリサイフォン収納スタンド アズワン

販売価格(税別) ¥9,490
1営業日後以内
アズワン ポリサイフォン収納スタンド 1個

【アズワン品番】1-4006-02

その他ポンプ

28. 非自動ハンディポンプ 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥24,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) 非自動ハンディポンプ 1台

【特長】水槽の水の入れかえなどに。 【仕様】自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ 【付属品】吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個 【周波数(Hz)】50/60共用 【電源】単相100V 【電源コード(m)】2 【吸上高さ(m)】1.5

その他ポンプ

29. 非自動ビルジハンディポンプ 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥36,900
0営業日後以内
日立アプライアンス(日立ライティング) 非自動ビルジハンディポンプ 1台

【特長】汚れた水の入れかえなどに。 【仕様】自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ 【付属品】吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個 【出力(W)】80 【周波数(Hz)】50/60共用 【電源】単相100V 【全揚程(m)】2 【電源コード(m)】2 【揚水量(L/min)】40(50Hz)、50(60Hz) 【吸上高さ(m)】2

その他ポンプ

30. 電子ポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥4,090
1営業日後以内
アズワン 電子ポンプ 1台

【特長】満タンになると自動的に給油をストップする自動給油停止センサー付きです。 【アズワン品番】6-8221-01

その他ポンプ

31. ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御)  ポンパーKFE形 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥499,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形 1台

【特長】床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。 【電源(V)】三相200 【周波数(Hz)】50/60 【モータ種類】全閉外扇屋内形:KPMモータ

その他ポンプ

32. 5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル) エスコ

販売価格(税別) ¥200,000
3営業日後以内
エスコ 5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル) 1個

【エスコ品番】EA345K-1A

その他ポンプ

33. 井戸用 手押しポンプ 台付きタイプ 慶和製作所

販売価格(税別) ¥35,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
慶和製作所 井戸用 手押しポンプ 台付きタイプ 1台

【特長】災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ。台付き。 【材質】鋳物

その他ポンプ

34. 流量検出運転方式除菌器 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥129,000 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) 流量検出運転方式除菌器 1台

【特長】ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。【用途】井戸水の除菌 【取扱液】清水:pH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1〜0.25mm 【周波数(Hz)】50/60 【消費電力(W)】12 【最高使用圧力(MPa)】0.7 【周囲環境】温度:0〜40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下 【設置場所】屋内・屋外 【液温(℃)】0〜40(凍結なきこと) 【使用可能薬液】次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%

その他ポンプ

35. 共柄ポンプ(手押しポンプ) HT形 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥38,800 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) 共柄ポンプ(手押しポンプ) HT形 1台

【特長】打ち込み井戸や掘り抜き井戸に。地震などの災害の備えに。 【揚水量(L/min)】30〜54

その他ポンプ

36. TB式共柄ポンプ(打込み井戸用手押しポンプ) 東邦工業(TOBO)

販売価格(税別) ¥33,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東邦工業(TOBO) TB式共柄ポンプ(打込み井戸用手押しポンプ) 1台

【用途】打込み井戸用 【使用液】井戸水 【方式】プラ玉方式ピストン方式

その他ポンプ

37. 井戸水用浄水器(アクアファイン) 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥75,900
2営業日後以内
川本ポンプ(川本製作所) 井戸水用浄水器(アクアファイン) 1台

【特長】ろ過流量が大きい。カートリッジ式フィルターで取替えが容易。 ナイロンコーティングとステンレス(SCS)製ボディで清潔。【用途】井戸水の濁り・塩素臭の除去に 【仕様】逆止弁内蔵、カートリッジ式 【最高使用圧力(MPa)】0.7 【フィルター】布 【浄水能力】濁度最大除去量:300度m3、残留塩素最大除去量:400(200)mg/Lm3 【設置場所】屋内・屋外(軒下)、上水道直結不可 【ろ過流量】10〜40L(最大50L/min) 【液温(℃)】0〜40(凍結なきこと) 【フィルター交換目安】水洗いしても汚れや臭いが取れないとき

その他ポンプ

38. オイルレス吸引ポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥41,900
1営業日後以内
アズワン オイルレス吸引ポンプ 1台

【付属品】トラップ・レギュレーター 【質量(kg)】4.1kg 【サイズ】268×135×204mm 【コンセント形状】3P(変換プラグ無し) 【コード長さ(m)】1.7 【到達圧力(kPa)】12 【騒音値(dB)】50dB 【接続口径(Φmm)】8 【アズワン品番】1-6685-31 【吐出流量(L/min)50Hz/60Hz】18/21

その他ポンプ

39. 15mmx5m バスポンプ用抗菌ホース エスコ

販売価格(税別) ¥1,520
3営業日後以内
エスコ 15mmx5m バスポンプ用抗菌ホース 1個

【エスコ品番】EA345G-5

その他ポンプ

40. TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) 東邦工業(TOBO)

販売価格(税別) ¥44,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東邦工業(TOBO) TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) 1台

【用途】掘井戸用 【使用液】井戸水 【方式】プラ玉方式ピストン方式

その他ポンプ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ