2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 塗布厚さ7~20μ 危険物の品名第一石油類 塗装色銀灰色 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。 乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 トラスコ品番293-0609 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,390 税込2,629
当日出荷

スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。 使用温度範囲-10~40℃ 容量(mL)420
1本(420mL)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります