スパッタ付着防止剤とは、溶接作業の際に発生し、製品の仕上がりに悪影響を及ぼすスパッタ(金属粒のかたまり)の付着を防ぐ溶接用品。溶接前の素材にあらかじめ刷毛またはスプレーで塗布しておくことで、スパッタの除去を容易にし、完成後の塗装剥離といった問題を未然に防ぐ効果があります。溶接の対象となる素材・用途によって、トーチノズル用、高張力鋼・軟鋼用、ステンレス用といった適合性があるので使用前には確認が必要です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可 アズワン品番65-9310-57 危険物の類別非危険物
1本
1,400 税込1,540
5日以内出荷

高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。
仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85 アズワン品番65-9310-60 危険物の類別非危険物
1個
1,530 税込1,683
5日以内出荷

溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。環境、人体に配慮した安全設計。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。水溶性。消防法上の非危険物。※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可。
仕様●商品名:クリンスパッター W●適用:軟鋼、高張力鋼、ステンレス●内容量:18kg●塗布面積:30~50m2/kg●乾燥時間:15分 アズワン品番65-9310-58 危険物の類別非危険物
1個
8,780 税込9,658
5日以内出荷

溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ 危険等級 アズワン品番65-9310-59 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,780 税込3,058
5日以内出荷

『溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります