マシンキー・キー材のマシンキーは、プーリやギヤを回転軸に固定するためにはめ込んで使う金具です。モーターや減速機などに使われることが多く、さまざまな機械に組み込まれています。動力伝達を目的とする部品のため、強度に優れていることと誤差の少ない精密な加工が施されていることが特徴です。マシンキーには平行キー、勾配キー、頭付き勾配キーとその形状によって大きく3つに大別されます。さらに端の加工の角形・丸形によってさまざまなバリエーションがあります。回転軸および軸に固定する部品のキー溝の大きさに合わせて適切なものを選びましょう。

検索条件:

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. 頭付勾配キー 南海工業

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
南海工業 頭付勾配キー 1パック(10個)ほか

【材質】S45C 【規格】旧JIS 【許容差】(b)h9、(h)h10

マシンキー・キー材
注文コード 品番 内容量 形状 寸法b(mm) 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
45922457 S45C10-8-75C 1パック(10個) 頭付勾配キー 10 75 ¥1,790 0営業日後以内
45922466 S45C12-8-90C 1パック(10個) 頭付勾配キー 12 90 ¥2,490 0営業日後以内
45922475 S45C15-10-110C 1パック(10個) 頭付勾配キー 15 110 ¥4,590 1営業日後以内
45922484 S45C18-12-135C 1パック(10個) 頭付勾配キー 18 135 ¥7,990 1営業日後以内
45922493 S45C20-13-150C 1パック(10個) 頭付勾配キー 20 150 ¥12,900 1営業日後以内

2. 新JIS 頭付勾配キー 南海工業

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
南海工業 新JIS 頭付勾配キー 1パック(10個)ほか
レビュー:(1)

【材質】S45C 【規格】新JIS

マシンキー・キー材
注文コード 品番 内容量 形状 寸法b(mm) 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
45922037 JIS10-8-75C 1パック(10個) 頭付勾配キー 10 75 ¥1,790 0営業日後以内
45922046 JIS12-8-90C 1パック(10個) 頭付勾配キー 12 90 ¥2,490 0営業日後以内
45922055 JIS14-9-105C 1パック(10個) 頭付勾配キー 14 105 ¥4,590 0営業日後以内
45922064 JIS15-10-110C 1パック(10個) 頭付勾配キー 15 110 ¥4,590 0営業日後以内
45922073 JIS16-10-120C 1パック(10個) 頭付勾配キー 16 120 ¥6,990 2営業日後以内

3. 磨スッピル 新JIS頭付スッピル 日之出スッピル製造

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
日之出スッピル製造 磨スッピル 新JIS頭付スッピル 1パック(12ピース)ほか

【特長】沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。 【材質】S45C(新JISキー) 【形状】頭付キー

マシンキー・キー材
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法T(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00000533 10×8 1パック(12ピース) 75 12 8 ¥2,290 0営業日後以内
00000576 12×8 1パック(12ピース) 90 12 8 ¥3,490 0営業日後以内
00000594 14×9 1パック(12ピース) 100 14 9 ¥5,890 2営業日後以内
00000621 15×10 1パック(12ピース) 110 15 10 ¥6,290 2営業日後以内
00000655 16×10 1パック(12ピース) 120 16 10 ¥7,990 2営業日後以内

4. 磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造

販売価格(税別) ¥1,590 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日之出スッピル製造 磨スッピル S45C頭付スッピル 1袋(12個)ほか

【特長】沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。 【材質】S45C 【形状】頭付キー

マシンキー・キー材
注文コード 品番 内容量 寸法H(mm) 全長L(mm) 寸法C(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00001355 10M/M 1袋(12個) 12 75 10 ¥2,290 2営業日後以内
00001407 12M/M 1袋(12個) 12 90 12 ¥3,490 2営業日後以内
00001477 15M/M 1袋(12個) 15 110 15 ¥6,290 2営業日後以内
00001556 18M/M 1袋(6個) 18 135 18 ¥4,990 2営業日後以内
00001601 20M/M 1袋(6個) 20 150 20 ¥6,990 2営業日後以内

5. 磨スッピル ステンレス頭付スッピル 日之出スッピル製造

販売価格(税別) ¥25,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日之出スッピル製造 磨スッピル ステンレス頭付スッピル 1袋(12個)ほか

【特長】沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。 【材質】ステンレス 【形状】頭付キー

マシンキー・キー材
注文コード 品番 内容量 寸法(幅W×高さH)(mm) 寸法 販売価格 出荷目安 数量
00003062 10×8×75 1袋(12個) 10×8 長さ(L):75 ¥25,900 2営業日後以内
00003114 12×8×90 1袋(12個) 12×8 長さ(L):90 ¥36,900 2営業日後以内
00003141 15×10×110 1袋(12個) 15×10 長さ(L):110 ¥42,900 2営業日後以内
00003193 18×11×135 1袋(6個) 18×11 長さ(L):135 ¥28,900 2営業日後以内
00003211 18×12×135 1袋(6個) 18×12 長さ(L):135 ¥28,900 2営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ