マシンキー・キー材のマシンキーは、プーリやギヤを回転軸に固定するためにはめ込んで使う金具です。モーターや減速機などに使われることが多く、さまざまな機械に組み込まれています。動力伝達を目的とする部品のため、強度に優れていることと誤差の少ない精密な加工が施されていることが特徴です。マシンキーには平行キー、勾配キー、頭付き勾配キーとその形状によって大きく3つに大別されます。さらに端の加工の角形・丸形によってさまざまなバリエーションがあります。回転軸および軸に固定する部品のキー溝の大きさに合わせて適切なものを選びましょう。

検索条件:

52件中 1件〜40件

並び替え:

1. マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日之出スッピル製造 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 1本
レビュー:(16)

【長さL(mm)】300 【規格】新JIS規格

マシンキー・キー材
注文コード 品番 内容量 形状 寸法b(mm) 寸法h(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07169504 3×3×300 1本 両角キー 3(-0.025〜0) 3(-0.025〜0) ¥199 0営業日後以内
07169513 4×4×300 1本 両角キー 4(-0.03〜0) 4(-0.03〜0) ¥159 0営業日後以内
07169522 5×5×300 1本 両角キー 5(-0.03〜0) 5(-0.03〜0) ¥189 0営業日後以内
07169531 6×6×300 1本 両角キー 6(-0.03〜0) 6(-0.03〜0) ¥199 0営業日後以内
07169547 7×7×300 1本 両角キー 7(-0.036〜0) 7(-0.036〜0) ¥199 0営業日後以内

2. キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

販売価格(税別) ¥146 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
TRUSCO キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) 1本
レビュー:(6)

【特長】必要な長さに切断し、ご使用いただけます。【用途】モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 【材質】機械構造用炭素鋼(S45C) 【公差】JIS B 1301

マシンキー・キー材
注文コード 品番 内容量 形状 幅(mm) 長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39412362 TK03300 1本 両角キー 3 300 ¥240 0営業日後以内
39412371 TK04300 1本 両角キー 4 300 ¥146 0営業日後以内
39412387 TK05300 1本 両角キー 5 300 ¥171 0営業日後以内
39412396 TK06300 1本 両角キー 6 300 ¥180 0営業日後以内
39412405 TK07300 1本 両角キー 7 300 ¥180 0営業日後以内

3. マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
日之出スッピル製造 マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 1本
レビュー:(9)

【材質】S45C 【規格】旧JIS規格1種

マシンキー・キー材
注文コード 品番 内容量 形状 寸法b(mm) 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07169897 3×3×300 1本 両角キー 3(0〜+0.05) 300 ¥199 0営業日後以内
07169906 4×4×300 1本 両角キー 4(0〜+0.05) 300 ¥159 0営業日後以内
07169915 5×5×300 1本 両角キー 5(0〜+0.05) 300 ¥189 0営業日後以内
07169924 6×6×300 1本 両角キー 6(0〜+0.05) 300 ¥199 0営業日後以内
07169933 7×7×300 1本 両角キー 7(0〜+0.05) 300 ¥199 0営業日後以内

4. マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日之出スッピル製造 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 1箱(10本)ほか
レビュー:(5)

【特長】沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。 【材質】S45C(新JISキー) 【形状】長キー

マシンキー・キー材
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 寸法b(mm) 寸法h(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00000524 10×10×300 1箱(10本) 300 10(-0.05〜0) 10(-0.05〜0) ¥3,290 0営業日後以内
00000542 10×8×300 1箱(10本) 300 10(-0.036〜0) 8(-0.090〜0) ¥2,290 0営業日後以内
00000551 12×10×300 1箱(10本) 300 12 10 ¥4,290 0営業日後以内
00000567 12×12×300 1箱(10本) 300 12(-0.05〜0) 12(-0.05〜0) ¥4,890 0営業日後以内
00000585 12×8×300 1箱(10本) 300 12(-0.043〜0) 8(-0.090〜0) ¥3,390 0営業日後以内

5. マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 大阪魂

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
大阪魂 マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 1本
レビュー:(2)

【材質】SUS304 【規格】旧JIS規格1種

マシンキー・キー材
注文コード 品番 内容量 形状 寸法b(mm) 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07170177 3×3×300 1本 両角キー 3(+0.009〜+0.018) 300 ¥1,190 5営業日後以内
07170186 4×4×300 1本 両角キー 4(+0.012〜+0.024) 300 ¥859 0営業日後以内
07170195 5×5×300 1本 両角キー 5(+0.012〜+0.024) 300 ¥769 0営業日後以内
07170204 6×6×300 1本 両角キー 6(+0.015〜+0.03) 300 ¥1,390 0営業日後以内
07170213 7×7×300 1本 両角キー 7(+0.015〜+0.03) 300 ¥1,390 0営業日後以内

6. 両角キー セイキ製作所

販売価格(税別) ¥129 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(280種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー 1個
レビュー:(1)

【特長】高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】h9

マシンキー・キー材

7. マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日之出スッピル製造 マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 1箱(10本)ほか
レビュー:(3)

【特長】沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。 【材質】S45C 【形状】長キー

マシンキー・キー材

8. マシンキー 両角キー (寸法カット品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥87 〜 バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
大阪魂 マシンキー 両角キー (寸法カット品) 1本
レビュー:(2)

【材質】S45C 【規格】新JIS規格

マシンキー・キー材

9. マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂 マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 1本

【材質】SUS304 【規格】新JIS規格

マシンキー・キー材

10. インチサイズキー 両角S45C新JIS準拠 橋本工機

販売価格(税別) ¥469 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
橋本工機 インチサイズキー 両角S45C新JIS準拠 1本

【特長】海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。【用途】海外製の機械、等 【材質】S45C 【形状】両角 【規格】新JIS準拠

マシンキー・キー材

11. 両角キー(ステンレス) 南海工業

販売価格(税別) ¥549 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
南海工業 両角キー(ステンレス) 1個ほか

【材質】SUS304 【形状】両角キー 【寸法L(mm)】300

マシンキー・キー材

12. 焼key(ヤッキー・新JIS両角) 南海工業

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
南海工業 焼key(ヤッキー・新JIS両角) 1個

【特長】熱処理硬度(HRC22〜30)追加工には、支障の無い硬度です。公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。 【材質】S45C 【規格】新JIS

マシンキー・キー材

13. 新JIS 両角キー 南海工業

販売価格(税別) ¥899 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
南海工業 新JIS 両角キー 1パック(10個)ほか

【材質】S45C 【規格】新JIS

マシンキー・キー材

14. 平行キー 両角 S50C セイキ製作所

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
セイキ製作所 平行キー 両角 S50C 1袋(5個)ほか

【特長】機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。【用途】モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 【JIS規格】JIS B 1301

マシンキー・キー材

15. マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所

販売価格(税別) ¥859 〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
姫野精工所 マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 1本

【材質】SUS304 【形状】両角キー 【寸法L(mm)】300 【規格】旧JIS規格1種 【医薬品医療機器等法】医薬部外品

マシンキー・キー材

16. マシンキー 平行両角キー 定尺品 25×25 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,790
4営業日後以内
大阪魂 マシンキー 平行両角キー 定尺品 25×25 1本

【材質】S45C 【規格】旧JIS規格1種 【寸法c(mm)】0.60〜0.80

マシンキー・キー材

17. 磨スッピル ステンレスキー 日之出スッピル製造

販売価格(税別) ¥6,890 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日之出スッピル製造 磨スッピル ステンレスキー 1箱(10個)ほか
レビュー:(1)

【特長】沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。 【材質】ステンレス 【形状】長キー 【寸法】長さ(L):300 【長さL(mm)】300

マシンキー・キー材

18. 両角キー(フリーレングス)S45C/16 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥639 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)S45C/16 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h11 【適合軸径(Φmm)】50〜58 【高さ公差(mm)】0/-0.090 【幅公差(mm)】0/-0.043 【面取c(mm)】0.40〜0.60

マシンキー・キー材

19. マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所

販売価格(税別) ¥1,890 〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
姫野精工所 マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 1本

【材質】SUS304 【形状】両角キー 【寸法L(mm)】300 【規格】新JIS規格 【医薬品医療機器等法】医薬部外品

マシンキー・キー材

20. 両角キー 南海工業

販売価格(税別) ¥899 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
南海工業 両角キー 1パック(10個)ほか

【材質】S45C 【規格】JIS 1種 【許容差】(b)p7、(h)h9

マシンキー・キー材

21. packey (パッキー・新JIS両角) 南海工業

販売価格(税別) ¥389
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
南海工業 packey (パッキー・新JIS両角) 1パック(4個)ほか

【特長】加工の必要がなく、すぐに使えます。標準化され、一つの寸法毎にパックされています。長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。防錆処理されており保存がききます。 【材質】S45C 【規格】新JIS

マシンキー・キー材

22. 両角キー(抜きタップ付き) セイキ製作所

販売価格(税別) ¥199 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(抜きタップ付き) 1個

【特長】抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】h9

マシンキー・キー材

23. 両角キー(フリーレングス)SUS316/2 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥359
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)SUS316/2 1個

【特長】高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】6〜8 【高さ公差(mm)】0/-0.025 【幅公差(mm)】0/-0.025 【面取c(mm)】0.16〜0.25

マシンキー・キー材

24. 平行キー 両角 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥759 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
セイキ製作所 平行キー 両角 1袋(5個)
レビュー:(1)

【特長】ステンレス(SUS316)冷間引き抜き材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。【用途】モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 【仕様】両角タイプ 【材質】ステンレス(SUS316) 【JIS規格】JIS B 1301

マシンキー・キー材

25. 磨スッピル S45C長キー (新JIS) 日之出スッピル製造

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
日之出スッピル製造 磨スッピル S45C長キー (新JIS) 1箱(10本)

【特長】沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。 【寸法(幅W×高さH)(mm)】10×8 【材質】S45C 【形状】長キー 【長さL(mm)】350

マシンキー・キー材

26. 両角キー(フリーレングス)SUS316/8 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥499 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)SUS316/8 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h11 【適合軸径(Φmm)】22〜30 【高さ公差(mm)】0/-0.090 【幅公差(mm)】0/-0.036 【面取c(mm)】0.25〜0.40

マシンキー・キー材

27. 両角キー(フリーレングス)SUS316/7 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥499
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)SUS316/7 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】20〜25 【高さ公差(mm)】0/-0.036 【幅公差(mm)】0/-0.036 【面取c(mm)】0.25〜0.40

マシンキー・キー材

28. 両角キー(フリーレングス)SUS316/6 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥399
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)SUS316/6 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】17〜22 【高さ公差(mm)】0/-0.030 【幅公差(mm)】0/-0.030 【面取c(mm)】0.25〜0.40

マシンキー・キー材

29. 両角キー(フリーレングス)SUS316/5 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥359 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)SUS316/5 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】12〜17 【高さ公差(mm)】0/-0.030 【幅公差(mm)】0/-0.030 【面取c(mm)】0.25〜0.40

マシンキー・キー材

30. 両角キー(フリーレングス)SUS316/4 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥359
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)SUS316/4 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】10〜12 【高さ公差(mm)】0/-0.030 【幅公差(mm)】0/-0.030 【面取c(mm)】0.16〜0.25

マシンキー・キー材

31. 両角キー(フリーレングス)SUS316/3 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥359
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)SUS316/3 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】8〜10 【高さ公差(mm)】0/-0.025 【幅公差(mm)】0/-0.025 【面取c(mm)】0.16〜0.25

マシンキー・キー材

32. 両角キー(フリーレングス)SUS316/12 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥599
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)SUS316/12 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h11 【適合軸径(Φmm)】38〜44 【高さ公差(mm)】0/-0.090 【幅公差(mm)】0/-0.043 【面取c(mm)】0.40〜0.60

マシンキー・キー材

33. 両角キー(フリーレングス)SUS316/10 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥599
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)SUS316/10 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h11 【適合軸径(Φmm)】30〜38 【高さ公差(mm)】0/-0.090 【幅公差(mm)】0/-0.036 【面取c(mm)】0.40〜0.60

マシンキー・キー材

34. 両角キー(フリーレングス)S50C/8 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥379 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)S50C/8 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h11 【適合軸径(Φmm)】22〜30 【高さ公差(mm)】0/-0.090 【幅公差(mm)】0/-0.036 【面取c(mm)】0.25〜0.40

マシンキー・キー材

35. 両角キー(フリーレングス)S50C/7 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥379 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)S50C/7 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】20〜25 【高さ公差(mm)】0/-0.036 【幅公差(mm)】0/-0.036 【面取c(mm)】0.25〜0.40

マシンキー・キー材

36. 両角キー(フリーレングス)S50C/6 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥379
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)S50C/6 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】17〜22 【高さ公差(mm)】0/-0.030 【幅公差(mm)】0/-0.030 【面取c(mm)】0.25〜0.40

マシンキー・キー材

37. 両角キー(フリーレングス)S50C/5 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥319 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)S50C/5 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】12〜17 【高さ公差(mm)】0/-0.030 【幅公差(mm)】0/-0.030 【面取c(mm)】0.25〜0.40

マシンキー・キー材

38. 両角キー(フリーレングス)S50C/4 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥319
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)S50C/4 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】10〜12 【高さ公差(mm)】0/-0.030 【幅公差(mm)】0/-0.030 【面取c(mm)】0.16〜0.25

マシンキー・キー材

39. 両角キー(フリーレングス)S50C/3 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥319
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)S50C/3 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】8〜10 【高さ公差(mm)】0/-0.025 【幅公差(mm)】0/-0.025 【面取c(mm)】0.16〜0.25

マシンキー・キー材

40. 両角キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所

販売価格(税別) ¥319
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)S50C/2 1個

【特長】フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。 【公差】幅:h9、高さ:h9 【適合軸径(Φmm)】6〜8 【高さ公差(mm)】0/-0.025 【幅公差(mm)】0/-0.025 【面取c(mm)】0.16〜0.25

マシンキー・キー材

戻る ページ: 1 2 次へ