セットカラーはシャフト等に取り付けて使う部品で、シャフトに対して締め付けて固定を行い、スプロケットやプーリの固定などに利用されます。ネジでシャフトを固定するセットカラーと、切れ込みの入った構造のスリットカラーなどがあります。スリットカラーは面でシャフトを押さえつけ固定するため圧力が分散しシャフトを傷つけにくい特徴があります。材質にもバリエーションがあり、例えば水の付着が予想される食品加工機械や化学機械ではステンレス製のセットカラーが適しています。

検索条件:
キーワードベアリング固定用 ブランド岩田製作所

13件中 1件〜13件

並び替え:

1. スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
岩田製作所 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 1個

【特長】止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。【用途】ベアリング固定用 【種別】スタンダード 【材質】鉄(S45C) 【表面処理】黒染め

セットカラー > スタンダード
注文コード 品番 内容量 内径B(Φmm) 幅L(mm) 外径D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35725453 SC0307CB 1個 3 7.5(±0.1) 7(±0.1) ¥239 3営業日後以内
35725462 SC0407CB 1個 4 7.5(±0.1) 8(±0.1) ¥239 3営業日後以内
35725471 SC0507CB 1個 5 7.5(±0.1) 11(±0.1) ¥289 3営業日後以内
35725487 SC0607CB1 1個 6 7.5(±0.1) 13(±0.1) ¥319 0営業日後以内
35725496 SC0607CB2 1個 6 7.5(±0.1) 13(±0.1) ¥319 3営業日後以内

2. スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

販売価格(税別) ¥759 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
岩田製作所 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 1個

【特長】面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。 【種別】スリット

セットカラー > スリット
注文コード 品番 内容量 質量(g) 寸法L(mm) 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37742354 SCS0812CLB1
CADデータ
1個 18 12 4 ¥759 3営業日後以内
37742363 SCS0812CLB2
CADデータ
1個 19 12 4 ¥759 3営業日後以内
37742372 SCS0812CLB3
CADデータ
1個 17 12 4 ¥759 3営業日後以内
37742381 SCS1012CLB1
CADデータ
1個 21 12 4 ¥799 3営業日後以内
37742397 SCS1012CLB2
CADデータ
1個 23 12 4 ¥799 3営業日後以内

3. セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

販売価格(税別) ¥329 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
岩田製作所 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 1個

【特長】止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。 【種別】スタンダード

セットカラー > スタンダード
注文コード 品番 内容量 外径D(Φmm) 内径B(Φmm) 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37735774 SC0609CLB1
CADデータ
1個 12 6 9 ¥329 3営業日後以内
37735783 SC0609CLB2
CADデータ
1個 12 6 9 ¥329 3営業日後以内
37735792 SC0609CLB3
CADデータ
1個 12 6 9 ¥329 3営業日後以内
37735801 SC0809CLB1
CADデータ
1個 14 8 9 ¥359 3営業日後以内
37735817 SC0809CLB2
CADデータ
1個 15 8 9 ¥359 3営業日後以内

4. スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所

販売価格(税別) ¥999 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
岩田製作所 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 1個

【特長】面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。

セットカラー > スリット
注文コード 品番 内容量 質量(g) 寸法L(mm) 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37741995 SCS0308SB
CADデータ
1個 9 8.5 1 ¥999 3営業日後以内
37742004 SCS0408SB
CADデータ
1個 9 8.5 1 ¥999 3営業日後以内
37742013 SCS0508SB
CADデータ
1個 16 8.5 1 ¥999 3営業日後以内
37742022 SCS0608SB1
CADデータ
1個 15 8.5 1 ¥1,290 3営業日後以内
37742031 SCS0608SB2
CADデータ
1個 16 8.5 1 ¥1,290 3営業日後以内

5. スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

販売価格(税別) ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
岩田製作所 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 1個
レビュー:(1)

【特長】締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。【用途】ベアリング固定用 【付属品】六角穴付ボルト(黒染め)1本 【種別】スリット 【材質】鉄(S45C) 【表面処理】黒染め

セットカラー > スリット
注文コード 品番 内容量 内径B(Φmm) 幅L(mm) 外径D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35726537 SCS0308CB 1個 3 8.5(±0.1) 15(±0.1) ¥659 3営業日後以内
35726546 SCS0408CB 1個 4 8.5(±0.1) 15(±0.1) ¥659 3営業日後以内
35726555 SCS0508CB 1個 5 8.5(±0.1) 20(±0.1) ¥659 3営業日後以内
35726564 SCS0608CB1 1個 6 8.5(±0.1) 20(±0.1) ¥699 3営業日後以内
35726573 SCS0608CB2 1個 6 8.5(±0.1) 20(±0.1) ¥699 3営業日後以内

6. スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所

販売価格(税別)   ¥335 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
岩田製作所 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 1個

【特長】止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。【用途】ベアリング固定用 【種別】スタンダード 【材質】ステンレス(SUS304)

セットカラー > スタンダード

7. スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

販売価格(税別) ¥259 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
岩田製作所 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 1個

【特長】止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。【用途】ベアリング固定用 【種別】スタンダード 【材質】鉄(S45C) 【表面処理】無電解ニッケルメッキ

セットカラー > スタンダード

8. スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

販売価格(税別) ¥80 〜 バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
岩田製作所 スタンダードセットカラー黒染め 1個
レビュー:(25)

【特長】現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。

セットカラー > スタンダード

9. スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
岩田製作所 スタンダードセットカラーSUS304 1個
レビュー:(11)

【特長】現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。

セットカラー > スタンダード

10. セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

販売価格(税別) ¥1,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
岩田製作所 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 1個

【特長】機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。 【種別】セパレート

セットカラー > セパレート

11. スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

販売価格(税別) ¥699 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
岩田製作所 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 1個

【特長】締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。【用途】ベアリング固定用 【付属品】六角穴付ボルト(SUSXM7)1本 【種別】スリット 【材質】鉄(S45C) 【表面処理】無電解ニッケルメッキ

セットカラー > スリット

12. エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所

販売価格(税別) ¥149 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
岩田製作所 エンドプレート(1穴タイプ) 1個

【特長】シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk

セットカラー > 部品・オプション

13. セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所

岩田製作所 セットカラー ベアリング固定用タイプ

【特長】止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。

セットカラー > スタンダード

戻る ページ: 1 次へ