ランタン :「卓上」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「卓上ランタン」&「懐中ライト」の2Wayタイプ!
防飛まつ仕様(IPX4)、アウトドアでも大活躍!
LED回転スイッチ付き
質量(g)本体のみ 約170(乾電池別)
使用電源単3形乾電池×4本(別売)
電池寿命連続使用時間 約35時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(外径×高さ)(mm)約60×155(本体のみ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約641
外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)
電源DC5V 1A(USB-C給電)
最大出力(W)実用:10
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)
連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)
動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧79dB
充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)
接続端子充電用…USB-Cポート
スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1
光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52
変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。