井戸用ポンプ :「主軸」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC200(3)
省エネ静音ボディ実現!
インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。
設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。
PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。
2種類の設定圧力を選択可能
用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」
従来機器との互換性確保
従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く)
高い信頼性の安心設計
ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。
外部信号出力対応(オプション対応)
消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)
材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金
形式渦流ポンプ
スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ
制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御
表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯
相対湿度85%以上(結露なきこと)
電動機永久磁石形同期電動機
使用周囲温度(℃)-5~40
取扱液清水(0~40℃)
設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)
最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受(電動機)
停止流量(L/min)3
許容押込高さ(m)7
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途吸上げ高さ7mまでの浅井戸用。受水槽との組合わせによる水道加圧用。高置水槽からの上層階ブースタ用。
極数2
形式渦巻きポンプ
フランジ専用フランジ
周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)
設置場所屋内、屋外
最大吸上げ高さ(m)7
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304(接液部)
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込高さ(m)4
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途浅深兼用井戸用。専用ジェットと組み合わせてご使用ください。
極数2
形式渦巻きポンプ
フランジ専用フランジ
周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)
設置場所屋内、屋外
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304(接液部)
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込高さ(m)4
吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。
用途吸上げ高さ8mまでの浅井戸用
形式過流ポンプ
フランジ専用フランジ
電動機コンデンサ誘導電動機
周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)
取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40
設置場所屋内、屋外
最大吸上げ高さ(m)‐8(20度)
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)CAC407
材質(羽根車)CAC407
材質(主軸)SUS303
構造(軸受)軸封玉軸受(電動機内)
許容押込高さ(m)2以下
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。