溶接冶具・機器類は溶接の仮止めや溶接棒を乾燥させるための機械などの溶接用品です。仮止めや位置決めなどに使われる治具はマグネットホルダーが一般的に使われています。表面は鉄やABS樹脂などで出来ていて、矢印型のものや六角形型のものがあります。またこれ以外にもセラミック製のエンドタブなどもあり、こちらは溶接部の両端にエンドタブを取り付けることで欠陥が発生するのをエンドタブ部分に限定させることで溶接全体の品質を上げることが出来ます。
特価
本日6月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000023230616
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
40,900 税込44,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子式温度調節器、漏電ブレーカー、温度過昇装置器が標準装備されています。
電源(V)三相200 使用温度範囲(℃)50~350 プラグ形状20A/250V
1台
689,000 税込757,900
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準設定温度は100℃です。
電圧(V)100/110 電気容量(W)200 棒容量(kg)5
取扱い終了


全機種温度固定タイプです。100/200/300/400℃からお選び頂けます。 10kgまでの溶接棒を乾燥することができます。 約40分で設定温度になるように設計されています。 引き上げ台が標準装備されているので、短い溶接棒も取り出しやすくなっています。
質量(kg)7 電圧(V)200 消費電力(W)800 棒長(mm)550 口径(Φ)×全高(Hmm)230×740 棒容量(kg)10
取扱い終了

速断式サーモスタットが標準装備されており、約10kgの溶接棒を乾燥、保温することができます。
電圧(V)単相200/220 電気容量(W)1 棒容量(kg)10
取扱い終了

速断式サーモスタットが標準装備されており、約10kgの溶接棒を乾燥、保温することができます。
電圧(V)100/110 電気容量(W)1 棒容量(kg)10
取扱い終了

サーモスタットがついておりませんので棒種に対する通電時間を守り、電源をお切りください。 EW型はアース端子が磁石式で、KF型はクリップ式です。 電源は溶接機二次側に接続するタイプです。
寸法(Φ×高さH)(mm)175×610 電気容量(W)210
取扱い終了

最小限のヒーター容量を持ち、保温器としての機能ばかりでなく可変温調型サーモスタットを取り付けることにより、乾燥器としての能力をも持たせました。 棒長により3~5kgの溶接棒を約60分程度で所定の温度に上昇させる能力を持ち、乾燥機としての機能を十分に有しております。
電圧(V)単相200/220 棒容量(kg)5
取扱い終了

標準設定温度は100℃
電圧(V)単相200/220 電気容量(W)200 棒容量(kg)5
取扱い終了

5kg用ポータブル保温乾燥器(80~320℃無段調節式)
電圧(V)100/110 棒容量(kg)5
取扱い終了

取扱い終了

おすすめ人気ランキング