2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロール駆動モータとロール軸は直結方式を採用。伝動効率がよく、小容量モータが搭載可能な省エネ設計です。 駆動ロール部の独立した構造より、構成部品が大幅に削減、保守・点検がとても容易です。 ロールの正転・逆転・停止・速度調整がリモコン操作できます。 制御回路にはソフトスタート&ストップ機能と不足電圧、過負荷に対応する保護機能を搭載。 モータに負担がかからない安全設計です。 両ロール間の駆動用伝動軸を削除。 これにより、搭載角度が十分にとれるので、より大きな径の積載物の作業が可能です。
仕様ロール中心距離:320~1820、ロール間調整:スクリューシャフト方式 制御方式インバータ方式 径(Φmm)積載物:400~4000 操作方法正転・逆転・停止・ロール速度調整はリモコン操作 外径(Φmm)ロール:300 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)駆動台:2950×720×511、従動台:2270×590×511 駆動方式複輪式 ロール周速(mm/min)100~1000 積載荷重(kg)20000 モーター容量(kW)04×2台 入力電源(V)三相200/220(50/60Hz) 質量(kg)駆動台:660、従動台:480 ケーブル長(m)リモコン:10
1台
2,889,000 税込3,177,900
91日以内出荷

独自の制御方式と変速機構を採用。 安定した回転で円筒物の溶接・過熱・塗布等の作業に最適です。
1台
1,259,000 税込1,384,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります