コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。

検索条件:
材質(車輪)フェノール 車輪幅(mm)25 取付座(mm)160×63×58

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. 220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪・ローラーB入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999
4営業日後以内
ハンマーキャスター 220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪・ローラーB入) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター【車輪】フェノール一体車輪 ローラーベアリング入【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】70【車輪幅(mm)】25【取付穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】70【金具仕上】三価クロム化成処理【車輪No.】428S-PB50【取付座A×B×C(mm)】160×63×58【取付寸法X×Y×Z(mm)】139×55×42【偏芯E(mm)】26【旋回半径(mm)】52【寸法S(mm)】38.9【寸法T(mm)】59.4【寸法U(mm)】8.5

コーナプレート式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37960264 220S-PB50
CADデータ
1個 ¥999 4営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります