コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。

検索条件:
材質(車輪)ナイロン

25件中 1件〜25件

並び替え:

1. 215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40〜75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85〜150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。 【形状】自在車S 【型式】215E自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08007675 215E-N100
CADデータ
1個 100 60 122 ¥1,090 6営業日後以内
08007684 215E-N125
CADデータ
1個 125 70 148 ¥1,590 4営業日後以内
08007693 215E-N40
CADデータ
1個 40 30 58 ¥399 0営業日後以内
08007702 215E-N50
CADデータ
1個 50 40 66 ¥479 0営業日後以内
08007711 215E-N65
CADデータ
1個 65 40 84 ¥559 4営業日後以内

2. 200E・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 200E・自在車(ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40〜75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。 【形状】自在車 【型式】220E自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08227116 220E-N100
CADデータ
1個 100 60 122 ¥959 0営業日後以内
08227125 220E-N125
CADデータ
1個 125 70 148 ¥1,490 4営業日後以内
08227134 220E-N40
CADデータ
1個 40 30 58  ¥239 0営業日後以内
08227143 220E-N50
CADデータ
1個 50 40 66 ¥369 0営業日後以内
08227152 220E-N65
CADデータ
1個 65 40 84 ¥489 4営業日後以内

3. コーナーキャスター ナイロン車輪 黒 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥569 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) コーナーキャスター ナイロン車輪 黒 1個

【特長】2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。 位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。 【仕様】自在式 【質量(kg)】0.3 【材質(車輪)】ナイロン6 【取付穴(mm)】5.3 【取付座(mm)】113×76×37 【取付ピッチ(mm)】73.5×103.5×25.0 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
37155553 CC-50B-BN 1個 50 66 353-5614 ¥569 0営業日後以内
37155571 CC-65B-BN 1個 65 79 353-5657 ¥699 1営業日後以内
37155596 CC-75B-BN 1個 75 89 353-5690 ¥729 1営業日後以内

4. 【ワケあり】200E・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥404
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】200E・自在車(ナイロン車) 1個

【特長】あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40〜75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【形状】自在車 【型式】220E自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】クロームメッキ 【車輪No.】429E-N75 【寸法S(mm)】28.3 【旋回半径(mm)】68 【寸法T(mm)】28.3 【ストッパー】なし 【寸法U(mm)】7 【取付高H(mm)】93 【偏芯E(mm)】29 【許容荷重(daN)】50 【取付寸法X×Y×Z(mm)】80×40×20 【取付座A×B×C(mm)】94×45×34 【車輪径D(Φmm)】75 【取付穴径P(Φmm)】5.2 【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
27429098 220E-N75 1個  ¥404 0営業日後以内

5. コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥749 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 1個

【特長】様々なコーナーへの取付に適したキャスター

コーナプレート式キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
65877884 SGC-100NS,Φ8.8 1個 ナイロン 494 ¥749 7日

6. コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥479 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター コーナーキャスター SGC型 1個

【特長】様々なコーナーへの取付に適したキャスター

コーナプレート式キャスター

7. ステンレスコーナーSP付N85mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,141 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスコーナーSP付N85mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】85 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

8. ステンレスコーナーSP付N125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
3営業日後以内
ハンマーキャスター ステンレスコーナーSP付N125mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【トラスコ品番】814-3522 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

9. オールステンレスコーナーS型自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスコーナーS型自在SP付ナイロン車50mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】回転ストッパー付 【トラスコ品番】814-3985 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

10. オールステンレスコーナーE型自在SP付ナイロン車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスコーナーE型自在SP付ナイロン車125mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【トラスコ品番】814-3426 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

11. Sシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車75mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥839
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車75mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

12. Sシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車65mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥799
5営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車65mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

13. Sシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車50mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥779
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車50mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

14. Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車75mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥949
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車75mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

15. Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車65mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥899
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車65mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

16. Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車50mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥869
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車50mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

17. コーナーキャスター ナイロン車輪 ユニクロメッキ シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) コーナーキャスター ナイロン車輪 ユニクロメッキ 1個

【特長】2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。 位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。 【仕様】自在式 【形状】自在車 【質量(kg)】0.3 【材質(車輪)】ナイロン6 【取付穴(mm)】5.3 【取付座(mm)】113×76×37 【取付ピッチ(mm)】73.5×103.5×25.0 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

18. 215G・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥549 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 215G・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) 1個

【取付方式】コーナー平付 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

19. ハンマーキャスター 220G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥449 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 220G・自在車(ナイロン車) 1個

【特長】あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる、変形プレートのキャスターです。 【形状】自在 【型式】220G自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

20. 213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車) 1個

【特長】あらゆるコーナーに簡単に取付け可能な実用的なキャスターです。 【形状】自在 【型式】213S自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】25 【金具仕上】三価クロム化成処理 【寸法S(mm)】38.9 【寸法T(mm)】59.4 【ストッパー】回転ストッパー付 【寸法U(mm)】8.5 【取付寸法X×Y×Z(mm)】139×55×42 【取付座A×B×C(mm)】160×63×58 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

21. ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥599 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車) 1個

【特長】あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。 【形状】自在 【型式】220S自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】25 【金具仕上】三価クロム化成処理 【寸法S(mm)】38.9 【寸法T(mm)】59.4 【ストッパー】なし 【寸法U(mm)】8.5 【取付寸法X×Y×Z(mm)】139×55×42 【取付座A×B×C(mm)】160×63×58 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

22. 220S・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン一体車輪・ローラーB入) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 220S・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン一体車輪・ローラーB入)

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 【車輪幅(mm)】25 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付座A×B×C(mm)】160×63×58 【取付寸法X×Y×Z(mm)】139×55×42 【寸法S(mm)】38.9 【寸法T(mm)】59.4 【寸法U(mm)】8.5

コーナプレート式キャスター

23. 213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン一体車輪・ローラーB入)ストッパー付 ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン一体車輪・ローラーB入)ストッパー付

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 【車輪幅(mm)】25 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付座A×B×C(mm)】160×63×58 【取付寸法X×Y×Z(mm)】139×55×42 【寸法S(mm)】38.9 【寸法T(mm)】59.4 【寸法U(mm)】8.5

コーナプレート式キャスター

24. ステンレスコーナーSP付N100mm ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ステンレスコーナーSP付N100mm

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】回転ストッパー付 【トラスコ品番】814-3521 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

25. オールステンレスコーナーE型自在SP付ナイロン車100mm ハンマーキャスター

ハンマーキャスター オールステンレスコーナーE型自在SP付ナイロン車100mm

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】回転ストッパー付 【トラスコ品番】814-3425 【車輪タイプ】単輪

コーナプレート式キャスター

戻る ページ: 1 次へ