サンダー/ポリッシャー

サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。

検索条件:
ペーパー径(Φmm)75

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. エアーサンダー エスコ

販売価格(税別) 12,000 税込13,200
0営業日後以内
エスコ エアーサンダー 1個

【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】15000【寸法(Φmm)】75、125(ディスク)【エスコ品番】EA162DC【全長(mm)】150【質量(kg)】1.1【使用圧力(MPa)】0.64【ねじ寸法】7/16inch-20(スピンドル)【空気消費量(L/min)】115【所要圧縮機(kw)】2.2【吸入口サイズ】1/4inchPT

サンダー/ポリッシャー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
03422063 EA162DC 1個 12,000 13,200(税込) 0営業日後以内

2. ミニダブルアクションサンダー SI

販売価格(税別) 25,900 税込28,490
1営業日後以内
SI ミニダブルアクションサンダー 1台

【特長】小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。【用途】パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。【トラスコ品番】205-7262【全長(mm)】125【質量(kg)】0.54【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】12000【使用空気圧力(MPa)】0.62【空気消費量(m3/min)】0.25【ホース取付口】Rc1/4【オービットダイヤ(mm)】3【パッドサイズ(mm)】75【排気方向】後方【ペーパー径(Φmm)】75

サンダー/ポリッシャー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
62304814 SI-3102M 1台 25,900 28,490(税込) 1営業日後以内

3. マルチミニサンダー(セット) 空研

販売価格(税別) 39,900 税込43,890
1営業日後以内
空研 マルチミニサンダー(セット) 1台

【特長】小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能【用途】(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。【無負荷回転速度(min-1[r.p.m])】6000【ペーパー径(Φmm)】75【付属品】スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚【トラスコ品番】423-7421【全長(mm)】204(パッド含)【質量(kg)】0.82(パッド含)【全高(mm)】86(パッド含)【ホース口金取付ねじ】Rc1/4【騒音レベル(dB(A))】81.5【空気消費量(Nm3/min)】0.45【使用エアーホース内径(Φmm)】6.5【オービットダイヤ(mm)】5(ディアルアクションで使用の場合)【コンプレッサー(kW)】2.2

サンダー/ポリッシャー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
35693621 MRS-35(S) 1台 39,900 43,890(税込) 1営業日後以内

4. マルチミニサンダー3本体 空研

空研 マルチミニサンダー3本体

【特長】小型・軽量・パワフルで研削力が強い 排気方向を自由に変えることができる サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド 手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵 棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能【用途】シングル回転(擬似)で色はぎ作業 シングル回転(擬似)でポリシング作業 ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業 デュアルにしてフェザーエッジング ブツ取り磨き作業【仕様】(パッド動作)シングル・デュアル【寸法(mm)】5【全長(mm)】204(パッド付)【質量(kg)】0.82(パッド付)【タイプ】非吸塵式【全高(mm)】86(パッド付)【空気消費量(m3/min)】0.45【無負荷回転速度(min-1[r.p.m])】6500【騒音レベル(dB(A))】81.5【ホース取付口】Rc1/4【オービットダイヤ(mm)】5(デュアルアクションで使用の場合)【使用コンプレッサ】2.2kW【ペーパー径(Φmm)】75【振動3軸合成値(m/s2)】4.1(シングル)、3.4(ダブル)

サンダー/ポリッシャー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
59901293 MRS-35 1台 39,900 43,890(税込) 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります