防犯カメラ :「USB マウス」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正 アズワン品番65-3894-26
1台
82,200 税込90,420
翌日出荷