OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可
成分DME (ジメチルエーテル)
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213
容量(g)231(350mL)
形名ダストブロワー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射○
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0
質量(g)10
電源USBバスパワー
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタUSB タイプA オス
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
LED色ブルー
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約370時間
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
電池使用可能期間約722日(想定)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチ×
定格電力(W)1500まで
定格15A 125V 1500Wまで
適合規格PSE適合
定格電圧(V)125
コンセント個数4個口
コンセント形状3P抜け止めアース付
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く
機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
フック【壁掛け用】○
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター×
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。
レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。
小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。
DPI切替ボタンを搭載しています。
800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。
切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36
質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源単4乾電池×2
定格電圧(V)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降
切替方式専用ボタン
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5
通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
LED色レッド
電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)
ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)
連続動作時間約100時間
インターフェイスUSBバージョン1.1準拠
連続待機時間約365日
ホイール数1個
使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)
読取方式光学センサー方式
仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
消費電力6mA / 3V
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色ブラック
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキプラグ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル太さ(mm)約3.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz
ケーブルタイプスーパースリム
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
質量(g)約23.8
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
コネクタ形状USB-A
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
幅広サイズで厚みがあり使い心地が良い
あらゆるタイプのマウスに対応
裏面はゴム素材でデスクからズレにくく安定したマウス操作が可能
エッジはステッチ加工で、ほつれにくくなっています
適合光学式・レーザー式マウス
材質表面/布、裏面/天然ゴム
色ブラック
質量(g)90
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×225×4
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!
延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
機能安全設計扉・パッキン付
プラグ形状2P
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
コネクタ形状USB(A)オス
分解能1200カウント
通信方式GFSK方式
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約500時間
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB-Aオス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1600カウント
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
LED色ブルー
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約210時間
連続待機時間約1666日
ホイール数1個
電池使用可能期間約478日(想定)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
材質ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)40
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
色グレー
ケーブル種類高耐久ストレート
取得規格MFi認証
仕様高耐久ケーブル
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途充電・データ転送用
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)
付属品取り扱い説明書
質量(g)約35
コネクタ形状USB[A](オス)x1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
インターフェースUSB2.0
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット数(個)4
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード
材質ABS
色ホワイト
スイッチなし
コンセント個数3
定格容量(W)1500まで
マグネット×
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング〇
マウスパッドの基本を押さえた、光学式・レーザー式マウス対応のスタンダードマウスパッド。
仕様【リストレスト】×
材質表面:PVC、裏面:天然ゴム
厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】2、【リストレスト高さ(最高部)】なし
質量(g)56
寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】150×180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×2
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
読取方式光学センサー方式
ホイール数1個
分解能2000カウント
通信方式GFSK方式
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
LED色ブルー
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
保証期間1年間
サイズM
質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず
定格電圧(V)【本体】1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8
連続動作時間約363時間
連続待機時間約833日
電池使用可能期間約675日(想定)
電波周波数2.4GHz帯
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド無し(UTP仕様)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約6.5
導体サイズ(AWG[mm2])24
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
コネクタの有無両端コネクター付
PoE対応×
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキピン
転送速度(Mbps)480(最大)
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様逆さ使用可能
タイププッシュ式
ガスの種類DME、炭酸ガス
こんなお得な商品も!
USB2.0ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
色ブラック
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージPET箱+紙台紙
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7
スイッチなし
機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆
コンセント形状3P
プラグ形状ストレートプラグ
定格15A・125V・1500Wまで
ケーブル径(Φmm)約8.5
仕様【ノイズカット】×
付属品なし
色グレー
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
コンセント【ロック】○
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能トラッキング防止、耐燃性
シャッター水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32
インターフェースSD
保証期間1年間(データ復旧サービス含む)
転送速度(MB/sec)読出:30(10※最低保証)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
こんなお得な商品も!
延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチなし
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネットなし
USBポート数なし
プラグ形状ストレートプラグ
雷ガードなし
耐トラッキングあり
埃防止シャッターなし
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色ホワイト
適合3Pコンセント(平行刃用)
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28
差込口形状3P(平行刃)用
商品タイプキャップタイプ
HDMI[オス]-HDMI[オス]
3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。
以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について
8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に
色ブラック
コネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
ケーブル種類スタンダード
フェライトコアなし
変換タイプオス-オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
接続方式無線
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
低反発ウレタンフォームを使用したリストレスト部分が長時間のPC作業における疲労を軽減します。
用途PC作業時のマウス操作に。
色黒
適合_2_dest_attrValue
材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム
寸法(mm)230×200×24
質量(g)155
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×200×24
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
長さ(m)1
色ホワイト
ケーブル種類ストレート
取得規格MFi認証
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
適合用途充電・データ転送用
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等
シールド3重シールド
色ブラック
ケーブルタイプスタンダード
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
変換タイプオス-オス
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証
プラグニッケルメッキ
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
フェライトコアなし
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
定格電圧(V)【本体】1.5
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1000カウント
通信方式GFSK方式
LED色レッド
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約94時間
連続待機時間約750日
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。