1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。壁、机などにねじで固定できます。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。差込口の並列化により、L型プラグの連接やDCアダプターの接続が容易です。ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。通電時に点灯するLED付です。
仕様●質量:0.8kg●色/外装処理:グレイ アズワン品番65-6482-23
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります