16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワンPC操作用プログラマブルUSBデバイス
簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利
付属品保証書 ブラック 質量(g)約95 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 接続方式USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×18(突起部除く) 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません) インターフェースUSB2.0(Micro-Bコネクタ) キー数8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー) 保証期間お買い上げから1年間 キーピッチ(mm)19
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

強固な保護コーティングを施した二層構造による高粘着力のキートップ転写シールです。水、熱、溶剤への耐性も強く、高耐久性を誇ります。アルファベット2書体のほか、ひらがな、マルチメディアキー、Fnキーなど233種を収録しました。汎用タイプのため、お使いのキー構成に合わせた形でお使いいただけます。アルファベットのみ/かな文字のみ等のオリジナル性に富んだキーボードを作成可能です。オーソドックスなフォントを使用している為どのようなキーボードでも目立たず補修が可能です。
シール233種
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット・トレード・ワンピンク軸メカニカルキースイッチ
メカニカルキースイッチ最大手ブランドCherryMXブランドの純正キースイッチです。10個セットとすることで「一部分だけを別のスイッチにしたい……」という方にもお求めやすい製品となっております。バランスの良さで定番中の定番となった感のある赤軸の静音モデルです。タッチは軽く音は静か、スムースなキータイプを志向する方に最適です。
静音赤軸(通称ピンク軸)
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

キーピッチ(mm)19 ケーブル長(m)約1.8 質量(g)約830(ケーブル含む) 保証期間お買い上げから6ヶ月間 仕様●対応OS:日本語版OS:Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP 搭載のDOS/Vパソコン●対応機種:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。●対応インターフェース規格:USB1.1(タイプAコネクタ) USBフルスピードモード●キースイッチ方式:メンブレン●パンタグラフ方式 キーストローク:2.5mm●押下特性:60g±20g●インターロック:Nキーロールオーバー●キー耐久性能:約2000万回(スイッチ単体での性能)●キー数:113(日本語 かな表記なし)●サイズ:W447×D141×H24mm(スタンド使用時31mm)●動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)●付属品:取扱説明書1部、保証書1部
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ビット・トレード・ワンゲームコントローラグリップシール
R曲面への接着を想定し、コントローラにフィットするよう様々にカットされたゲームコントローラグリップシールです。柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能になります。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは様々なパターンで使用でき、お好みでコントローラをカスタマイズできます。シリーズ最薄となる0.2mmのクロロブレン層に確かなグリップを生み出すマイクロドットパターンです。王道たるそのフィーリングはは数多のプレイヤーから好感触で、ダイレクトな操作感をご堪能ください。
ブラック 材質クロロプレン系合成ゴム、粘着材 厚さ(mm)約0.2
1個
879 税込967
7日以内出荷

ビット・トレード・ワンゲームコントローラグリップシール
R曲面への接着を想定し、コントローラにフィットするよう様々にカットされたゲームコントローラグリップシールです。柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能になります。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは様々なパターンで使用でき、お好みでコントローラをカスタマイズできます。ガラスクロスにシリコン素材を吹き付けた独特のフィーリングで、乾燥肌プレイヤーに最適な製品です。ハイレベルな柔軟性と吸着性、そして耐久性をも併せ持つこの新感覚グリップを体感してください。
ブラック 材質クロロプレン系合成ゴム、粘着材 厚さ(mm)約0.2
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンマウスグリップシール
様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。シリーズ最薄となる0.2mmのクロロブレン層に確かなグリップを生み出すマイクロドットパターンは、ダイレクトな操作感と王道たるそのフィーリングで数多のプレイヤーから好評をいただいています。
ブラック 材質クロロプレン系合成ゴム、粘着材 厚さ(mm)約0.2
1個
899 税込989
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンマウスグリップシール
様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。吸い付くシリコンの感触はマウスを最早にし、貴方の手の一部にします。ガラスクロスにシリコン素材を吹き付けた独特のフィーリングは乾燥肌プレイヤーに最適な製品です。ハイレベルな柔軟性と吸着性、そして耐久性をも併せ持つこの新感覚グリップを体感してください。
ホワイト 材質クロロプレン系合成ゴム、粘着材 厚さ(mm)約0.3
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンゲームコントローラグリップシール
R曲面への接着を想定し、コントローラにフィットするよう様々にカットされたゲームコントローラグリップシールです。柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能になります。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは様々なパターンで使用でき、お好みでコントローラをカスタマイズできます。風貌から既に一線を画するその特性、シリコンボールが貴方の手を捕らえて離しません。グリップしながらも通気性を保つその特性が、ハードなプレイでも快適なフィーリングを提供します。
ブラック 材質シリコーン樹脂、ガラスクロス、シリコーン系粘着材 厚さ(mm)約0.3
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンマウスグリップシール
様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。凹凸が生み出す通気性とグリップ力の高次元な融合は、風貌から既に一線を画するその特性によりシリコンボールが貴方の手を捕らえて離しません。グリップしながらも通気性を保つその特性がハードなプレイでも快適なプレイを提供します。
ホワイト 材質シリコーン樹脂、ガラスクロス、シリコーン系粘着材 厚さ(mm)約0.3
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ビット・トレード・ワン防水防塵キーボード
●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。 ●安心の耐久力 マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。 冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃~-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。 また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。 IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 ●バックライト搭載で暗がりでも快適動作 全てのキーにバックライトを搭載。 キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。 ●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載 マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。 マウスポインタの動作や左右クリックが可能。 省スペースでのPC運用を可能とします。 ●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用! 工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。 キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。
仕様●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり 質量(g)約600 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 消費電力バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA 対応機種OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません) 動作環境温度:-30~60℃ 保証期間お買い上げから6ヶ月間 サイズ(mm)W286×D148×H11
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット・トレード・ワンキーボード自作キット
まずはお試しで作ってみたい、という自作キーボード初心者向けの入門キット。難度が高いマイコンボードの取り付け工程を簡易化し、ソケットのように着脱することが可能、作成ミスのリスクを大きく低減。ファームウェアには左手用キーボード配列をプリインストール。スイッチの取り付け毎に、入力テストをしながら作成をすすめることも可能。
インターフェイスUSB MicroB キー数最大28 適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×105×20 質量(g)約120 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)10~60(結露なきこと) セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内 保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ビット・トレード・ワンキーボード自作キット
縦6×横16キーのスタンダードなオーソリニア(直交)配列 ベースモデルです。まずは「キーボードを作ってみたい!」という方や、オーソドックスな形でキーの種類に拘りたい方におすすめです。様々なスイッチやキートップを乗せてテスターとして使用しても快適です。持ち運びやすいコンパクト仕様です。厚さ20mmのコンパクトなアクリル筐体は取り回しがよく、様々なデスクにマッチします。同梱のスタンドを使用する事でチルトの利用も可能です。
適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内 質量(g)約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×115×20 キー数最大96 保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ビット・トレード・ワンキーボード自作キット
自作キーボードコミュニティで圧倒的支持を受ける4×7 ortholinear スプリットキーボードベースモデルです。キースイッチとキートップをセレクトすればオリジナルキーボードの完成です。安心のファームウェア書き込み済です。シンプルで小型、必要十分なキー数を兼ね揃えたスプリットキーボードとして設計しました。Let’s Split などの40%キーボードだとちょっとキー数が少なすぎて困る、親指で使うキーを増やしたい、という私の希望を叶えるために作られたキーボードです。スプリットキーボードの特徴として間にペンタブを置いたりすることができ、キーカスタマイズでショートカットを好きに配置できるので、お絵かきする方にもおすすめです。付属の脚を底板にジョイントさせることでキーボードに傾斜をつけることができます。手前から奥方向への傾斜だけでなく、外側から内側へ向けての傾斜にも対応できるように2種類の脚が付属しています。ProMicro(コントローラー)部分の高さを薄くすることで、重ねての持ち運びがしやすくなっています。左右のProMicroをどちらも表面を下側に向けて取り付けられるようになり、組立時にProMicroの取り付け方向を間違えにくくなっています。
適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内 質量(g)約240(両側合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×105×20(片側のみ) キー数最大56 保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ビット・トレード・ワン黒軸メカニカルキースイッチ
メカニカルキースイッチ最大手ブランドCherryMXブランドの純正キースイッチです。10個セットとすることで「一部分だけを別のスイッチにしたい……」という方にもお求めやすい製品となっております。メカニカルキーの中では最も歴史のある、重みとしっかりとした反発が魅力です。静音タイプのため打鍵音も極わずか。高速タイピング等に最適です。
静音黒軸
1セット(10個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンキーボード自作キット
横6×縦3キーのcolumn staggered配列(列方向にずらした配列)&親指3キーの左右分離型キーボードです。キー数は左右合わせて42個のみで非常にコンパクトな設計となっています。40%分離型キーボードの代表格であるLet’s Splitよりも小型であり、Irisから数字列を外したような配置になっています。ProMicroを端に実装することによる薄型化も特徴です。基板上にキーソケットを実装済なので、赤軸や青軸など好みのキースイッチとキートップを取り付けるだけの簡単自作が可能です。半田付け作業をすることなく、お好みの自作キーボードを作ることができます。
インターフェイスUSB MicroB キー数最大42 適合(キースイッチ)Cherry MX 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×90 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)10~60(結露なきこと) セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内 保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング