標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー
ロックボタンを押すことで、先端部分が2段階で幅調整が可能
仕様マスターキー対応
セット内容本体×1、鍵×2
ワイヤー径(Φmm)5
ワイヤー長さ(m)1.8
本体形状一体型
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
スロット取り付け可能:(寸法)3×7mm、ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応
鍵シリンダー錠(50種類)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。
割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
動作力50±7g
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数23キー※23キー+切替ボタン
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)4.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
シリンダ直径約13.2mmの超小型で、薄型のノートPCに取り付けても本体が浮いたりしません。
3×7mmのセキュリティスロットに対応。
セット内容本体×1、鍵×2
ワイヤー径(Φmm)4
ワイヤー長さ(m)1.5
シリンダー径(Φmm)約13.2
ロックシリンダー錠
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本体をスライドさせて、タブレットの対角線方向を固定します。
スイッチをスライドさせたまま伸ばすことができます。
タブレットを固定した状態で、付属のセキュリティワイヤーをスロットに
取り付ければ、本体を伸ばすことはできなくなります。
薄型のタブレットに使用できる厚み調整シール付属。
セット内容取り付け金具・シリンダー錠付ワイヤー・鍵×2・厚さ調整シール
質量(g)380
ワイヤー径(Φmm)4
ワイヤー長さ(m)約1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209~329×24×54
対応機種10.5インチ iPad Pro/9.7インチ iPad Pro/9.7インチ iPad(2018/2017)/iPad Air(2019)/iPad Air 2/iPad Air/iPad mini(2019)/iPad mini 4非対応機種:初代iPad/Surface Pro
対応サイズ:対角線210~325mm、厚み11mm
色(本体)シルバー
取扱説明書なし
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
7~13インチまでのタブレットに対応したセキュリティ。
対角線上に挟み込むだけで、タブレットを固定可能。
厚み約25mまで対応でき、ケースに入れたタブレットでも取付可能。
厚み調整のスポンジが4個同梱。
ワイヤーの端を本体裏の穴井に差し込んでロックするだけの簡単取付け。
ネジも付属しており、木製の床にも固定可能
仕様対応タブレット厚み:約25mm パッケージ形状:箱パッケージ ワイヤーカラー:ブラック 対応タブレットサイズ:7~13インチ マスターキー対応:対応
セット内容本体×1、鍵×2、厚み調整スポンジ×4(1,5,10,15mm各1)、床固定用ネジ×4、セキュリティ取付けワイヤー(長さ1.8m、直径6mm)
ワイヤーロープ直径(Φmm)約6
ワイヤー長さ(m)約1.8
色(本体)ブラック
取扱説明書あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
CDプラケース、不織布ケースが収納できる引出しタイプのケースです。
仕切板付きで、ジャンル別に分けてメディアを収納することができます。
鍵付きでセキュリティも安心です。
ケースはスタッキングすることができます。
引き出し部分にはスタッキングした際にメディアの分類・検索に便利なインデックスカードが取付けできます。
セット内容本体、鍵×2個、仕切板×5枚、ゴムシート×4枚、インデックスカード、インデックスカードカバー、連結キット
材質PS
色ホワイト
質量(g)1050
タイプ本体
収納量不織布(最大75枚)、10mmプラケース(最大20枚)(※メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合ディスクとして最大150枚収納)
収納枚数(枚)最大75
取扱説明書なし(JANラベルに記載)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。
開錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。
仕様パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤーカラー:シルバー
セット内容本体×1、鍵×2
対応機種Surfaceシリーズ
色(本体)シルバー
取扱説明書あり
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
素材は、パワフルな使用にも耐えるデニム生地を採用しています。
表面は撥水コーティングで雨や汚れ、色落ちなども防ぎます。
国産ジーンズの発祥地とされる、岡山産の児島デニムを使用しています。
鞄制作の一大産地となる兵庫県豊岡で縫製をしています。
仕様マチ拡張なし、キャリーサポーターなし
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト×2本、鍵×2
対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン
材質(表地)綿(岡山産コーティングデニム)
鍵口金錠
気室数1気室
撥水加工あり撥水というより水がしみ込まない耐水加工
セキュリティ南京錠・小(鍵Noランダム)
仕様●マスターキー対応:非対応●鍵の種類:20種類
セット内容本体×1、鍵×2
入数1個
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
上質仕上げのMade in JAPAN (兵庫県豊岡製)。
しっかり自立して大きく開くダレスバッグ(鍵付き)。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
充実の小物ポケット装備。
ショルダーベルト付き高強度鎧布(R)に使用しているナイロン糸は、メーカーの高粘度ポリマーの設計技術とそのポリマーを使用した紡糸技術により開発されたものです。繊維の強力はポリマーの粘度に応じて向上しますが、このナイロン糸は、高粘度ポリマーを使用することで、通常のナイロン糸よりも高い強力を実現しています。
セット内容ショルダーベルト、鍵
気室数1気室
撥水加工あり
鍵1種類
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます。割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)。よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容キートップ引き抜き工具、接続用ケーブル
色ホワイト
質量(g)約160
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows 11・10
コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ
接続方式USB A有線接続
対応機種Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種
角度調整範囲あり
キー数27キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6
キーストローク(mm)3.8±0.3
キーボードメンブレン
キーピッチ(mm)19
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
上質仕上げのMade in JAPAN (兵庫県豊岡製)。
岡山産デニムに汚れや水にも強いコーティング加工。
充実の小物ポケット。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付き
気室数1気室
撥水加工あり
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます。割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)。よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。。。※テンキーに割付を行う際、PCとテンキー有線接続する必要があります。※本製品は有線テンキーとして使用する事はできません
セット内容キートップ引き抜き工具、充電&接続用ケーブル
色ホワイト
質量(g)約160
適合規格Bluetooth Ver5.1
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows 11・10
コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ
接続方式Bluetooth接続、USB A有線接続※専用ソフトでの機能の割り当ての際は有線接続の必要がございます。
対応機種USB Aポートを持ち、Bluetoothに対応したWindowsパソコン。※機能割り当て時に有線接続が必要となります。
角度調整範囲3.8±0.3mm
キー数27キー
充電時間2.5時間
電池連続作動時間/約41時間、連続待機時間/約1420時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6
キーストローク(mm)3.8±0.3
バッテリー容量(mAh)200
キーボードメンブレン
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID(Human Interface Device Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。シリンダの端にあるマイナスネジを3か所の位置に設定することで、標準、noble、nanoスロット全てに対応します。
仕様●パッケージ形状:ビニール袋●マスターキー対応:対応マスターキー対応鍵No:Y11(製品登録はなしです。特注での対応になります)●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm標準、noble、nano全てに対応●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応●鍵の種類:200種類鍵番号Y11501~Y11700
セット内容本体×1、鍵×2
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
本体形状一体型鍵200種類鍵番号Y11501~Y11700マスターキー対応鍵No:Y11(製品登録はなしです。特注での対応になります)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
ロックシリンダ錠
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。