PCアクセサリー (4) PC周辺機器 (1) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (14) 無線LAN・ネットワーク機器 (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (4) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワダイレクトすべて解除
クーラー ノートパソコン用 スタンド型ペルチェ素子 サンワダイレクト 3日以内出荷
高出力な最大36Wのペルチェ素子が、ゲームで熱くなるタブレットやゲーミングPCをしっかり冷却します。冷却ユニットは左右に可動し、発熱源に合わせてピンポイントで効率的に冷却できます。2つのヒンジ構造で高さと角度を自在に調整でき、首や肩への負担を軽減します。スタンド部分は360度回転し、画面共有や位置調整がスムーズに行えます。丈夫なスチール製ボディで安定感があり、重めのゲーミングノートやプロジェクターも安定して設置できます。ノートPCだけでなく、iPadスタンドやプロジェクター台としても活用でき、用途が広がります。
セット内容 ノートPCスタンド、ペルチェ冷却クーラー、USBA-TypeCケーブル、TypeC-TypeCケーブル、取扱説明書 消費電力(W) 最大36 回転数(min-1 [r.p.m]) 最大2300(※速度調整可能) ケーブル長(m) 1 適合サイズ 10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド,16.4インチワイド,17.3インチワイド ファン径(cm) 6.4 ノイズレベル 35dBA ファン 1個 最大荷重(kg) 3 入力電圧 12V、9V、5V(PD45W以上出力できるACアダプタを推奨)※ACアダプタは付属しておりません。
スタンド スマートフォン用 サンワダイレクト 4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
材質 アルミ、シリコーンゴム 寸法(cm) 約W8.4×D8.4×H10.5(スタンド時)、約W8.4×D10.5×H3.6(折りたたみ時) 製品質量(g) 約134 取扱説明書 なし
液晶モニタアーム サンワダイレクト 4日以内出荷
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
付属品 ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個 材質 スチール 幅(mm) VESAブラケット:115 厚さ(mm) VESAブラケット:1.8 質量(kg) 約6.1 色 ブラック 使用工具 プラスドライバー,手袋,毛布など クランプ範囲(mm) 20~100 耐荷重(kg) 最大:10 適合機器 VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など 寸法(cm) アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで) 形態 ノックダウン組立式 ディスプレイ 3台 取付け方法 クランプ VESAマウント(mm) 75×75,100×100 適合モニターサイズ [最大]27インチ 可動範囲 パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg) 30 六角レンチ(mm) 3,4,5
耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品 取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2 セット内容 本体×2 色 ブラック 寸法(cm) テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61 製品質量(g) 約46(1本あたり) 適合温度(℃) 0~40 入数(個) 1 構成部品 1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 耐震性 震度6強
耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット
セット内容 接着材付きフック×4、アルコールパッド×4 色 ブラック 質量(g) 約80 寸法(cm) 接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34 適合温度(℃) 0~40 入数(個) 1 取扱説明書 日本語取扱い説明書あり 耐震性 震度6強
USB充電器_USB Power Delivery対応_スタンド サンワダイレクト 4日以内出荷
最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様 ●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容 本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書 色 ブラック 電源 ACアダプタ 使用温度範囲 5~35℃ コード長さ(m) 1.5 USBポート数 6ポート(USB Type-C×3、USB A×3) プラグ形状 3P 定格入力 DC20V/6A
スタンド_VESA取付け_キャスター付 サンワダイレクト 4日以内出荷
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。チルト機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの調整が可能なのでデスクサイドの使用ソファーでの使用と幅広くお使いいただけます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
仕様 ●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●ディスプレイ耐荷重:2~10●六角レンチのサイズ:37716●対応VESA:75×75, 100×100●対応ディスプレイサイズ_最大:17~32●対応ディスプレイサイズ_最小:13インチ●対応モニタサイズ_最大:32インチ●ノックダウン組立式 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム 直径(Φmm) 支柱:35mm 使用工具 プラスドライバー, 手袋 フレーム色 ホワイト 取付け方法 据置き 組立時間 20分 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 最大32インチ 総耐荷重(kg) 10 組立人数 2
液晶モニタアーム_壁掛け式 サンワダイレクト 4日以内出荷
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
仕様 ●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式 質量(kg) 【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5 取付け方法 壁面 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能 総耐荷重(kg) 10 アームの可動方向 水平垂直
液晶モニタアーム_壁掛け式 サンワダイレクト 4日以内出荷
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
質量(kg) 【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5 取付け方法 壁面 アームの可動方向 水平垂直
液晶モニタアーム サンワダイレクト 4日以内出荷 から 12日以内出荷
仕様 ●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 最大32インチ アームの可動方向 水平垂直
液晶モニタアーム サンワダイレクト 4日以内出荷
クランプ式のデュアルモニターアームです。トップマウント型のスリムなクランプ金具を採用し、デスク下や背板に干渉しにくくなっています。アームにガスシリンダーを内蔵しており、上下の位置調整が楽に行えます。モニターを設置する金具はスライドレールに取り付けるため、シームレスな位置決めが可能です。ハンドル付きなので片手でモニターの位置決めができます。
仕様 ●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式 質量(kg) 【対応モニタ】最大:9、【対応モニタ】最小:1 取付方式 クランプ式 液晶モニター 2台 適合モニターサイズ 最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能 総耐荷重(kg) 18 アームの可動方向 水平垂直
スタンド サンワダイレクト 当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。
仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。
省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。
付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容 本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール 材質 樹脂製 適合機器 (台数)最大10
ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
スリムな縦型コーナー設置タイプなので電話置き台としても使えて便利です。
全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。
スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。
仕様 【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質 木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数 1 形態 (出荷)ノックダウン組立式 色(天板) 木目 組立時間 30分 色(フレーム) ブラック 総耐荷重(kg) 10 組立人数 1
液晶モニタアーム サンワダイレクト 当日出荷
タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。
画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。
ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
台座は360度回転します。
2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
タイプ デスク取り付けタイプ 耐荷重(kg) 2~10 適合モニターサイズ 27 液晶モニター 1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約330×250×75~325 質量(kg) 約3.95 材質 アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ) 可動範囲(°) 画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/80、画面上下(チルト)/135 VESA対応 75×75/100×100mm 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本 保証期間 購入日より1年 取付支持方式 ガススプリング式
液晶モニタアーム サンワダイレクト 当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 8 適合モニターサイズ 27 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 可動範囲(°) 画面回転(ローテーション)/360、左右(スウィング)/180、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/90 VESA対応 75×75/100×100mm 支柱径(Φmm) 約35 保証期間 購入日より1年
USB充電器 サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数 6ポート プラグ形状 2P 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
インジェクター サンワダイレクト 当日出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。
複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能搭載。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6/6Aストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T6Lシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様 PoE対応ポート出力:at規格:30W / 1ポート (最大)af規格:15.4W / 1ポート (最大) セット内容 本体、電源ケーブル、取扱説明書 規格 IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at 電源 電源ケーブル長:約1.5m 消費電力 約38.6W(最大) 動作環境 使用時温度:0℃~40℃使用時湿度:-20%~90℃(結露なきこと) スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート Dataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート
エクステンダー サンワダイレクト 当日出荷
PoE受電で動作するPoEエクステンダーです。PoE供給機器(PoEスイッチングハブやPoEインジェクターなど)からのPoE給電で動作するので中継・延長時に電源の確保が必要ありません。PoE給電にも対応しますので、クライアント側への給電も可能です。※1最大約600m(5台分)延長することができます。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置にも対応します。本製品はPoE受電専用です。ACアダプタおよび電源ケーブルは付属しておりません。本製品は屋内使用専用品です。
付属品 製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2 規格 IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数 0ポート 消費電力(W) 約0.88 動作環境 使用時温度/10~40℃、使用時湿度/10~90% 保管環境 保管時温度-40~70、保管時湿度5~90(結露なきこと) スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 10Mbps/100Mbps ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoE ポート(PD) ×1ポート
液晶モニタアーム(100-LA018) サンワダイレクト 当日出荷
クランプ式モニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
対応するディスプレイ重量3~7.5kgです。
チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質 支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg) 約3.4 色 シルバー 使用工具 プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg) 2~10 対応 画面数:1台 アーム長さ(mm) 590 取付け方法 クランプ 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 梱包内容 1梱包 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34以下 可動範囲 液晶モニター:画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 組立人数 1
ノートPC水平垂直アーム サンワダイレクト 4日以内出荷
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。
ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。
ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg) 1~3 材質 スチール 寸法(mm) (最大)400×821×468 色 ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ 使用工具 手袋 本体質量(kg) 約6 対応 設置面がW400×W295までのノートパソコン 組立時間 30分 液晶モニター 1台 アームの可動方向 水平垂直 六角レンチ(mm) 7 昇降範囲(mm) 約310 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
水平垂直多関節アーム(2面) サンワダイレクト 4日以内出荷
クランプ式モニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。
対応するディスプレイ重量2.0~6.0kgです。
チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg) 10 適合モニターサイズ (最大)24インチ 仕様 【画面数】2 付属品 ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12) 材質 支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg) 6.8 色 シルバー 取付 クランプ 使用工具 プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm) 590 組立時間 20分 液晶モニター 2面 可動範囲 【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
液晶モニタアーム(壁面用) サンワダイレクト 当日出荷 から 10日以内出荷
液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適な、壁面への取付けが可能なタイプです。VESA規格の取付部(75×75mm・100×100mm)に対応しており、ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
仕様 【画面数】1 付属品 液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト) 適合 VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ 材質 スチール(エポキシ分体塗装) 色 グレー 取付 壁面 使用工具 プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 組立時間 20分 液晶モニター 1面 適合モニターサイズ (最大)24インチ
プロジェクタースタンド サンワダイレクト (1件のレビュー) 4日以内出荷
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。
プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。
天板の角度を約12度調整可能することができます。
天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。
ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。
プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×455×950~1450 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 9.2 機能 高さ・角度調整可能
プロジェクタースタンド サンワダイレクト 4日以内出荷
天板拡張機能があり、プロジェクターの他にノートPCの設置も可能です。
天板を拡張しないで、演台のような使い方も可能です。
中棚付きなので、AV機器を設置したり、書類等を置くこともできます。
ACアダプタやケーブルを置けるケーブル受け付きです。
プロジェクターの映写位置を調整しやすいキャスター付きです。
総耐荷重(kg) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×628×905 質量(kg) 10.4 機能 天板拡張 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) MDF(塩ビシート貼り)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3