パソコン/周辺機器 :「ラジエター ファン」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリング シリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 型番BL094 モーター6極ファンモーター 保証期間メーカー:5年 騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)500 ファン(最大)回転数 (rpm):2500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM ) 総質量(kg)0.19
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
タイプFluid Dynamic ベアリング シリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 型番BL098 モーター6極ファンモーター 寿命300,000時間 (25℃) 保証期間メーカー:5年 騒音レベル(dB(A))36.9 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)500 ファン(最大)回転数 (rpm):3000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)83.9 / 142.5( CFM ) 総質量(kg)0.23
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリング シリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25 型番BL097 モーター6極ファンモーター 寿命300,000時間 (25℃) 保証期間メーカー:5年 騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)500 ファン(最大)回転数 (rpm):1900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM ) 総質量(kg)0.22
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用
その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6 適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140 寸法(mm)604×275×569(スタンド含む) ケース形状タワー シリーズDARK BASE PRO 901 型番BGW50 対応ライティング:ARGB ファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900 素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)17.8 対応マザーボードXL-ATX, E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX 拡張スロット数8 ドライブベイ5.25インチ×1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります