パソコン/周辺機器 :「マイクロSD 512」の検索結果
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格microSD
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
4K動画撮影対応
アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途ULTRA HD4K、フルHD動画
仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵
寸法(mm)32×24×2.1
タイプSD変換アダプタ付き
保証期間1年間
動作温度(℃)-25~85
書込速度最大60MB/s
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7/3.6
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
仕様ファイルシステム:exFAT
寸法(mm)32×24×2.1
規格microSDXC
機能ECC内蔵
保証期間1年間
動作温度(℃)0~70
読込速度90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)45(最大)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
動作電圧(V)2.7/3.6
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機
仕様ファイルシステム:exFAT、speed class3対応
寸法(mm)15×11×1
タイプSD変換アダプタ付き
保証期間1年間
容量(GB)512
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。