12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護 設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブルーのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ 信号を正確に伝送する50マイクロ金メッキコネクタ 高品質25AWG銅線
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続 コネクタRJ45 シールドSTPケーブル ケーブル長(cm)50 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。接続の色分けに便利なアクアのPVC被覆材。ケーブル長1m。ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続 シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避。設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定
用途PoE対応機器をギガビットネットワークに接続。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送 シールドS/FTP(2重シールド) コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)500
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避。設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定
用途PoE対応機器をギガビットネットワークに接続。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送 シールドS/FTP(2重シールド) コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)500
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避。設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定
用途PoE対応機器をギガビットネットワークに接続。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送 シールドS/FTP(2重シールド) コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)500
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避。設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定
用途PoE対応機器をギガビットネットワークに接続。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送 シールドS/FTP(2重シールド) ケーブル長(cm)50 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)500
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避。設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定
用途PoE対応機器をギガビットネットワークに接続。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送 シールドS/FTP(2重シールド) コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)500
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単線ツイストペア用
用途単線より対線ケーブルの構築 仕様●コネクタタイプ:RJ-45●製品質量:84g●色:クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。 <ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。 <装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。 <敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

CAT6A イーサネットケーブル:エラーフリーの1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット対応ハイパフォーマンスイーサネットケーブル。低クロストーク(NEXT)、リターンロス(RL)、ANSI/TIA-568.2-D規格適合、フルーク社試験済み、ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上およびノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W PoE(Power Over Ethernet): 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルを使用し、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペアS/FTP●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6a - 10Gbps●色:アクア●製品質量:110g●製品幅:1.2cm●製品高さ:1.4cm●製品長さ:3m●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル外径:5.7mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります