パソコン/周辺機器 :「HDMIメス」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。
ブラック ポート数2 コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20 対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示 転送レート18Gbps 動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応 対応解像度480p~2160p
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アイネックスHDMI中継アダプタ
HDMIケーブルの中継アダプタ(延長アダプタ)です。 複数のHDMIケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換する用途(ジェンダーチェンジャー)にも使用できます。
ブラック メス形状HDMI(タイプA 19ピン) 変換タイプオス - メス
1個
699 税込769
当日出荷

パソコンのUSB 3.0ポートからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
付属品取扱説明書 ブラック 規格USB3.0規格対応 対応OSWindows 10/11 (32/64bit) コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz 電源タイプUSBバスパワー 使用環境条件グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨) ケーブル長(cm)約20 対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1024×768(※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存) オス形状USB 3.0 Standard-A メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アイネックスRCA-HDMI変換器
RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。
付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm) 寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く) 電源USBセルフパワー コネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス 最大解像度1920×1080/60Hz 対応解像度1920×1080、1280×720
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型コネクタと柔らかいケーブルを採用した、HDMI延長ケーブルです。 ディスプレイやテレビ、映像機器などのケーブルを頻繁に抜き差しする環境で便利です。 ドングルやスティック型のHDMI機器を少しだけ延長するのにも適します。 小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 4K60Hzの高解像度に対応します。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
ブラック コネクタ形状HDMI オス(タイプA 19ピン) - HDMI メス(タイプA 19ピン) ケーブル外径(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オス側:25mm(モールド20mm、ストレインリリーフ5mm。シェル部分を除く)、メス側:41mm(モールド30.3mm、ストレインリリーフ9.7mm。) イーサネット対応対応 変換タイプオス-メス コネクタ1HDMI (タイプA 19ピン) コネクタ2HDMI (タイプA 19ピン)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。HDMIミニコネクタの上方向に取り回します。解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。
ブラック コネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む) 対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応 最大解像度4K/60Hz (2160p) LED通電確認: ホワイト
1個
719 税込791
4日以内出荷

パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
ブラック コネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ] ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む) オス形状HDMI(Type A 19ピン) メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B 変換タイプメス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HDMIケーブルをHDMIミニコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIミニを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
ブラック コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini HDMI(Type C 19ピン) オス オス形状Mini HDMI(Type C 19ピン) メス形状HDMI(Type A 19ピン) 変換タイプメス - オス
1個
789 税込868
当日出荷

アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブル
エコ商品
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのmDP-HDMI変換ケーブルです。
ホワイト コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini DisplayPort オス シールド3重シールド ケーブル長(cm)約20 対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hz オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI(Type A 19ピン) 変換タイプメス - オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

[DisplayPort オス ⇒ オス HDMI] 最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMIケーブル。
ブラック ケーブル長(m)約2 対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz オス形状DisplayPort/HDMI(Type A 19ピン) メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック ケーブル長(m)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン) メス形状HDMI 変換タイプオス-オス
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIマイクロを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
ブラック コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Micro HDMI(Type D 19ピン) オス オス形状Micro HDMI(Type D 19ピン) メス形状HDMI(Type A 19ピン) 変換タイプメス - オス
1個
799 税込879
当日出荷

映像機器・スマートフォンの接続に便利なHDMI-DVI変換アダプタ。
ブラック コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - DVI オス オス形状DVI メス形状HDMI(Type A 19ピン) 変換タイプメス - オス
1個
789 税込868
当日出荷

背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。 イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。 4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済) ブラック ケーブル長(m)0.8 コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン) ケーブル長(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6.0 オス形状HDMI(タイプA 19ピン) メス形状HDMI(タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。HDMIミニコネクタの下方向に取り回します。解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。
ブラック コネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む) 対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応 最大解像度4K/60Hz (2160p) LED通電確認: ホワイト
1個
719 税込791
4日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック ケーブル長(m)約3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン) メス形状HDMI 変換タイプオス-オス
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
仕様HDCP 1.4対応 ブラック ケーブル長(m)約2 (コネクタを含む) コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート ケーブル外径(Φmm)4.8 オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像を出力します。(音声出力と逆方向の変換はできません)。内蔵チップセットがHDMI出力をアナログ映像に変換します。画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。最大でフルHD(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
ブラック コネクタ形状【パソコン側】HDMIオス(タイプA19ピン)【ディスプレイ側】VGAメス(ミニD-Sub15ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約14.5(コネクタを除く)
1本
1,198 税込1,318
欠品中

最大で4K/60Hz (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMI変換ケーブルです。 パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません) 最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) ケーブル長(cm)約20(コネクタを含む) メス形状HDMI
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

映像機器・タブレットの接続に便利!
ブラック コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Micro HDMI(Type D 19ピン) オス 機能3D対応 プラグ金メッキ ケーブル長(cm)約15 対応解像度4K2K (4096×2160ドット) 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。 USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。 ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。 ソフトウェア不要。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05) ブラック コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18 対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示 転送レート最大18Gbps 動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による) 音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応 対応解像度480p~2160p
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。(HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。パッシブタイプの変換アダプタです。内蔵チップセットがDisplayPort出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。アダプタ型状なので小型で場所を取りません。
ブラック+レッド コネクタ形状【パソコン側】 DisplayPort オス (ラッチなし)【テレビ/ディスプレイ側】 HDMI メス (タイプA 19ピン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.4×48.6×9.5 (コネクタ含む) 材質(ハウジング)アルミニウム 解像度【最大】3840×2160(30Hz)、1920×1080(60Hz)
1個
898 税込988
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります