パソコン/周辺機器 :「web会議」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会議用のスピーカー&マイクです。8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
寸法(mm)142.2×93.9×69.2 質量(g)約 620 電源5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W 方向マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性 範囲スピーカー:半径8m以内 定格出力(W)スピーカー:3 マイクロホンMEMS インターフェースUSBケーブル バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)3700 インピーダンス(Ω)4 ピックアップ半径5m以内
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

8MP CMOS 3840 × 2160 解像度の高品質イメージング 自動適応輝度のためのAGC・最小照度: 0.1Lux @ (F1.2、AGC ON) クリアなサウンドの内蔵マイク搭載
セット内容Camera×1、USB、cable×1、Quick Start Guide×1 使用温度範囲(℃)-10~45 電源(V)DC5± 15% (USB) ケーブル長(m)2 レンズ3.6mm固定焦点レンズ 角度調整範囲水平:0°、傾き:-10°to 30°、 回転:0° 解像度3840(H)×2160(V) シャッター速度(秒)PAL:1/25to1/50000、NTSC:1/30to1/50000 照度(Lux)最小0.1 @ (F1.2、AGC ON) OSWindows 7/10、Android、 Linux 関連資料(0.44MB) 音声入力内蔵マイク イメージセンサー8MP CMOS
1個
31,490 税込34,639
64日以内出荷

・スマホをホルダーに固定することで、手に持たずに長時間楽しむことができます。・フレキシブルアームとボールヘッドを動かすことで、目線に合わせた調整が可能です。・取り付け部・スマホホルダーには滑り止めのゴムが付いております。・動画鑑賞やゲーム、撮影、配信、Web会議などにご利用いただけます。・カラーバリエーションは5種類ございます。
用途スマートフォンやタブレットを固定して、手で持たずに動画鑑賞などをする際に使用します。 材質ABS樹脂 全長(mm)(フレキシブルアーム)780 質量(g)177 ベース幅(mm)55 ベース奥行(mm)82 開口幅(mm)(クリップホルダー)120
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング