パソコン/周辺機器 :「回転機器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A)
最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A
材質(本体ケース)PC+ABS
質量(g)約35.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。
USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。
ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。
コンセントプラグは90°回転式です。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)
質量(g)約71
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)
定格出力DC5V/2.4A
定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
出力DC5V 2.4A(合計最大出力)
本体質量(g)37
入力AC100V~240V 50 / 60Hz 0.3A max
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W28×D39×H28(ACプラグ含まず)
ポートUSB-A×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
最大18Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質PC(本体ケース)
色ホワイト
質量(g)約56
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.45A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×42.5×54(ACプラグ含まず)
定格出力電圧(V)DC5 3A,9 2A,12 1.5A
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
定格出力DC5V/2.4A
材質本体ケース:PC+ABS
色ホワイト
質量(g)約35.5
ポート数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
1個
¥1,488
税込¥1,637
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。