パソコン/周辺機器 :「低電流」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A 対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ 入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W] バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Wh バッテリー容量(mAh)5000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽いモバイルバッテリー。手軽に使える容量5000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計
仕様PSE適合製品 付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 出力USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力 本体質量(g)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1 バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約2 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh)5000 使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで急速充電ができるモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品
仕様PSE適合製品 付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル(30cm) 出力USBType-Aポート:5V/2.4A×2、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力 本体質量(g)約196 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1 バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約3.5 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh)10000 使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-Cはパワーデリバリ―60W対応となっており、ノートパソコンの充電も可能です。またUSB PD-PPSに対応しており、発熱や変換ロスを最小限に抑える事が出来るように作られています。USB Type-Aポートは最大18W出力のかしこく充電に対応しており、USB-Aポートでも高速充電が可能です。また、低電流モードにも対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm) 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ など バッテリーリチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×150 保証期間2年間 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。 動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40 USBポート数2 使用可能回数約1000回 ※接続機器及び使用条件による 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。5000mAhなのでスマホを1.6回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5 保証期間18ヶ月 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)3A充電の場合:約2 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 USBポート数2 使用可能回数約400回 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-A、USB Type-C
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。10000mAhなのでスマホを3.2回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm) 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5 保証期間18ヶ月 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)3A充電の場合:約3.5 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 USBポート数3 使用可能回数約400回 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります