3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1366×768ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.46kg
仕様WWAN:なし、アクティブペン:HP USI アクティブペン(充電機能付トレイ・キーボード上部に格納) 付属品HP USI アクティブペン、HP 45W USB Type-CTMアダプター、電源コード、保証書等 質量(kg)約1.46 ジェットブラック 適合規格RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)、EPEAT(R)Gold、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)、MIL-STD-810H(19項目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×204×21(最薄部、突起部含まず) バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr/高耐久ロングライフ) メモリーオンボード 4GB LPDDR5-6400 SDRAM ディスプレイ11.6インチワイド HD(1366×768)液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning(R)Gorilla(R)Glass 3 、250nits、UWVA、外部ディスプレイ:HDMI(v1.4) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率10 区分 11.6 kWh/年(AAA) OSChrome OS プロセッサーインテル(R)N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz) オーディオ機能Waves MaxxAudio(R)デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き) インターフェイスUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPortTM1.2)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1 バッテリー稼動時間Google Chrome OS power_LoadTest:最大約11時間8分、JEITA測定法Ver2.0:後日公開 ストレージ32GB eMMC 内蔵グラフィックスインテル(R)UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵) 光学ドライブなし アダプタタイプHP 45W USB Type-CTMACアダプター 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+Bluetooth 5.3 セキュリティ機能ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip コントローラなし
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FxG5 N100/T11H/4/eM32/C/Le/c
エコ商品
仕様●本体サイズ(H×W×D):約21×295×204(最薄部、突起部含まず)mm●外部ディスプレイ出力:HDMI(v1.4)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●SIM情報:SIMフリー●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●WWAN:4G●メインメモリ(最大):4GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits、UWVA●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR5-6400 SDRAM●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●その他無線データ転送:HP eSIM Connect対応: 5年間データ通信無制限(法人限定)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Chrome OS●電気通信事業法備考:本体非対象、WWANモジュール適合●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●CPU詳細:インテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM 付属品HP USIリチャージブルペン(本体トレイ専用)、HP 45W USB Type-Cアダプター、電源コード、保証書等 電源HP 45W USB Type-Cアダプター 本体質量(g)約1460 最大消費電力(W)45 メモリー容量4GB ディスプレイ11.6型 解像度1366×768ドット 使用CPUインテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM スピーカーWaves MaxxAudio デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク OSChrome OS キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし ストレージeMMC:32GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort 1.2)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2 オフィスソフトなし
1台
130,800 税込143,880
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1m MTK520/T11H/4/eM32/C/Pen
エコ商品
仕様●ストレージ容量:32GB●ディスプレイサイズ:11.6型●インストールOS詳細:Chrome OS●SIM情報:なし●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●グラフィックコントローラ:Arm Mali G52 MC2 2EE●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●CPU詳細:MediaTek Kompanio 520 プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR4X●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:USB-C●メモリカードスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(H×W×D):約21×293×202(最薄部、突起部含まず)mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:10 区分 9.3 kWh/年(AAA) 付属品HP USIリチャージブルペン(本体トレイ専用)、HP 45W USB Type-Cアダプター、電源コード、保証書等 電源HP 45W USB Type-Cアダプター 本体質量(g)約1190 最大消費電力(W)45 メモリー容量4GB ディスプレイ11.6型 解像度1366×768ドット 使用CPUMediaTek Kompanio 520 プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR4X●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:USB-C●メモリカードスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(H×W×D):約21×293×202(最薄部、突起部含まず)mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:10 区分 9.3 kWh/年(AAA) スピーカーWaves MaxxAudio デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク OSChrome OS キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:5MP カメラ(Auto Focus機能付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし ストレージeMMC:32GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort 1.2)×1、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2 オフィスソフトなし
1台
71,980 税込79,178
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります