OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。

25件中 1件〜25件

並び替え:

1. リチウムチャージャー 3000 多摩電子

販売価格(税別) ¥2,490
6営業日後以内
多摩電子 リチウムチャージャー 3000 1個

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 PSE適合品【付属品】microUSBケーブル90cm【材質】(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【出力】5V/1.5A【定格】(ケーブル)DC5V/2A【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】93×64×11【本体質量(g)】80【入力】5V/1A【USBポート数】1個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(mAh) 販売価格 出荷目安 数量
31362206 TPL61SUW 1個 3000ホワイト ¥2,490 6営業日後以内

2. リチウムチャージャー 2500 多摩電子

販売価格(税別) ¥1,990
6営業日後以内
多摩電子 リチウムチャージャー 2500 1個

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 PSE適合品【付属品】microUSBケーブル90cm【材質】(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【出力】5V/1A【定格】(ケーブル)DC5V/1A【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】180×90×33【本体質量(g)】74【入力】5V/1A【USBポート数】1個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(mAh) 販売価格 出荷目安 数量
31362163 TPL65SUW 1個 2500ホワイト ¥1,990 6営業日後以内

3. リチウムイオン充電池 TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,571
0営業日後以内
TRUSCO リチウムイオン充電池 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度2.00 (1)

【トラスコ品番】778-6051【適合本体】TJAL-150【全長(mm)】55【質量(g)】21【外径(Φmm)】15

フォルダー PC > 電池 > リチウム乾電池
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26738136 TICR-1555-S 1個 ¥2,571 0営業日後以内

4. モバイルバッテリー5200USB-A2ポート2.4A 多摩電子

販売価格(税別) ¥2,890 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
多摩電子 モバイルバッテリー5200USB-A2ポート2.4A 1個

【特長】microUSB接続のスマートフォンの充電に対応。 合計最大充電出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応。 USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。【バッテリー容量(mAh)】5200【仕様】電池残量表示LED付き(4つ点灯)【付属品】microUSBケーブル90cm【材質】(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【出力】5V/2.4A【定格】(ケーブル)DC5V/2A【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】84×45×27【本体質量(g)】122【入力】5V/2A【USBポート数】2個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
31362136 TL86SAK 1個 ブラック ¥2,890 6営業日後以内
31362145 TL86SAR 1個 レッド ¥2,890 6営業日後以内
31362154 TL86SAW 1個 ホワイト ¥2,890 6営業日後以内

5. Lightning リチウムACチャージャー2600 多摩電子

販売価格(税別) ¥3,480
6営業日後以内
多摩電子 Lightning リチウムACチャージャー2600 1個

【特長】Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod対応リチウムAC充電器。 ACプラグ付きで蓄電&充電に便利。 約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 海外でも使用できるAC100V〜240V対応。 PSE適合品【材質】本体ケース:ABS+PC他、プラグ:PC+PBT+真鍮、ケーブル:PVC【色】ホワイト【質量(g)】本体:約100、Lightningケーブル:約22【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約48×100×20【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】AC100V〜240V 50/60Hz 15VA

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー
注文コード 品番 内容量 定格出力 販売価格 出荷目安 数量
42031064 TPLA12LUW 1個 DC5V/1A ¥3,480 6営業日後以内

6. LightningリチウムACチャージャー2600 多摩電子

販売価格(税別) ¥3,480
6営業日後以内
多摩電子 LightningリチウムACチャージャー2600 1個

【特長】Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod対応リチウムAC充電器。 ACプラグ付きで蓄電&充電に便利。 約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 海外でも使用できるAC100V〜240V対応。 PSE適合品【材質】本体ケース:ABS+PC他、プラグ:PC+PBT+真鍮、ケーブル:PVC【色】ブラック【質量(g)】本体:約100、Lightningケーブル:約22【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約48×100×20【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】AC100V〜240V 50/60Hz 15VA

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

7. リチウムチャージャー 3000 多摩電子

多摩電子 リチウムチャージャー 3000

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【材質】(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【定格】(ケーブル)DC5V/2A【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約64×93×11【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】DC5V/1A

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

8. リチウムチャージャー 2500 多摩電子

多摩電子 リチウムチャージャー 2500

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【材質】(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【定格】(ケーブル)DC5V/1A【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約62×101×9【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】DC5V/1A

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

9. リチウムチャージャー 5100 多摩電子

多摩電子 リチウムチャージャー 5100

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 合計2.1Aの高出力USB電源ポートを2ポート搭載。 スマートフォンの急速充電・タブレットPCの充電に対応。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【バッテリー容量(mAh)】5100【材質】(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【質量(g)】約121(本体)、約18(USBケーブル)【出力】DC5V/2.1A【定格】DC5V/2A【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】65×120×13(本体)【入力】DC5V/1A【ケーブル長(cm)】約50

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

10. リチウムチャージャー 5000 多摩電子

多摩電子 リチウムチャージャー 5000

【特長】繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 1.8Aの高出力でスマートフォンの急速充電・タブレットPCの充電に対応。 外出時でも持ち運びに便利なスリムな形。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【材質】(本体ケース)PC+ABS、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【定格】(ケーブル)DC5V/2A【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約64×124×12【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】DC5V/2A

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

11. リチウムイオン充電器USB 2600mAh カシムラ

カシムラ リチウムイオン充電器USB 2600mAh

【特長】電池残量ブルーLED表示機能付き リチウムポリマー電池内蔵 ホワイトLEDライト付き【質量(g)】150【コード長さ(m)】1【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】28×103×26【対応】iPhoneDock、スマートフォン【バッテリー容量(mAh)】2600【定格出力(A)】1

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

12. リチウム充電器 ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) リチウム充電器

【特長】繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 各種USB機器の電源としてもご利用いただけます。(最大出力電流2.1A) 同時に2台の機器を充電できるUSB2ポート搭載。 付属のAC充電器は海外でも使用できるAC100〜240V対応。※国によっては別途アダプタが必要です。 家庭用コンセントから蓄電。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 万が一の過電流にも安心なリセットヒューズ内蔵。 4つのLEDが蓄電・充電の状況をお知らせ。 スマートフォンを約2.5回フル充電【付属品】AC充電器(1A出力)・Dock変換コネクタ・microUSBケーブル【質量(g)】約189【使用温度範囲(℃)】5〜35【出力】DC5V(1A)/リチウム【定格電圧(V)】3.7【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】65×109.5×23.5【入力】AC100V〜240V【バッテリー容量(mAh)】6000【蓄電時間(時間)】約10

フォルダー PC > 電池 > 充電式電池 > 充電池用充電器

13. USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー サンワサプライ

サンワサプライ USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー

【特長】大容量のリチウムイオンポリマー電池を採用したノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。 USBポート、DCポートの同時出力に対応するので、ノートパソコンに電源供給しながら、スマートフォンなどの同時充電が可能です。 スマートフォンの充電に使えるmicroUSBケーブルが付属しています。各種ノートパソコンに対応した9種類のDC変換プラグが付属しており、幅広い機器に取り付けることができます。5つのLED表示で、蓄電状況・電池残量がわかります。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護ICを搭載しています。万が一の過電流にも安心なリセットヒューズを内蔵しています。海外でも使えるAC100〜240V対応の蓄電用ACアダプタが付属しています。持ち運び時に便利なネオプレン製収納ケースが付属しています。【付属品】microUSBケーブル(約90cm)、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ(9種)、ACアダプタ、ケーブル、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)【質量(g)】約500【入力電圧(V)】DC15〜19【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】125×14.5×185【バッテリー】リチウムイオンバッテリー【バッテリー電圧(V)】3.7【入力電流(A)】1.3(最大)【バッテリー容量(mAh)】16000【蓄電時間(時間)】約4

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

14. リチウム DE チャージ 1400 microUSB&Dock 多摩電子

多摩電子 リチウム DE チャージ 1400 microUSB&Dock

【特長】エコで経済的なリチウムポリマー電池内蔵充電器 約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 海外でも使用できるAC100-240v対応。 ※国によっては別途アダプターが必要です。 各種USB機器の電源としてもご利用いただけます。(500mA以下) 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 万が一の過電流にも安心なリセットヒューズ内蔵。 3つのLEDが蓄電・充電の状況をお知らせ。【出力】DC5V/0.5A【入力電圧(V)】DC5【バッテリー】リチウムイオンポリマー【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】46×85×16【入力電流(A)】0.5【バッテリー容量(mAh)】1400【ケーブル長(cm)】約90

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

15. Lightning リチウムACチャージャー 2600 多摩電子

多摩電子 Lightning リチウムACチャージャー 2600

【特長】Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod対応リチウムAC充電器。 ACプラグ付きで蓄電&充電に便利。 約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 充電・蓄電表示LED搭載。 海外でも使用できるAC100V〜240V対応。【定格出力】DC5V/1A【質量(g)】(本体)約100、(Lightningケーブル)約22【材質】(本体ケース)ABS+PC他、プラグ:PC+PBT+真鍮、 (ケーブル)PVC【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約48×100×20【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】AC100V〜240V 50/60Hz 15VA

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

16. リチウムDEチャージ2.4A 8000M AC付 多摩電子

多摩電子 リチウムDEチャージ2.4A 8000M AC付

【特長】薄型ボディでケーブルが収納できるリチウム充電器。スマートフォンを急速充電できる高出力2.4A。※スマートフォンが直接接続で急速充電対応機種に限る。繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【材質】(本体ケース)ABS他、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【色】ブラック【質量(g)】223【規格】CE規格認定品【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】83×139×18【定格出力】DC5V、2.4A【表示LED】蓄電、充電、残量【充電器電圧(V)】AC100〜240【バッテリー容量(mAh)】8000【USBポート数】1ポート【定格入力】DC5V、2A

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

17. リチウムチャージャー 5100 多摩電子

多摩電子 リチウムチャージャー 5100

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。合計2.1Aの高出力USB電源ポートを2ポート搭載。スマートフォンの急速充電・タブレットPCの充電に対応。内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【材質】(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【質量(g)】(本体)約121g、 (USBケーブル)約18g【定格】(ケーブル)DC5V/2A【定格出力】DC5V/2.1A【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約65×13×120【ケーブル長(cm)】約50【定格入力】DC5V/1A

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

18. リチウムDEチャージ1.8A 5000M AC付 多摩電子

多摩電子 リチウムDEチャージ1.8A 5000M AC付

【特長】薄型ボディでケーブルが収納できるリチウム充電器。スマートフォンを急速充電できる高出力1.8A。(※スマートフォンが直接接続で急速充電対応機種に限る。)。繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【材質】(本体ケース)ABS他、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【色】ブラック【質量(g)】142【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】70×140×14【定格出力】DC5V、1.8A【バッテリー容量(mAh)】5000【定格入力】DC5V、1A

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

19. リチウム DE チャージ16000 ACアダプタ付 多摩電子

多摩電子 リチウム DE チャージ16000 ACアダプタ付

【特長】リチウム電池容量 16000mAh ノートパソコンの外部電源や、 各種USB機器の充電・電源に。 大容量のリチウムイオンポリマー電池を採用。繰り返し使用できるので経済的です。 USBポート、DCポートの同時出力に対応。ノートパソコンに電源供給しながら、携帯電話機などの充電が可能。 携帯電話機、iPhone・iPod・iPad、スマートフォン、ゲーム機などの充電に対応した各種変換コネクタ付属。 各種ノートパソコンに対応した9種類のDC変換プラグ付属。 蓄電状況・電池残量がわかる5つのLED表示。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 万が一の過電流にも安心なリセットヒューズ内蔵。 蓄電用ACアダプタ付属。海外でも使えるAC100V〜240V対応。 保護力・耐久性に優れたネオプレーン製収納ケース付属。【付属品】USBケーブル(カールコードタイプ)、FOMA変換コネクタ、au変換コネクタ、Dock変換コネクタ、microUSB変換コネクタ、3DS/DSi/DSi LL変換コネクタ、PSP変換コネクタ、DCケーブル(ケーブル長:約70cm)、DC変換プラグ(9種)、ACアダプタ、ケーブル、収納ケース、取扱説明書(保証書)【出力】USB出力:DC5.0V/2.1A(max)DC出力:DC12V/4.0A(max)、DC16V/3.5A(max)、DC19V/3.0A(max)【本体質量(g)】約500【出力電圧(V)】DC18(2.0A)(ACアダプタ)【入力電圧(V)】AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプタ)【入力】DC15V〜19V/1.3A(max)【バッテリー】リチウムイオンポリマー【入力電流(A)】2.0(ACアダプタ)【バッテリー容量(mAh)】16000(3.7V換算)【蓄電時間(時間)】約4

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

20. リチウム DE チャージ4000 AC充電器付 多摩電子

多摩電子 リチウム DE チャージ4000 AC充電器付

【特長】繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 各種USB機器の電源としてもご利用いただけます。(最大出力電流2.1A) 付属のAC充電器は海外でも使用できるAC100〜240V対応。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 万が一の過電流にも安心なリセットヒューズ内蔵。 4つのLEDが蓄電・充電の状況をお知らせ。【質量(g)】188【出力】DC5.0V(1A) / DC5.0V(2.1A)【入力電圧(V)】AC100〜240【バッテリー】リチウムイオンポリマー【バッテリー容量(mAh)】4000【蓄電時間(時間)】約7

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

21. リチウム DE チャージ6000 AC充電器付 多摩電子

多摩電子 リチウム DE チャージ6000 AC充電器付

【特長】繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 各種USB機器の電源としてもご利用いただけます。(最大出力電流2.1A) 付属のAC充電器は海外でも使用できるAC100〜240V対応。 ※国によっては別途アダプタが必要です。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 万が一の過電流にも安心なリセットヒューズ内蔵。 4つのLEDが蓄電・充電の状況をお知らせ。【質量(g)】191【出力】DC5.0V(1A) / DC5.0V(2.1A)【パッケージサイズ(mm)】W100×H180×D55【入力電圧(V)】AC100〜240【バッテリー】リチウムイオンポリマー【バッテリー容量(mAh)】6000【蓄電時間(時間)】約10

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

22. モバイルバッテリー PQI

PQI モバイルバッテリー

【特長】ヘアライン加工をほどこした高級感のあるデザインを採用。超薄型設計で携帯しやすくどこでも充電できます。 リチウムイオンポリマー電池を採用することで、薄型軽量を実現しました。また、放熱性や強度に優れたアルミ筐体を採用することで安全性を高めました。 保護回路を内蔵しており、過充電・過放電・ショート・過電流・漏電等を防止します。また、1000万米ドルの製品物責任保険も備えています。 便利なLED ランプでバッテリーの充電状態を確認できます。【バッテリー】リチウムイオンポリマー【保証期間】1年【充電端子】micro-B【給電端子】USB

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

23. モバイル充電バッテリー2000mAh マクセル

マクセル モバイル充電バッテリー2000mAh

【特長】ポリマーリチウムイオン電池を採用し、持ち運びに便利な「うすさ」と「かるさ」を実現。ポケットにも入るカードサイズなので持ち運びもラクラク。バッグやポーチに入れて、いつも携帯。もしもに備えて「mobile VOLTAGE」の「うすさ」と「かるさ」が役立ちます。モバイル機器と充電池をピタリと貼り付けられる「もばぴたシート」付属。両面の吸盤で、あなたのモバイル機器に「mobile VOLTAGE」をピタリと貼り付け可能。充電しながらでも片手でラクラク操作できるスマートなスタイルを実現します。パソコンなどを利用して、「mobile VOLTAGE」をくり返し充電。くり返し約500回の充電が可能です。充電済みの状態で工場出荷、購入後すぐに対応するモバイル機器を充電可能。いざという時、必要な時にすぐに使える。「mobile VOLTAGE」は、工場から充電した状態で出荷します。急なモバイル機器のバッテリー減少で困った時でも すぐ役に立ちます。【付属品】ケーブル:USBコード(片面ミニUSBジャック)、コネクタ:MicroUSB、その他:モバピタ【質量(g)】約66(付属品を除く)【外形寸法(mm)】W86 X D56 X H13(突起部を除く)【出力電圧(V)】DC5【入力電圧(V)】DC5【出力電流(A)】(最大)1.0【バッテリー】リチウムポリマー【充電時間】(電池)約6時間【入力端子】microUSB【入力電流(A)】(最大)0.5【バッテリー容量(mAh)】約2000【出力端子】USB

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

24. モバイル充電バッテリー1000mAh マクセル

マクセル モバイル充電バッテリー1000mAh

【特長】ポリマーリチウムイオン電池を採用し、持ち運びに便利な「うすさ」と「かるさ」を実現。ポケットにも入るカードサイズなので持ち運びもラクラク。バッグやポーチに入れて、いつも携帯。もしもに備えて「mobile VOLTAGE」の「うすさ」と「かるさ」が役立ちます。モバイル機器に対応した6種類の端子変換アダプタで様々な機種に充電可能。同梱の端子変換アダプタで、携帯電話(docomo・SoftBank用/au用)・スマートフォン(microUSB端子・miniUSB端子用)・ゲーム機(PSP用・3DS用)への充電ができます。パソコンなどを利用して、「mobile VOLTAGE」をくり返し充電。くり返し約500回の充電が可能です。充電済みの状態で工場出荷、購入後すぐに対応するモバイル機器を充電可能。いざという時、必要な時にすぐに使える。「mobile VOLTAGE」は、工場から充電した状態で出荷します。急なモバイル機器のバッテリー減少で困った時でも すぐ役に立ちます。【付属品】ケーブル:USBコード(片面MicroUSB・DCジャック)、コネクタ:MicroUSB/MiniUSB/3DS/PSP/docomo・SB/au【質量(g)】約40(付属品を除く)【外形寸法(mm)】W86 X D56 X H8(突起物部を除く)【出力電圧(V)】DC5【入力電圧(V)】DC5【出力電流(A)】(最大)0.5【バッテリー】リチウムポリマー【充電時間】(電池)約3時間【入力端子】microUSB【入力電流(A)】(最大)0.5【バッテリー容量(mAh)】約1000【出力端子】microUSB

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

25. USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー サンワサプライ

サンワサプライ USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー

【特長】大容量のリチウムイオンポリマー電池を採用したノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。 USBポート、DCポートの同時出力に対応しています。ノートパソコンに電源供給しながら、スマートフォンなどの同時充電が可能です。 USB出力ポートは自動判別機能により、接続機器へ最適な出力で給電することができます。 5段階のLED表示で蓄電状況・電池残量が一目でわかります。※蓄電中はDC出力ポート、USBポートを使用しないでください。 タブレット、スマートフォンの充電に使えるmicroUSBケーブル付きです。 各種ノートパソコンに対応した11種類のDC変換プラグ付きです。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載しています。 万が一の過電流にも安心なリセットヒューズを内蔵しています。 海外でも使えるAC100〜240V対応の蓄電用ACアダプタが付属しています。 持ち運び時に便利なネオプレン製収納ケースが付属しています。【付属品】microUSBケーブル(約0.9m)、DCケーブル(約0.7m)、DC変換プラグ(11種)、ACアダプタ、ACアダプタ用ケーブル、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)【質量(g)】530【出力】(USB)DC5.0V/2.4A(最大)、(DC)DC12V/4.0A(最大)、DC16V/3.5A(最大)、DC19V/3.0A(最大)【出力電圧(V)】DC18【入力電圧(V)】本体/DC15〜19、ACアダプタ/AC100〜240(50/60Hz)【出力電流(A)】2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】125×14.5×185【バッテリー】リチウムイオンポリマー【バッテリー電圧(V)】11.1【入力電流(A)】本体/最大1.3、ACアダプタ/2.0【バッテリー容量(mAh)】5200(57.72Wh)【蓄電時間(時間)】約4(付属ACアダプタAC100〜240Vを用いて家庭用コンセントから蓄電)

フォルダー PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

戻る ページ: 1 次へ

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります