PC :「コミュニティー」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。

15件中 1件〜15件

並び替え:

1. MIXA IMAGE LIBRARY Vol.304 地域コミュニティ ソースネクスト

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
5営業日後以内
ソースネクスト MIXA IMAGE LIBRARY Vol.304 地域コミュニティ 1個

【特長】プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。ゴミだし、井戸端会議、買い物、登下校、出勤風景、防犯対策など、団地で暮らす人たちの日常のさまざまなシーンを収録しました。【対応OS】Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)【対応機種】IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac

PC > PCソフト > 画像・映像制作ソフト > 素材集
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
46589568 227310 1個 9,990 10,989(税込) 5営業日後以内

2. Thermal Grizzly 高性能グリス Kryonaut 親和産業

販売価格(税別) 799 税込879
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
親和産業 Thermal Grizzly 高性能グリス Kryonaut 1個(1g)ほか

【特長】オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。【色】ライトグレー【耐熱温度(℃)】-200〜350【熱伝導率(W/mk)】12.5

PC > PCパーツ > シリコングリス(CPUグリス)
注文コード 品番 内容量 付属品容量粘度 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
60903098 TG-K-001-RS 1個(1g) メーカーロゴ入り特製へら約1g120〜170pas 799 879(税込) 4営業日後以内
60903107 TG-K-015-R 1個(1.5mL) 塗布用アプリケーター×21.5ml(5.55g)120〜170pas 2,890 3,179(税込) 4営業日後以内
60903116 TG-K-030-R 1個(3mL) 塗布用アプリケーター×23ml(11.1g)12.5W/m・k 3,990 4,389(税込) 4営業日後以内
60903125 TG-K-100-R 1個(10mL) 塗布用アプリケーター×210ml(37g)120〜170pas 8,990 9,889(税込) 4営業日後以内

3. 誰でもわかる AutoCAD 2009 & LT 2009 建築CAD編 下巻 アテイン

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
5営業日後以内
アテイン 誰でもわかる AutoCAD 2009 & LT 2009 建築CAD編 下巻 1個

【特長】「AutoCAD 2009、LT 2009」を学ぶチュートリアルDVD。「建築CAD編 下巻」では、上巻・中巻を通じて作成してきたコミュニティーホールの仕上げを行う。寸法線やハッチングの処理、モデル空間からレイアウト空間への図面の配置などについて学習する。【対応OS】DVD-Video/Audio

PC > PCソフト > 学習ソフト > パソコン学習ソフト
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
46600838 ATTE-560 1個 10,900 11,990(税込) 5営業日後以内

4. 誰でもわかる AutoCAD 2009 & LT 2009 建築CAD編 中巻 アテイン

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
5営業日後以内
アテイン 誰でもわかる AutoCAD 2009 & LT 2009 建築CAD編 中巻 1個

【特長】「AutoCAD 2009、LT 2009」を学ぶチュートリアルDVD。「建築CAD編 中巻」では、コミュニティホールを作図し、ダイナミック入力からエイリアスを利用してコマンドを実行し、壁や柱、窓や扉といった建具などの作成を通して、様々なコマンドの利用方法を学習する。【対応OS】DVD-Video/Audio

PC > PCソフト > 学習ソフト > パソコン学習ソフト
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
46600856 ATTE-559 1個 10,900 11,990(税込) 5営業日後以内

5. 誰でもわかる AutoCAD 2009 & LT 2009 建築CAD編 上巻 アテイン

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
5営業日後以内
アテイン 誰でもわかる AutoCAD 2009 & LT 2009 建築CAD編 上巻 1個

【特長】「AutoCAD 2009、LT 2009」を学ぶチュートリアルDVD。「建築CAD編 上巻」では、アイコンやメニュー、ダイナミック入力を利用したコマンドの利用方法、座標の指定方法を学習します。図面枠として作成するテンプレートは、中巻以降で作成するコミュニティホールのテンプレートとして利用します。【対応OS】DVD-Video/Audio

PC > PCソフト > 学習ソフト > パソコン学習ソフト
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
46600847 ATTE-558 1個 10,900 11,990(税込) 5営業日後以内

6. 駅すぱあと(Windows)2021 年間サポート付 ヴァル研究所

販売価格(税別) 13,400 税込14,740
5営業日後以内
ヴァル研究所 駅すぱあと(Windows)2021 年間サポート付 1個

【特長】路線検索ソフト。初めて駅すぱあとをご購入のお客様がお使いいただける製品です。ユーザー登録後年間サポート(年6回、改訂版CD-ROMを送付)が受けられます。目的地までの最適経路、所要時間、運賃、定期代を素早く探索。鉄道、航空、路線バス、コミュニティバス、高速バス、空港連絡バス、船情報を収録。【対応OS】Windows

PC > PCソフト > 生活・実用・ハガキ作成ソフト > 地図・乗換案内ソフト

7. イラスト村 Vol.70 隣の外国人 ソースネクスト

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
5営業日後以内
ソースネクスト イラスト村 Vol.70 隣の外国人 1個

【特長】「イラスト村」はクリエイターの個性を存分に表現し、かつ使えるシチュエーションを収録したイラスト素材集です。企画ごとの描きおろしと同等のクォリティを追求。「隣の外国人」は、同じ職場で働く仲間。お隣で暮らす人たち。外国人とのお付き合いが欠かせない時代になりました。コミュニティを支える隣人の働く姿、旅行客の姿を描きました。これからの時代に必要なイラスト100点を収録。【対応OS】Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)【対応機種】IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac

PC > PCソフト > 画像・映像制作ソフト > 素材集

8. G813 RGBメカニカル ゲーミング キーボード ロジクール

販売価格(税別) 23,900 税込26,290
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ロジクール G813 RGBメカニカル ゲーミング キーボード 1台

【特長】究極の薄さ G813は、これまでの設計と開発の常識を覆す製品です。パフォーマンスと機能に一切妥協することなく、極限まで洗練されたデザインと究極の薄さを実現しました。 優れた耐久性と快適性を誇り、激しいゲーミング セッションに対応できるG813は、新世代のゲーミング メカニカル キーボードと呼ぶに相応しい製品です。 高度なコンパクト メカニカル 従来のスイッチと同じ速度、精度、パフォーマンスを、半分の高さで実現。コンパクトGLメカニカル スイッチは厳しいテストを通過し、非常に高い耐久性、反応性、精度要件を満たしています。次の3つのスイッチ タイプからお選びいただけます。 GLクリッキー - 耳に聞こえるクリック音と触覚フィードバック GLタクタイル - 優しい打鍵感による適度な触覚フィードバック GLリニア - 完全にスムーズなキー ストローク LIGHTSYNC RGB G813は、キーごとのライトを1680万色から自由にカスタマイズすることができます。自分だけのアニメーションを創り出すこともお手の物です。もちろん、プリセットのエフェクトから選ぶこともできます。LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、画面と連動したRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現するテクノロジーです。 キーボードによるテーマの統一、ゲーム プレイの高度化、ゲーミング セットアップの拡張。1高度な機能を使用するにはゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBが必要です(logicoolg.com/GHUBからダウンロード可能)。 無限のコントロール 流線型の洗練されたデザインを持つG813には、Gキーやオンボード プロファイルなど、トータル コントロールを可能にするあらゆる機能が搭載されているため、 高度かつ高パフォーマンスな体験がもたらされます。G813をPCの司令塔にしましょう。 USBパススルー 他のデバイスをすばやく充電できる便利な機能も備わっています。 専用USBケーブルとキーボード背面のUSBパススルー ポートを接続して、フルパワーのスループットとデータ速度を体感しましょう。キーボードの性能を落とすことなく、デバイスを接続して充電したり、マウスを接続してゲームの操作性を高めたりできます。 専用メディアコントロール すぐに手の届くオンボードのメディア コントロール。音楽やビデオの音量調整、再生/停止、スキップ、またはオーディオのミュートは専用のコントロールを使ってすばやく行うことができます。 LOGICOOL G HUB Logicool G HUBを使えば、デバイスとゲームを簡単にフル コントロール可能。ライトのカスタマイズやマクロの作成なども自由自在。 ゲームごとにゲーミング デバイスを調整したり、DiscordやOBSなどのサードパーティ アプリと接続したり、Logicool Gコミュニティでカスタム ゲーム プロファイルをダウンロードしたりシェアしたりすることができます。【キーストローク(mm)】3【寸法(mm)】475×150×22【質量(g)】1045(ケーブル除く)【ケーブル長(m)】1.8【圧力】押下圧:45g【接続方式】有線【その他の機能】LIGHTSYNC RGB、キー単位のライト5個の専用Gキー専用メディア コントロールとエッジレス音量ホイール

PC > PC周辺機器 > キーボード > 有線キーボード

9. シリコングリス アイネックス

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
3営業日後以内
アイネックス シリコングリス 1個

【特長】オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。 極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。 硬化せず、長期間安定しています。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。 この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。 したがって、優れた熱伝達を実現します。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なアプリケーター付き。【仕様】熱抵抗値:0.0032K/W、電気伝導率:0pS/m(DIN 51412-1)【付属品】グリス塗布用アプリケーター、取扱説明書 (英独語)【容量(mL)】1.5(5.55g)【使用温度範囲(℃)】-200〜350【熱伝導率(W/mk)】12.5【粘度(Pa・s)】130〜170【RoHS指令】6物質対応【比重(g/cm3)】3.7

PC > PCパーツ > シリコングリス(CPUグリス)

10. TilePro電池交換版1個パック キングジム

キングジム TilePro電池交換版1個パック

【特長】探し物を「音」で見つけよう。あれ、どこいった?を解決。 あなたの大切なモノを見つけてくれる、小さくてパワフルなトラッカー。 音を鳴らして場所を教えてくれます。 最後に落とした場所と時間をアプリが記録。 Tileは世界最大級の落し物コミュニティーを構築。【用途】広範囲をカバー【仕様】同時接続可能数:1アカウント、その他:ストラップホール付き、防塵・防滴【質量(g)】約12.8(電池除く)【電源】リチウムコイン電池CR2032×1【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約42×6.5×42【通信距離(m)】約90

PC > スマートフォンアクセサリ > その他スマートフォンアクセサリ

11. TileMate電池交換版1個パック キングジム

キングジム TileMate電池交換版1個パック

【特長】探し物を「音」で見つけよう。あれ、どこいった?を解決。 あなたの大切なモノを見つけてくれる、小さくてパワフルなトラッカー。 音を鳴らして場所を教えてくれます。 最後に落とした場所と時間をアプリが記録。 Tileは世界最大級の落し物コミュニティーを構築。【用途】室内での使用におすすめ【仕様】同時接続可能数:1アカウント、その他:ストラップホール付き、防塵・防滴【質量(g)】約7.5(電池除く)【電源】リチウムコイン電池CR2032×1【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約35×6.2×35【通信距離(m)】約45

PC > スマートフォンアクセサリ > その他スマートフォンアクセサリ

12. 駅すぱあと(Windows)2020 年間サポート付 ヴァル研究所

ヴァル研究所 駅すぱあと(Windows)2020 年間サポート付

【特長】路線検索ソフト。路線検索ソフト。本製品は、初めて駅すぱあとをご購入のお客様がお使いいただける製品です。ユーザー登録後年間サポート(年6回、改訂版CD-ROMを送付)が受けられます。目的地までの最適経路、所要時間、運賃、定期代を素早く探索。鉄道、航空、路線バス、コミュニティバス、高速バス、空港連絡バス、船情報を収録。新規ご購入時やデータの更新に、CD-ROMでのデータご送付に加えて、オンラインで更新をダウンロードできる「フルダウンロードサービス」がご利用いただけます。 「2020年春のダイヤに対応」。ダイヤ情報 2/22:京王電鉄 3/14:JRグループ 3/14:東京メトロ 3/14:小田急電鉄 3/14:東武鉄道アーバンパークライン 。新駅開業 3/14:JR東日本-高輪ゲートウェイ 3/14:JR東海-御厨 3/14:JR四国-南伊予。

PC > PCソフト > 生活・実用・ハガキ作成ソフト > 地図・乗換案内ソフト

13. 駅すぱあと(Windows)2019 年間サポート付 ヴァル研究所

ヴァル研究所 駅すぱあと(Windows)2019 年間サポート付

【特長】路線検索ソフト。本製品は、初めて駅すぱあとをご購入のお客様がお使いいただける製品です。ユーザー登録後年間サポート(年6回、改訂版CD-ROMを送付)が受けられます。目的地までの最適経路、所要時間、運賃、定期代を素早く探索。鉄道、航空、路線バス、コミュニティバス、高速バス、空港連絡バス、船情報を収録。新規ご購入時やデータの更新に、CD-ROMでのデータご送付に加えて、オンラインで更新をダウンロードできる「フルダウンロードサービス」がご利用いただけます。 <2019年春の最新ダイヤに対応> 最新ダイヤ情報: 3/16:JRグループ、3/16:小田急電鉄、3/16:京王電鉄、3/16:都営新宿線 新駅開業: 3/16:JR西日本-南吹田/JR淡路/城北公園通/JR野江/梅小路京都西 新規路線バス情報: 六甲山観光バス。【対応OS】Windows 10/8.1/7【対応機種】IBM PC/AT互換機【ディスク】850MB以上

PC > PCソフト > 生活・実用・ハガキ作成ソフト > 地図・乗換案内ソフト

14. VGA 玄人志向

玄人志向 VGA

【特長】RadeonChillは、ゲーム内の動きに応じてフレームレートを動的に調節し、合理的に電力消費を抑えるRadeon(TM)グラフィックスの機能です。 RadeonChillは、ゲームのピーク時にはRadeonグラフィックスの性能を最大限に発揮させて最速のフレームレートを実現し、ゲーム内の動きが少なくなれば、ゲームのフレームレートを抑えます。 電力消費や温度を抑え、バッテリーの寿命を伸ばすために設計されたRadeonChillなら、戦闘時は高性能グラフィックスを、そして探索時には低電力消費を実現できます。 RadeonReLiveで最高の瞬間やゲームの勝利を捉え、ストリーミングし、共有しよう。 簡単にアクセスできるゲーム内ツールバーから、設定の調整も簡便に素早くでき、シームレスにプレイすることが可能です。 シーン・レイアウトを全く新たにカスタマイズし、個性を主張しよう。 最新のハイライトをアップロードして、みんなの話題をさらおう。 いつでもどこででも、今までにないほど簡単に自分達のオンライン・コミュニティーを作り、広げることができるようになりました。【メモリー】GDDR5【メモリークロック】7000MHz【仕様】【GPU】RadeonRX560、【エンジンクロック】Boost:1176MHz、【bit幅】128bit、【バス】PCI-Express×8(3.0)※接続スロットはPCI-Express×16サイズが必要、【サポート】DirectX12:◯/HDCP:◯/PSE:非対象/電波法:非対象、【CU数】14unit【付属品】ドライバディスク【出力】DisplayPort×1、HDMI×1、DVI-D×1【冷却方式】空冷ファン【保証期間】1年【RoHS指令】準拠【容量(GB)】4

PC > PCパーツ > グラフィックボード・ビデオカード

15. VGA 玄人志向

玄人志向 VGA

【特長】AMDRadeonFreeSyncテクノロジーは、ティアリングやスタッタリングを減らし、様々なフレームレートでも映像を滑らかにします。 FreeSync2HDRテクノロジーは、HDRゲームのプレイ時と映画やその他のコンテンツの再生時に優れたユーザー体験を提供します。 RadeonChillは、ゲーム内の動きに応じてフレームレートを動的に調節し、合理的に電力消費を抑えるRadeon(TM)グラフィックスの機能です。 RadeonChillは、ゲームのピーク時にはRadeonグラフィックスの性能を最大限に発揮させて最速のフレームレートを実現し、ゲーム内の動きが少なくなれば、ゲームのフレームレートを抑えます。 電力消費や温度を抑え、バッテリーの寿命を伸ばすために設計されたRadeonChillなら、戦闘時は高性能グラフィックスを、そして探索時には低電力消費を実現できます。?? RadeonReLiveで最高の瞬間やゲームの勝利を捉え、ストリーミングし、共有しよう。 簡単にアクセスできるゲーム内ツールバーから、設定の調整も簡便に素早くでき、シームレスにプレイすることが可能です。 シーン・レイアウトを全く新たにカスタマイズし、個性を主張しよう。 最新のハイライトをアップロードして、みんなの話題をさらおう。 いつでもどこででも、今までにないほど簡単に自分達のオンライン・コミュニティーを作り、広げることができるようになりました。 RadeonWattManはAMDの新しい電力管理ユーティリティーです。 GPUの電圧、エンジン・クロック、メモリー・クロック、ファンの速度、そして温度を制御します?。【メモリー】GDDR5【メモリークロック】8000MHz【仕様】【GPU】RadeonRX590、【エンジンクロック】Boost:1545MHz、【bit幅】256bit、【バス】PCI-Express3.0(×16)、【サポート】DirectX12:◯/HDCP:◯/PSE:非対象/電波法:非対象【出力】DisplayPort×1、HDMI×1、DVI-D×1【冷却方式】空冷ファン※3slot占有【保証期間】1年【補助電源】8pin×1【RoHS指令】準拠【容量(GB)】8

PC > PCパーツ > グラフィックボード・ビデオカード

戻る ページ: 1 次へ

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります