パソコン/周辺機器 :「テレビ台 白」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
差込口が回転することで、無駄なく差せる。
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。
安全キャップ付属。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
コンセント個数4
機能耐トラッキング
定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート
使用温度範囲(℃)-10~40
雷ガードあり
耐トラッキングあり
差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
ベルト長さ(mm)約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
ベルト長さ(mm)約100-1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。