パソコン/周辺機器 :「ネジケース」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
個別に購入されるより、リーズナブルです。
保管にとても便利なケース付です。
六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容十字穴付六角インチネジ×12個、バインドインチネジ×12個、トラスインチネジ×12個、平頭インチネジ×12個、ナベワッシャーヘッドミリネジ×12個、六角スペーサー インチネジタイプ×3個、六角スペーサー ミリネジタイプ×3個、プラスチックスペーサー×6個、グラスワッシャー×6個、収納ケース×1個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
内部黒塗装のケースに最適な黒ネジをセットにしました。
保管にとても便利なケース付です。
六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容インチネジ (トラス頭) ×10個、インチネジ (平頭) ×10個、I/Oブラケット用インチネジ×10個、ワッシャーヘッドミリネジ×10個、ハンドルネジ インチタイプ×4個、ハンドルネジ ミリタイプ×4個、テーパーネジ×4個、六角スペーサー インチネジタイプ×6個、六角スペーサー ミリネジタイプ×6個、グラスワッシャー×10個、収納ケース×1個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
色ブラック (六角スペーサー、グラスワッシャー、収納ケースを除く)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロングサイズのケースファン用のネジです。 ロングタイプなので防振ゴムが厚めのケースファンやネジ部へのアプローチの長いケースファンに最適です。 しっかり固定できるので安定性や共振防止になります。
材質鉄(ニッケルメッキ)
ねじ長さ(mm)ネジ部:約12
ねじ規格M5×12
入数6個入り
適合寸法(mm)リブ穴:4~4.5程度
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
セルフタッピングネジ
5.5mm穴を使用する標準的なコンピュータケースファン用
ネジ50個入りパック
用途プラスチックフレームのケースファンをコンピュータケースに固定。複数コンピュータシステムの組み立てを日常的に行うシステムビルダ
長さ(mm)12
幅(mm)6.4
色シルバー
質量(g)54
1セット(50個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用。簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能。規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ。50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着
セット内容取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ
材質ニッケルめっきスチール
長さ(mm)11.2
幅(mm)6.3
色シルバー
高さ(mm)6.3
保証期間2年
1パック(50個)
¥769
税込¥846
当日出荷
本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
対象パソコンUSBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ
対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOSMojave10.14・macOSCatalina10.15・macOSBigSur11(USB3.2Gen2接続時)
インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0
コネクタ形状USB3.2USBType-C(TM)
設置姿勢水平
機能冷却ファン無/盗難防止無
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.2×39.7×13.4
保証期間1年間
付属品USB3.2(Gen2)ケーブル(USBType-C(TM)-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル(USB-A-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部
仕様【付属ソフト】ロジテックツール
アズワン品番65-1710-54
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
十字穴付き六角インチネジです。
ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。
ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。
長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
ねじ寸法#6-32×6mm
色シルバー
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)
上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。
付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
適合3.5インチベイ用
材質メタル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
十字穴付き六角インチネジです。
ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。
ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。
長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
ねじ寸法#6-32×6mm
色ブラック
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。
材質アルミニウム
全長(mm)約11.8
タイプ手回しネジ
規格M3-6
ねじ長さ(mm)約6.0
質量(g/個)約1.5
つまみ径(Φmm)約10.0
入数6個
つまみ長L(mm)約5.8
人気のホワイトケースにぴったりのホワイトケースファンネジです。 通常のテーパーネジより高品質で頭部のみ塗装が可能なネジを使用することにより ネジ締めした際の塗装剥がれがにくい設計となっています。 ネジ部の皿を大きく取ることにより、より一体感がでます。 6本入りなのでちょっと足りないときなどにも便利です。 規格が合えばPC用ケースファンネジ以外の用途にも応用可能です。
色頭部:ホワイト
サイズM3バツ5
タイプ+(B0)皿タイプ
色(ねじ部)シルバー
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
水洗いして何度でも使えます。
網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。
長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。
2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。
1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
底面穴固定に対応します。
※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8
質量(g)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25
アズワン品番64-0866-87
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
[PCケース用]
金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。SSDの換装に便利なデータ移行ソフト「HD革命Copy Drive Lite」付きです。
対象パソコンUSBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ
対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOSMojave10.14・macOSCatalina10.15・macOSBigSur11(USB3.2Gen2接続時)
インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0
コネクタ形状USB3.2USBType-C(TM)
設置姿勢水平
機能冷却ファン無/盗難防止無
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.2×39.7×13.4
保証期間1年間
付属品USB3.2(Gen2)ケーブル(USBType-C(TM)-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル(USB-A-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部
仕様【付属ソフト】ロジテックツール、HD革命CopyDriveLite
アズワン品番65-1710-55
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1パック(6個)
¥299
税込¥329
3日以内出荷
薄型光学ドライブなどをケースに固定するM2のネジです。
薄型CD/DVD/Blu-rayドライブなどの固定穴に適合します。
超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に最適です。見た目もスッキリします。
ねじ寸法M2×3mm
頭径(mm)3.5
頭部厚(mm)0.3
色シルバー
材質鉄 ニッケルメッキ
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
空いている3.5インチベイに、2.5インチのHDDやSSDを取り付けることができるPCケース内蔵用の変換ブラケットです。ネジセット付属ですぐに取り付け可能です。
付属品ミリネジ×4本、インチネジ×4本
適合ドライブ:2.5インチ HDD、2.5インチ SSD、ベイ:3.5インチベイ
色ブラック
質量(g)約104
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×114×11.2
保証期間1年間
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」
を無償ダウンロード提供。
※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ
対応OS【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)
コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/microB×1
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
材質(カラー)(筐体)ブラック
設置位置水平
入力電圧DC+5V(USBポートより供給)
2.5インチHDDを3.5インチベイに固定するための金具です。 主にノートPCで使われる2.5インチHDDをデスクトップPCに固定できます。 高速な転送速度の2.5インチSSD (Solid State Drive) をデスクトップPCに固定できます。注意ベイ固定用ネジはミリネジになります。専用インチネジなどで固定するケースには対応しません。 ベイ固定用のネジ位置はFDDのネジ穴位置を元に作られています。ネジ穴の少ない3.5インチベイでは、ケースの仕様によって1ヶ所しか穴位置が合わない可能性があります。
仕様対応インチ:2.5インチ
セット内容インチネジ4本、ミリネジ4本
寸法(mm)W15×D100×H22
質量(g)75(左右一組)
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。
取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。
プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。
超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート
材質フレーム: PU、メッシュ: PET
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品はUSB TypeCとTypeAのコネクタを本体に搭載し、直接パソコンやiPadへ接続できるスティック型M.2 SSDケースです。 USBケーブルの交換をすることなくTypeA、TypeCのどちらのUSBポートにも直接接続できて便利です。 また、Windows、Mac OSの他にもiPad OS(USB Type C搭載)でも使用可能です。
色グレー
対象パソコンUSB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0ポートを搭載したWindowsパソコン, Mac OS PC,USB Type C搭載iPad(iPad Pro3,iPAD Air4, iPad Mini 6)
対応OSUSB3.0接続時:Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・Windows11・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15・macOS Big Sur 11・iPad OS 14.4・iPad OS 15
インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB2.0
コネクタ形状USB3.2 Gen2 TypeA/C
設置方式水平
機能冷却ファン:無し、盗難防止:無し
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×12.8
質量(g)約42
保証期間1年間
付属品ソフト:ロジテックツール、SSD固定用ゴム:1個、シリコン製放熱シート:1枚、セットアップガイド :1部
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。
用途3段階に伸縮できるカメラ三脚です。 。小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。 。カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:約2.5kg 。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 。上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。 。雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 。ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 。三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。 。最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。
付属品スマホホルダー、収納ケース
材質ABS、TPR、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約608
外形寸法(mm)三脚:幅約56×奥行約70×高さ約400(収納時)
耐荷重(kg)約2.5
対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm)
角度調節可
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。
ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。
ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32
長さ(mm)六角:6.5
材質真鍮
1パック(6個)
¥429
税込¥472
当日出荷
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
タイプミリネジ
規格M3-5
ねじ長さ(mm)約5
素材鉄
入数12個
コンピュータケースの開閉をロックし、盗難を防ぎます。コンピュータケース裏面のネジを取り替えるだけで、簡単に取り付けられます。
仕様■サイズ(ネジ・ネジ受け):W13.2×D12.4×H13.2mm公差:WとH13.2±0.1、12.4±0.2mm■セット内容:ネジ受け×1、ネジ×1、カギ×1■パッケージ形状:ブリスター■取付金具サイズ(D):13.2mm±0.1mm■取付金具サイズ(H):12.4mm±0.2mm■本体サイズ(H):13.2mm±0.1mm■鍵の種類:2種類■本体形状:一体型※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)17
型番SST-FF143B (ブラック - 1 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
色ホワイト
質量(g)17
型番SST-FF143W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
色バーミリオン
タイプミリネジ
規格M3-5
材料鉄
入数(個)12
ねじ部長さ(mm)約5
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
材質ABS樹脂
色赤/白
対応機種Raspberry Pi 4 Model B
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×70×25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
タイプインチネジ
規格#6-32
ねじ長さ(mm)約4
素材鉄
入数10個
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
便利な一括集中スイッチ付きです。
プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40
機能マグネット付
アース端子あり
アズワン品番64-0855-27
マグネットあり
プラグ形状3P
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース
幅(mm)スタンド:232
質量(kg)約0.36
サイズ10.5
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理光沢
対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A
使用湿度範囲20%~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%
解像度1920×1280
応答速度50ms(GtG)
入力端子miniHDMI/TYPE-C
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比3:2
パネルIPS(ADS)パネル
モニターサイズ10.5型
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)420
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。
ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もミリです。
ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): M3×5mm、ネジ穴側 (メス側): M3
長さ(mm)六角:6.5
材質真鍮
1パック(6個)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。
HDD用インチネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。
びびり音や振動を防止します。
ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。
汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×5mm
色シルバー
1パック(10個)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。