パソコン/周辺機器 :「モデム隠し」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
置き場所に困るモデムやルーターを玄関先やリビングですっきり収納!モデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納!
2個組み合わせればスタッキング可能な蓋付きのルーター収納ケース。お好みの用途に合わせて設置・取り付け可能!VESA規格にも対応。
耐荷重(kg)約2
付属品テレビ裏用取り付けバー・緩衝材×2・ワッシャー×2・六角レンチ・六角ネジ(M6×10mm、M8×8mm、M8×15mm)各2
材質(本体)本体・蓋・テレビ裏用取付けバー:ABS樹脂
本体質量(g)450
対応テレビ裏用取り付けバーサイズ:約W22×D0.6×H2cm、取り付け可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約9.7×20.2×22.2
内寸(cm)約W8.8×D19×H20.5
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)26.8×12.4×11.1h
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5
適合一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)895
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×160×139.5
適合一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g)950
ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス
ルーターやモデムも収納できるハイタイプ
OAタップを外から操作できる親切設計
組み立て不要ですぐ使える完成品
コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付
ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
色ダークブラウン木目調
材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装)
本体質量(kg)2.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×110×(上段)80-110(下段)200-230
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×120(くぼみを除くと100)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×140×400
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。
長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。
コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。
底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.7
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×160×141
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
本体質量(g)563
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)822
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
スタッキング可能な蓋付のルーター収納ケース。
シンプルでスタイリッシュなデザインだから置く場所を選びません。
蓋を外した上面にもう1つの本体の底部分を繋ぎ合わせられます。(本体2個までスタッキング可能)
付属の石こうボード用プッシュピンで取り付け可能。左右の長いスリットでコード類も出しやすい構造。
付属品緩衝材×2、石こうボード用プッシュピン(針/ステンレス、頭部/HIPS樹脂)×2
材質(本体)本体・蓋/ABS樹脂
耐荷重(kg)1.5(石こうボード用プッシュピン使用時)
本体質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部/8.8×19×28.5
寸法(幅W×高さH)(cm)スリット穴/3×26
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。