パソコン/周辺機器 :「会議マイク」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-C
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth 5
入力USB-C 5V/2A
出力USB-A 5V/2.1A
連続通話時間(時間)最大約24
色メタリックグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~10000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-40dB±3dB
保証期間6カ月間
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)0.4
規格VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136
保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。
●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載
本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。
●マイク有効範囲は半径3メートル
本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。
●8名までの参加者に対応
最大8名までの人数で利用可能です。
●スマートデザイン
本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。
●タッチパネル操作
音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間6ケ月
サイズ(mm)円盤直径80×厚み11
材質アルミ
質量(g)61
対応OSWin10 & Mac OS
付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)
仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。
付属品ソフトポーチ
色ブラック
質量(g)195
インターフェースUSBまたはBluetooth
保証期間2年
アズワン品番64-3711-39
関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)
無線無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)無線通信/2.4
通話時間(時間)最大連続/15
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
会議用のスピーカー&マイクです。8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
寸法(mm)142.2×93.9×69.2
質量(g)約 620
電源5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W
方向マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性
範囲スピーカー:半径8m以内
定格出力(W)スピーカー:3
マイクロホンMEMS
インターフェースUSBケーブル
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)3700
インピーダンス(Ω)4
ピックアップ半径5m以内
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
円形のマイク部は無指向性のため幅広く集音が可能。1~4人程度の小規模なオンライン会議に最適です。離れた部署との会議の際や、テレワーク中のメンバーとのオンラインチャットなどで便利にご使用いただけます。また、スカイプなどの各オンライン通話に対応しています。
一般的なアナログのマイク端子接続では、パソコン内部のノイズを拾ってしまい、雑音が入り込んでしまうことがあります。本製品はノイズを拾いづらいUSBデジタル接続を採用しているため、クリアで安定した音声をお楽しみいただけます。
ドライバーやソフトウェアのインストール作業は不要。USB端子を挿し込むだけで自動で認識し、すぐにお使いいただけます。
本体裏面には滑り止め用のパーツを設置しています。大事な会議中に誤ってマイクを転倒させたり、落下するのを防ぎます。
プラグ形状USB A端子 オス(USB2.0準拠)
色ブラック
質量(g)約120
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約2
対応OSWindows10/8.1/7、MacOS 10.10以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×17(ケーブル除く)
周波数特性100~16000Hz
入力感度-40±3dB
指向性無指向性
インピーダンス(Ω)680
動作電圧(V)DC5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m
付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書
質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g
種類拡張マイクセット
使用温度範囲(℃)0~+40
対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS
接続方式(PC)USB 2.0
対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む)
スピーカー親機:フルレンジ×1
保守管理1年
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings
音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
1台
¥35,880
税込¥39,468
欠品中
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)約2.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3
倍率2
光源210W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77
コントラスト比15000:1
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3
解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)F:16.7
入力端子HDMI/USB端子タイプB
設置方式置き型
スピーカー2W
フォーカス手動
動作温度(℃)5~40
光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600
明るさF:1.44
投影方式3LCD
走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)25
形式コンデンサータイプ
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196
周波数特性70~15000Hz
入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0897-38
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)2.2
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。
色ブラック
質量(g)約20(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×23.5×13.4(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42db±2db
インターフェースΦ3.5mmステレオミニプラグ
保証期間6カ月間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000
マイクミュート無
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
各種窓口で双方がスピーカーとマイクを使って会話ができるマイクシステムです。
レジ、カウンター、チケット売り場、駅、銀行、病院などの窓口に便利です。
親機と子機の間で適度なソーシャルディスタンスを保てます。
配線工事は不要で誰でも簡単に設置ができます。
親機(スピーカー付きスタンドマイク)と子機(小型スピーカー/マイク)が1セットになっています。
親機側で子機のスピーカー音量調整とマイクミュートも可能です。
使用状況がひとめでわかるLED付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約178×130×470、子機:約84×38×118
質量(g)親機:約608※ACアダプタ、子機:約206※面ファスナー除く
最大出力(W)親機:実用5、子機:実用5
指向性親機:単一指向性、子機:無(全)指向性
インピーダンス(Ω)5
入力感度親機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、子機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
付属品親機用ACアダプタ×1、子機用両面テープ×2枚、ケーブルカバー×2本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様集音範囲:約30cm
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性100Hz~10000Hz
インピーダンス2.2KΩ±30%
入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧USB DC5V
指向性無(全)指向性
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8
解像度WXGA
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
明るさ(Lm)3000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 035
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
中~大会議室向け音声会議端末。DECTワイヤレスマイク付きパッケージ製品。5インチタッチスクリーン。半径6メートルの集音可能。ノイズキャンセリング機能あり。WIFI、Bluetooth内蔵あり。PoE給電のみ対応。PoE給電できない場合は、別途PoEインジェクター(オプション)が必要です。
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【動作表示ランプ】あり(ミュート時に赤色点灯)、【マイク・収音範囲】正面約6m※メーカー検証環境による、【使用推奨人数】4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による
付属品専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ
色【カメラ本体】グレー
質量(g)【カメラ本体】約483※ケーブル、スタンドを除く
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
定格電圧(V)AC12
最大出力(W)5(実用)
ケーブル長(m)【カメラ本体】約2.1
方式【内蔵マイク】MEMS
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応機種USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約340×70×55※スタンドを除く
有効画素数約410万画素
周波数特性150Hz~20000Hz
マイクロフォン部MEMS
インピーダンス4Ω
インターフェース【カメラ本体】USB Type-Cポート・AC電源ポート
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間1年間
動作温湿度範囲5℃~40℃/~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境保存温度/湿度:-10℃~60℃/~90%RH(ただし結露なきこと)
スピーカーダイナミック密閉型
スピーカーユニットΦ約45mm
撮像素子1/3型 CMOSセンサー
撮影距離(m)0.32~無限遠
フォーカス固定フォーカス
F値【レンズ】F2.2
指向性【内蔵マイク】無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数【動画】H.264最大4640×1456/30fps・MJPG最大3520×1104/30fps・YUY2最大640×480/30fps
フレームレート最大30fps
画角【撮影】水平180度(133度のレンズを2個使用)
マイクミュートあり
角度調節【カメラ】上下15度(カメラレンズ部可動)
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
ヘッドセットタイプの有線マイクです。
ハウリングしにくいタイプとなってます。
ヘッドセット部は伸縮します。
用途動画撮影時や会議用のマイクとして
色ブラック
質量(g)24
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状3.5mm L型ジャック
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ヘッドセットタイプの有線マイクです。ハウリングしにくいタイプとなってます。ヘッドセット部は伸縮します。
用途動画撮影時や会議用のマイクとして
色ブラック
質量(g)24
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状3.5mm L型ジャック
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
仕様【マイクON/OFF機能】有
色ブラック
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.5
対応機種Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×160(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42db±2db
インターフェースΦ3.5mm3極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
保証期間6カ月間
指向性【マイク】単一指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
仕様【マイクON/OFF機能】有
色ブラック
質量(g)約90(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.5
対応機種USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×120×310(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42db±2db
インターフェースUSB-A
保証期間6カ月間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB接続ですぐに使えます。ドライバのインストール不要。200万画素でフルHDでマイクが内蔵されてます。柔軟な回転式クリップでPCに簡単に取り付けられ、オンライン会議、リモートワーク、オンライン授業に最適です。
仕様柔軟な回転式クリップ ●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、GoogleMeet、LINE等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済
セット内容本体×1
材質ABS
質量(g)127
ケーブル長(m)1.2
対応OSWindows 7/7.1/10 / Mac OS 10.10以降/Linux kernel2.6.26以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約30×約30
インターフェースUSB2.0 Type-A
解像度フルHD
画素数200万画素
アズワン品番64-5186-41
画角55°
内蔵マイクあり
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きUSB-Aピンマイク。 風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付きで、クリアに音声を相手に伝えることができる!
付属品収納ポーチ、ウインドジャマー
色ブラック
質量(g)約20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×24(ケーブル、クリップ含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5※すべての機器での動作を保証するものではありません。
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±2dB
インターフェースUSB-A
保証期間6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認)
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)20~20,000
マイクミュート無
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用。複数人で行うビデオ会議に最適。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。プライバシー保護のためのレンズカバーを付属。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g)110
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS
コネクタ形状USB2.0 A(オス)
消費電力5V、500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22
レンズF1.8 f=2.26mm
センサーCMOS
解像度1920×1080(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時
画角水平103°、対角118°
ビデオフォーマットMJPG、YUY2
最短撮像距離300mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m
セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式ワイヤレス(2.4GHz)
感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)約20-20000
充電時間(時間)約2
スピーカー3W
連続再生時間最大約6時間
指向性全(無)指向性
ポート充電ポート:Type-C
ドライバーユニット(Φmm)40
通信距離(m)約10
連続待受時間最大約6時間
ノイズキャンセリングAEC/AGC対応
連続通話時間(時間)最大約6
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。
イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー
色ブラック
質量(g)約16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×24(ケーブル、クリップ含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±2dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
保証期間6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認)
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)20~20,000
マイクミュート無
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m
付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル
寸法(mm)126.7×126.7×35.3
質量(g)470
出力(W)5+3
周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHz
マイクロホン8個
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-5~40
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothバージョンBT5.3
駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
スリム&軽量なデザイン:わずか5cm四方、83gのサイズで、ノートPCにもしっかりと設置可能。コンパクトなワークスペースにもマッチし、移動時にも手軽に持ち運び可能。2K高画質&自動フォーカス:2Kの高解像度で、鮮やかな映像を提供します。F2.0の明るいレンズと自動フォーカス機能により、低照明状況でも細部までクリアにキャプチャ。プライバシーシールド付き:カメラを使用しないときにレンズを覆うことで、プライバシーを確保します。高品質な音声処理:デュアルマイクを搭載し、ノイズリダクション機能とオートゲインコントロール機能により、クリアで均一な音声伝送を実現。オンライン会議や授業をスムーズにサポートします。自分好みにカスタマイズ:専用のAnker Workソフトウェアを使用して、最大95°の視野角調整、画像の明るさやコントラストの調整、マイクの指向性などを自由に調整可能。
セット内容Anker PowerConf C200、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約55×51×41
質量(g)約83
接続方式USB Type-C
対応機種Windows 7 / 8 / 10 / 11 または Mac OS 10.11 以降
入力5V = 1A
画質最大 2560×1440
フレームレート最大 30fps
画角65° / 78° / 95°
1個
¥6,345
税込¥6,980
当日出荷
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m
セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式ワイヤレス(2.4GHz)
感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)約20-20000
充電時間(時間)約2
スピーカー3W
連続再生時間最大約6時間
指向性全(無)指向性
ポート充電ポート:Type-C
ドライバーユニット(Φmm)40
通信距離(m)約10
連続待受時間最大約6時間
ノイズキャンセリングAEC/AGC対応
連続通話時間(時間)最大約6
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
大人数での会議からセミナーまで:1台で最大12人程度の小~中規模の会議室に対応。AnkerWork SR500 Speakerphone同士を5台繋ぐことで、最大50人程度の大きな会議室にも対応可能。通常の会議から、セミナーのような大人数での会議室までさまざまな会議環境で使用いただけます。Anker独自技術 VoiceRadar 2.0搭載:従来のVoiceRadar 1.0よりノイズリダクション効果を30%高め、よりクリアな音声を実現したVoiceRadar 2.0。30,000種類以上の会議環境・会議室形態のデータをディープラーニングにより学習。会議室の環境をAIが自動で識別し、会議中の雑音やキーボードの入力音等のバックグランドノイズを除去することで通話相手にクリアな音声を届けます。優れた集音性能マイク:高感度のマイクを8つ内蔵し、約5m以内の音声を360°全方向からクリアに集音することが可能です。高い防犯性:防犯性に優れており、ケンジントンロック装着用セキュリティスロット(3x7mmサイズ)を搭載しているため、共用の会議室でも盗難の不安なくお使いいただけます。
仕様集音距離:最大5m
セット内容AnkerWork SR500 Speakerphone、電源アダプタ、電源プラグ、PoE対応LANケーブル (3m) 、USB-C & USB-Aケーブル (3m) 、USB-A to USB-C変換プラグ、取扱説明書、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約204×120×39.3
質量(g)約580
接続方式(PCとの接続) USB Type-A & Type-C / (デバイス同士の接続) PoE対応LANケーブル
最大接続台数連結:5台
オーディオ出力10W
1個
¥36,355
税込¥39,991
当日出荷
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ
OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用
カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き
通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB)
画素数200万画素
仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360°
付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書
質量(g)476
電圧(V)5
最大出力(W)5
ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属
対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11
感度-26dBFS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235
レンズF1.8/F=2.6mm
センサーCMOSセンサー(1/2.8インチ)
周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000
消費電力(mA)500
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
音圧レベル(dB)94
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
指向性無(全)指向性(MEMSマイク)
インピーダンス(Ω)4
フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角水平105度対角120度
ビデオフォーマットMJPG、YUV
最短撮像距離60cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)0.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m
適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)
セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書
電源USBポートより供給(本体側はミニUSB)
最大出力(W)実用:2(1+1)
ケーブル長(m)1.7
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz
消費電流(mA)最大500(待機70-150)
入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)4
マイクミュート○(本体)
音量調節○
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。
マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。
USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。
ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン
仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings
付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約280
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応
範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)
対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)
マイクロホン高感度マイク×6
保証期間1年
スピーカーフルレンジ×1
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定
インターフェイスUSB2.0/Bluetooth
Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能
連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
パスワード不要で瞬時にログイン!テレワークのセキュリティ強化にも最適なWindows Hello顔認証対応200万画素Webカメラ。
Windows Hello顔認証に対応した200万画素ウェブカメラです。
Windows10標準搭載の認証機能”Windows Hello 顔認証”に対応し、かんたん設定で高速・快適なログインを実現できます。
生体認証を活用することでパスワード漏洩リスクを軽減し、テレワークのセキュリティ強化にも最適です。
ビデオ通話用のWebカメラとしては、Full HD 1080pに対応した200万画素センサーを搭載し、すみずみまで美しく、きれいな映像をお届けします。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1980×1080ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
低ノイズ・高音質のデジタルマイクを内蔵し、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)
その他※Windows 10 Enterprise 2016 LTSB、Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB、Windows 10 Enterprise 2015 LTSB、Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSBで顔認証を使用するには、メーカーWebサイトからダウンロードできるドライバのインストールが必要です。
色【カメラ本体】ブラック
質量(g)【カメラ本体】約85※ケーブルを含む
備考※顔認証を使用するには、Windows UpdateでWindows10の最新バージョンに更新する必要があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5
方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindows 10パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100.0×64.0×26.5※ケーブルを含まず
有効画素数約200万画素
インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
撮像素子1/6型 CMOSセンサー
フォーカス固定フォーカス
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値【レンズ】F2.0
指向性【内蔵マイク】無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数【静止画】最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1920×1080ピクセル
フレームレート最大30FPS
画角【撮影】対角80度
角度調節【スタンド】上下方向
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。
セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。
参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。
AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。
参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。
独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。
さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。
参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。
必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。
人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。
人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。
4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。
それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。
外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。
3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。
ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。
また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。
話者の音声レベルに応じて自動調整。
通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。
「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。
やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。
多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。
重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。
大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。
セミナーや授業などでも大活躍。
会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 Type-A
カメラ仕様入力:2K×4、出力:1080pフルHD
マイクロフォン部8個、~半径5mまで認識可能
機能エコーキャンセラー:あり
ノイズキャンセリングあり
スピーカー10W×3個
寸法(縦×横×高さ)(mm)125×125×280
質量(g)815
色ブラック
ケーブル長(m)約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)
保証期間1年
セット内容KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)
対応OSWindows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります
解像度フルHD 1080p
1個
¥101,900
税込¥112,090
当日出荷
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。
4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。
マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。
会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。
付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。
また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。
Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に
質量(kg)1.8
電源自動検出
対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73
マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム
保証期間2年間無償保証
スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム
梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-25~70
使用環境湿度(%)10~90
インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy
RoHS指令(10物質対応)対応
登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる
カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
センサーCMOS
レンズF2.2 f=4.35mm
画素数200万画素
フォーカス固定
インターフェースUSB
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
画角(水平)60度、(対角)70度
最低被写体照度(Lux)110
消費電力(mA)250
ズームズームイン・アウト:なし
三脚取付ねじ1/4インチ
最短撮像距離30cm
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
ケーブル長(m)1.5
種別標準WEBカメラ
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
質量(g)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8
ビデオフォーマットYUY2/MJPEG
内蔵マイクなし
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。