検索条件:
充電時間1時間未満

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 14.4V コードレスボード用ドライバ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥36,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 14.4V コードレスボード用ドライバ 1台

【特長】無音クラッチ搭載。爪式クラッチに比べて作業時の噛み合い音が無く快適に作業ができます。 共回り防止機構搭載。正転時の共回りをシャットアウトし、快適作業を実現しました。 電池残量が確認でき、充電のタイミングが分りやすくなりました。 高輝度LEDライト搭載。暗い場所での作業に便利です。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】約22【回転数(min-1[r.p.m])】4200【ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ】4【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】255×191【付属品】急速充電器(冷却機能付)・ビット(コードNo.334697)2本・ケース・電池カバー【六角軸二面幅(mm)】6.35【質量(kg)】1.7(BSL1430装着時)

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58115066 W14DSL(LSCK) 1台 ¥36,900 3営業日後以内

2. 充電式スクリュードライバ マキタ

マキタ 充電式スクリュードライバ
レビュー:(1)

【特長】AC機以上の軽さ。「バッテリアダプタ」 (別販売品)の併用でバッテリを腰回りに分離させ、製品本体を軽量化。 圧倒作業量&静か。1日分の作業が可能。そして、軽いので疲労も軽減。押しやすい「D型ハンドル」。 両頭ビット取付可能 高輝度LEDライト(残照機能付) 軽量・樹脂製ギヤハウジング【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】270×79×203【締付け能力(mm)】(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5【バッテリー】リチウムイオン

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 バッテリー電圧(V)回転数(min-1[r.p.m])バッテリー容量(Ah) 販売価格 出荷目安 数量
58458803 FS454DRT 1台 180〜40005.0 ¥43,900 取扱終了

3. 14.4V コードレスボード用ドライバ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 14.4V コードレスボード用ドライバ

【特長】無音クラッチ搭載。爪式クラッチに比べて作業時の噛み合い音が無く快適に作業ができます。 共回り防止機構搭載。正転時の共回りをシャットアウトし、快適作業を実現しました。 電池残量が確認でき、充電のタイミングが分りやすくなりました。 高輝度LEDライト搭載。暗い場所での作業に便利です。【バッテリー電圧(V)】14.4【蓄電池容量(Ah)】3.0【充電時間(分)】約22【回転数(min-1[r.p.m])】4200【ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ】4【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】255×191【付属品】ビット(コードNo.334697)2本【六角軸二面幅(mm)】6.35【質量(kg)】1.7(BSL1430装着時)

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58115075 W14DSL(NN) 1台 ¥19,900 取扱終了

4. 充電式オートパックスクリュードライバ マキタ

マキタ 充電式オートパックスクリュードライバ

【特長】サイレント・加速クラッチと新形状のグリップ! 小型・軽量・高容量リチウムイオンバッテリ搭載! バッテリ寿命まで総作業量約2倍(マキタ社従来機比) 連ネジシート逆戻し機構 滑りにくい先端キャップ&墨線ガイド【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】3.0(リチウムイオン)【回転数(min-1[回/分])】4000【充電時間(分)】22(目安)【バッテリー】リチウムイオン【付属品】+ビット2-122(3本)、フック、バッテリ(BL1430)、充電器(DC14RC)、ケース【カーボンブラシ呼び番号】CB-436【本体寸法(mm)】375(長さ)×80(幅)×193(高さ)【仕様】正逆転両用【作業量(目安)】1充電あたり/(Φ4×28mm)約800本[石こうボード12.5mm木下地]、(Φ4×40mm)約600本[石こうボード12.5mm×2枚重木下地]【質量(kg)】1.8(バッテリ含む)

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09466746 FR440DRFW 1台 ¥43,900 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ