検索条件:

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. 電動アシストドライバー ピンドラ 日動工業

販売価格(税別) ¥3,490
1営業日後以内
日動工業 電動アシストドライバー ピンドラ 1台

【特長】屋内型USB充電式電動アシストドライバー。 手軽に電動で楽々締め。手動で増し締め。 手元が明るいLEDライト付き。(正転・逆転ボタンを押すとしばらく点灯します) 六角対辺6.35mmチャック。 毎分280回転。 microUSB充電可能(1A)。 USB充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V 900mAh搭載。【付属品】USBケーブル・両頭ビット+2(110mm)【回転数(min-1[r.p.m])】280【本体質量(g)】160【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】39×44×119【締付トルク(N・m)】最大(電動):2、耐久(手動):10【バッテリー電圧(V)】3.6【充電時間(時間)】2(1A)【バッテリー容量(mAh)】900【使用時間(時間)】約1.5(無負荷)【適合アダプタ】ACアダプター:DC5V 1A

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
46911839 HSD-G01P-1B 1台 ¥3,490 1営業日後以内

2. 充電式スクリュードライバー RYOBI (リョービ)

RYOBI (リョービ) 充電式スクリュードライバー
レビュー:(3)

【特長】軽量300g・コンパクト設計 3.6Vリチウムイオン電池採用【定格電圧 DC V】3.6(リチウムイオン電池内蔵式)【最大締付トルク(N・m)】3.0【回転数(min-1[r.p.m])】180【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ5(※材料により異なります)【充電時間(時間)】2.5【適合ビット】対辺6.35六角ビット【仕様】LEDライト付正転・逆転インジケーター付【バッテリー】リチウムイオン(内蔵式)【付属品】ドライバビットセット(32本)充電器ポーチバッグビット収納ポーチ【質量(g)】300【本体寸法(全長×高さ)(mm)】153×106【トラスコ品番】336-8971

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32750706 BDX-1 1台 ¥4,990 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ