検索条件:

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. 充電式スクリュードライバ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥4,990
RYOBI (リョービ) 充電式スクリュードライバ 1台
レビュー:(3)

【特長】隅打ちラクラク! コンパクトボディ 暗所での作業に便利なLEDライト 正転・逆転・充電時表示ランプ ビット16本収納ができる充電スタンド【最大締付トルク(N・m)】3.5【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】180【ねじ締め能力】(最大)5mm【充電時間】3【ビット】(使用)6.35mm【電圧(V)】3.6【バッテリー】リチウムイオン電池(内蔵式1500mAh)【付属品】充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付)【トラスコ品番】760-9108【バッテリー電圧(V)】3.6

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20097902 BDX-2 1台 ¥4,990 3営業日後以内

2. 3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥3,990
BLACK&DECKER 3.6V リチウムコンパクトドライバー 1台
レビュー:(4)

【特長】別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。【バッテリー電圧(V)】DC 3.6【バッテリー容量(Ah)】1.5【チャック能力(mm)】六角軸(二面幅6.35)【最大トルク(N・m)】5.5【回転数(min-1[r.p.m])】180【ねじ締め能力(mm)】最大38【充電時間(時間)】3【チャック】六角軸(二面幅6.35mm)【バッテリー】リチウムイオン【本体質量(g)】325【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】140×50×155【付属品】#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器【作業量(目安)】最大約240本(Φ3.5×20mm)【トラスコ品番】777-1576

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20366544 CS3652LC-JP 1台 ¥3,990 0営業日後以内

3. 充電式ペンスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
マキタ 充電式ペンスクリュードライバ 1台

【特長】家具などの組立作業に最適です。 折り曲げての使用も可能です。【仕様】LEDライト、正逆転両用【付属品】ツールバッグ、充電用ACアダプタ、USBケーブル、ビットセット(プラスビット/1-25×3・プラスビット/2-25×4・マイナスビット/6-25×3)【全長(mm)】205(折り曲げ時)【質量(kg)】0.36(バッテリー含む)【タイプ】バッテリー内蔵式【チャック能力(mm)】対辺6.35六角ビット【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】3.8×32【機能】手締め機能【バッテリー】リチウムイオンバッテリー【作業量(目安)】ねじ締めΦ3.8×25mm SPF:約200本

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 バッテリー電圧(V)充電時間(分)最大締付トルク(N・m) 販売価格 出荷目安 数量
58458584 MDF001DW 1台 3.6約180〜3606 ¥5,690 3営業日後以内

4. 4.8Vハンディドライバー 46点セット Smart-Style

Smart-Style 4.8Vハンディドライバー 46点セット

【特長】DIYに必要なビット46点付属。用途に合わせて交換・変形。 女性の手でも持ちやすいコンパクトサイズ。 軽量なので長時間の作業でも疲れにくく、持ち運びもラクラクです。 充電式なので、コンセントがない場所や狭い場所でも手軽に作業できます。 使用中にコードが引っかかる心配もありません。 用途に合わせてグリップ変形2WAYタイプ。 暗い場所でも安心のLEDライト付き。 ビットを置くまで差し込むだけで、簡単に取り付けられます。 取り外しも引っ張るだけで簡単に外れます。【電圧】(アダプター)DC6V、300mA【電源】充電式(AV100V、50/60Hz)【本体質量(g)】約320【連続使用時間(分)】約20【バッテリー】Ni-Cdバッテリー【回転数】(無負荷)約250回転/分【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(ストレート型)約40×60×210【バッテリー電圧(V)】4.8【トルク(N・m)】2.5【充電時間(時間)】約3〜5【バッテリー容量(mAh)】600【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】(収納)約247×73×227【バッテリー寿命】約500回(充放電回数)

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
46414708 KKED-001W 1台 ¥2,990 取扱終了

5. コンパクトドライバーセット イエロー×ブラック ベルソス

ベルソス コンパクトドライバーセット イエロー×ブラック
レビュー:(1)

【特長】小型・軽量タイプの電動ドライバー。手動よりも早く、力を使わずに作業できるので、女性でもDIYを楽しめます。また、女性にはうれしい軽量設計ですので、重たくて手が疲れることはありません。家具の組み立てや緩んだネジの締め付けなど、この1台があれば難なくこなせます。コンパクトで収納場所をとらないのも魅力の1つ。数種類のビットを付属しているので、これだけ買えばあらゆるネジしめに対応できます。充電式なので、屋外、ベランダ、出先など電源がない場所でも作業に取りかかれます。コードが邪魔にならないのもメリットの1つ。狭い場所や高いところでも、自由な姿勢で作業できます。手元をLEDライトで照らすので、暗くて見えにくい場所でも作業OK!本体をクルッと回せはLEDのライトに早変わり。この1台でDIYの幅が広がること間違いなしです。【バッテリー電圧(V)】3.6【バッテリー容量(mAh)】1300【最大トルク(N・m)】約4.5【回転数(min-1[r.p.m])】210【充電時間(時間)】約3〜5【寸法(mm)】175×50×140【質量(g)】約450【バッテリー】リチウムイオン【入力電圧(V)】AC100〜240(50/60Hz)【出力電圧(V)】DC5.5/600mAh【連続使用時間(分)】約15【セット内容】付属ビット、充電アダプター、取説(保証書)

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
48631512 VS-TL850 1台 ¥3,290 取扱終了

6. リチウム充電ドライバー YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) リチウム充電ドライバー

【特長】カラーボックスなどの組立家具を作成に最適。【バッテリー容量(Ah)】1.3【最大トルク(N・m)】3.5【回転数(min-1[r.p.m])】150【充電時間(時間)】約3【コード長さ(m)】1.8【モーター】直流マグネットモーター【安全装置】リチウムバッテリーの過充電・過放電・過電流の保護回路【質量(kg)】0.32【出力電圧(V)】DC6(300nA)【色(本体)】ブルー/ブラック【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】147×46×142【定格電圧(V)】3.6【電池】リチウムイオン(1.3Ah)【入力電源】AV100V50-60Hz【表示】緑/充電開始、緑消灯/充電完了【付属品】取扱説明書、充電用アダプター(1個)、ドライバービット(PH2XL50)、ドリルビット(Φ3XL80)

充電式ドライバー

7. 4.8V充電ミニドライバー YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) 4.8V充電ミニドライバー
レビュー:(3)

【特長】軽量・コンパクト 持ち運び・保管に便利な金属ケース入り【バッテリー電圧(V)】DC4.8(Ni-Cd)【バッテリー容量(mAh)】800【最大トルク(N・m)】3.0【回転数(min-1[r.p.m])】180【充電時間(時間)】3【質量(kg)】0.4【出力電圧(V)】DC6【出力電流(mA)】350【色(本体)】オレンジ【電池】ニカド(内蔵式)【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)【付属品】#2プラスビット(六角軸)5.5マイナスビット(六角軸)ドリルビット×3本(六角軸:3、2.5、1.5mm)【本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)】17×4.5×15

充電式ドライバー

8. パワフル4.8Vコードレスドライバー バッテリーインジケーター付 RELIEF

RELIEF パワフル4.8Vコードレスドライバー バッテリーインジケーター付
レビュー:(1)

【特長】スタイリッシュで使いやすい小型電動ドライバー。 バッテリーインジケーター付き。 ハンドルにクッションラバー採用。 オートロックシステムで手回しドライバーとしても使用可。【仕様】正・逆回転スイッチ式【付属品】六角軸ドリル/2mm、2.5mm、3mm電動ビット(全長50mm)/+#1、+#2、-5mm【質量(g)】370【電源(V)】DC4.8ニカド電池(内蔵式)【最大トルク(N・m)】3.5【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】300【本体寸法(mm)】135×130×45【充電器電圧(V)】100(50/60Hz)【充電時間(時間)】3

充電式ドライバー

戻る ページ: 1 次へ