検索条件:
充電時間6時間以上

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. アシストドライバー BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥5,490
BLACK&DECKER アシストドライバー 1台
レビュー:(2)

【特長】使って実感!可動マグネット式スクリューホルダーでサクサク作業! 使いたいときにいつでも使える高機能リチウムイオンバッテリー! クラッチ機能で作業内容に応じたトルク調節でさらに便利!【バッテリー電圧(V)】3.6【バッテリー容量(Ah)】1.1【チャック能力(mm)】6.35【最大トルク(N・m)】4.8【回転数(min-1[r.p.m])】180【回転数(min-1[回/分])】180【ねじ締め能力(mm)】最大38【充電時間(時間)】約6【クラッチ数(段)】6【スピンドルロック機能】あり【バッテリー】リチウムイオン電池【バッテリー数】1【本体質量(kg)】約0.4【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】160×47×148【付属品】25mm(#1、#2、#3プラスビット)、50mm#2プラスビット、25mm(#6.35、#4マイナスビット)、25mm(3、4、5mm)六角ビット、25mm、#20トルク、25mmドリルビット(面取り)【仕様】LEDライト付、スピンドリルロック【スイッチ】単速【作業量(目安)】Φ3.1mm×16mm 280本【トラスコ品番】396-8863

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11133726 AS36LN 1台 ¥5,490 0営業日後以内

2. 3.6Vリチウムホームドライバー BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥4,490
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BLACK&DECKER 3.6Vリチウムホームドライバー 1台

【特長】家具の組立や棚・フックの取付といった簡単なDIYに。 初めての人にも使いやすい簡単操作。 LED機能付きで、机の下やキャビネットの奥の作業にも。 様々な作業に対応する11種類のビットが付属。【バッテリー電圧(V)】3.6【最大トルク(N・m)】5【充電時間(時間)】8【バッテリー】リチウムイオン【材質】ABS樹脂【付属品】50mmプラスビット(#1・#2)各1本、100mm#2プラスビット、50mm#8マイナスビット、50mm#2ポジドライブ、100mm#2ポジドライブビット、50mm六角(3・4・5・6mm)ビット各1本、充電器【作業量(目安)】Φ3.5×20mm・230本

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21823113 CS3651LCP 1台 ピンク ¥4,490 4営業日後以内
21823122 CS3651LCB 1台 ブルー ¥4,490 2営業日後以内

3. スーパーコンパクトドライバー BLACK&DECKER

BLACK&DECKER スーパーコンパクトドライバー
レビュー:(10)

【特長】隅打ちができる狭い場所の作業に最適なコンパクトドライバーです。リチウムイオン採用で使いたい時にすぐ使えます。LEDライト付で暗所での作業に大活躍します。新設計の変速ギア採用で最大トルク約2倍にアップしました。【バッテリー電圧(V)】3.6【バッテリー容量(Ah)】1.1【チャック能力(mm)】6.35【最大締付トルク(N・m)】7.7【回転数(min-1[r.p.m])】180【ねじ締め能力(mm)】(最大)38【充電時間(時間)】6【スピンドルロック機能】あり【チャック】差し込み式【バッテリー】リチウムイオン(内蔵式)【バッテリー数】1【質量(kg)】0.35(バッテリー含む)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】133×47×126(バッテリー含む)【付属品】25mm#1・#2・#3プラスビット25mm#6・#8・#10マイナスビット25mm(3・4・5mm)六角ビット#20トルクス充電器【仕様】単速、スピンドルロック【スイッチ】単速【作業量(目安)】(最大)Φ3.5×20mm 約193本【トラスコ品番】396-8855

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35834242 CP310X 1台 ¥3,790 取扱終了

4. 3.6V充電式ドライバー Li-Ionバッテリー付 RELIEF

RELIEF 3.6V充電式ドライバー Li-Ionバッテリー付
レビュー:(5)

【特長】リチウムイオンバッテリー採用で自己放電が少なく継ぎ足し充電可能。リチウムイオンバッテリーは日本製です。オートロックシステム採用で、手回しドライバーとしても使用できます。収納に便利なアルミ缶パッケージ。すぐに使えるビット&ドリルセット付き。【用途】日曜大工や組立家具の製作。木工品などの組立。機械の補修や修理。電設工事の補助工具に。【仕様】正・逆回転スイッチ式【付属品】六角軸ドリル/2mm・3mm電動ビット(全長50mm)/+#1、+#2、-4mm、-5mm【質量(g)】340【電源(V)】DC3.6リチウムイオン電池(内蔵式)【最大トルク(N・m)】3.5【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】180【本体寸法(mm)】135×130×45【バッテリー容量(Ah)】1900【充電器電圧(V)】100(50/60Hz)【充電時間(時間)】8

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32750681 30947 1台 ¥3,790 取扱終了

5. コードレスドライバー BLACK&DECKER

BLACK&DECKER コードレスドライバー
レビュー:(3)

【特長】組み立て家具の組み立てに便利な六角軸ビット5本付 3時間充電でネジ締め約150本!作業量に合わせて充電時間を調節!誰でも使えるお手軽ドライバー【用途】ご家庭のちょっとしたDIY作業に最適!【バッテリー電圧(V)】3.6【バッテリー容量(Ah)】1.8【チャック能力(mm)】6.35【最大トルク(N・m)】4【回転数(min-1[r.p.m])】180【充電時間(時間)】6(満充電)【スピンドルロック機能】自動【チャック】六角軸【バッテリー】ニッケル水素 (内蔵式)【質量(kg)】0.4【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】153×48×122【付属品】2.5m六角軸ドリルビット#1、#2、#3プラスビット×各1#6、#8マイナスビット×各12.5、3、4、5、6mm六角軸ビット×各1【スイッチ】トリガースイッチ

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08989154 CP300X 1台 ¥2,980 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ