検索条件:
バッテリー容量(Ah)1.8

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. コードレスドライバー BLACK&DECKER

BLACK&DECKER コードレスドライバー
レビュー:(3)

【特長】組み立て家具の組み立てに便利な六角軸ビット5本付 3時間充電でネジ締め約150本!作業量に合わせて充電時間を調節!誰でも使えるお手軽ドライバー【用途】ご家庭のちょっとしたDIY作業に最適!【バッテリー電圧(V)】3.6【バッテリー容量(Ah)】1.8【チャック能力(mm)】6.35【最大トルク(N・m)】4【回転数(min-1[r.p.m])】180【充電時間(時間)】6(満充電)【スピンドルロック機能】自動【チャック】六角軸【バッテリー】ニッケル水素 (内蔵式)【質量(kg)】0.4【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】153×48×122【付属品】2.5m六角軸ドリルビット#1、#2、#3プラスビット×各1#6、#8マイナスビット×各12.5、3、4、5、6mm六角軸ビット×各1【スイッチ】トリガースイッチ

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08989154 CP300X 1台 ¥2,980 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ